116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)






軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
種類グリップドライバー 材質(軸)Cr-V 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個ほか
679 税込747
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
449 税込494
7日以内出荷




軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1袋(2個)ほか
489 税込538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様静電容量:18μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:15000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:113mArms 、 リーク電流:0.02 CV + 25 μA (5分後)、0.04 CV + 100 μA (1分後) 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LLEシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 23mm 、 高さ:23mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:ZL 、 直径:10mm 、 リップル電流:2.15A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷





許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!。長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
1個
59 税込65
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電容量 = 100μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAmA。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
579 税込637
7日以内出荷

許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!。長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
1個
59 税込65
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ルビコンコンデンサ 47μF 25Vdc
エコ商品
基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサ。使用温度範囲:‐40 → +105℃。静電容量許容差:±20%。漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
寸法(mm)直径Φ5×11 電圧(V)DC25 シリーズYXF 定格寿命(時間)5000 動作温度(℃)‐40~+105 漏れ電流(μA)3 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±20 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)150 静電容量(μF)47 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
289 税込318
欠品中

静電容量 = 10μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。BXCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
519 税込571
翌々日出荷

静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。PKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷

静電容量 = 2200μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
479 税込527
翌々日出荷

静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAA。ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
7日以内出荷