・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
その他【油排出口】ドレンコック付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類G
ブラケットなし
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付
1個
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
付属品ボウルガード
種別セレックス
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON
使用流体圧縮空気
絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)
最大開閉電流0.5A
制御点数1点
最大使用電圧(V)AC240、DC200
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様セミオートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)ポリカーボネート
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法ブラケット取付け
推奨使用油ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)125
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
取扱説明書(7.0MB)
ケースケースガード付
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:psi、°F
ドレン排出口ドレンコックなし
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
1個
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコック付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付
1個
¥3,198
税込¥3,518
11日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付
1個
¥3,998
税込¥4,398
21日以内出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)1.0以下
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
仕様油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~65
使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ30
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
管接続口径(20) 2
ボディサイズ2
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(R) 流れ方向:右→左
ドレンコック(-) ドレンコックなし
ケース(1S-1) 1000cm3タンク/スイッチ付(下限ON)
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
・個別給油。
・大容量タイプ。
管接続口径(20) 2
ボディサイズ2
ドレンコック(-) ドレンコックなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
管接続口径(20) 2
ボディサイズ2
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。
目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
ルブリケータ油排出口ドレンコック付
関連キーワード