視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ40
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
その他【油排出口】ドレンコック付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類G
ブラケットなし
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付
1個
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ30
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
型式AL40-A・AL40-06-A・AL50-A・AL60-A
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様セミオートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)ポリカーボネート
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法ブラケット取付け
推奨使用油ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)125
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
取扱説明書(7.0MB)
ケースケースガード付
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
単位製品の単位表記:MPa/℃
ドレン排出口油排出口:ドレンコックなし
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
1個
¥4,598
税込¥5,058
21日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:psi、°F
ドレン排出口ドレンコックなし
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
1個
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類G
ブラケットなし
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンコックなし
ケースポリカーボネートケース
1個
¥4,598
税込¥5,058
11日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンコックなし
ケースポリカーボネートケース
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコック付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付
1個
¥3,198
税込¥3,518
11日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付
1個
¥3,998
税込¥4,398
21日以内出荷
管接続口径(20) 2
ボディサイズ2
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(R) 流れ方向:右→左
ドレンコック(-) ドレンコックなし
ケース(1S-1) 1000cm3タンク/スイッチ付(下限ON)
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
管接続口径(12) 1 1/4
ボディサイズ1 1/2
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(R) 流れ方向:右→左
ドレンコック(3) ドレンコック付
ケース(6) ナイロンケース
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ