25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちのラックの高さ延長用に ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)25 材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
1セット(2本)ほか
1,437 税込1,581
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お手持ちのラックの高さ延長用に。 ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)19 材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
1箱ほか
1,073 税込1,180
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お手持ちのラックの高さ延長用に ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)25 材質スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂
1セット(2本)
3,164 税込3,480
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。
用途延長用ポール。高さを変えて収納力をアップ。 ポール径(Φmm)25 材質スチール(エポキシポリエステル樹脂塗装) ブラック
1本(2本)
1,800 税込1,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ポール直径25mm】メタルラック(R)専用の延長ポールです。 メタルラック(R)本体や別売のメタルラック(R)ポールの高さの延長に使用できます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途別売りの棚板と合わせることでオリジナルのスチールラックの作成が可能ですまた、別売のメタルラック(R)棚板と組み合わせることで、簡単に棚を上に増やすことができます。 材質スチール(クロームメッキ)、アルミニウム ポール径(Φmm)約25 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm)25 材質スチール コーティングクロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工) アジャスター標準アジャスター
1本
544 税込598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆びにくいクリアコーティング加工
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) 耐荷重(kg)250 ポール径(Φmm)25
1セット
特価
2,800 税込3,080
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐荷重一枚当り約250kgのスチール棚です。
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) 耐荷重(kg)250 ポール径(Φmm)25
1枚
18,000 税込19,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ 材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂 耐荷重(kg)150 ポール径(Φmm)19
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質本体:スチール ブラック ポール径(Φmm)25
1セット(2本)
3,619 税込3,981
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メタルミニ専用の延長ポールセット(2本セット)です。
ポール径(Φmm)約19 適合メタルミニシリーズ全般 材質スチール(クロームメッキ) 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1袋(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール棚などのパーツをポールに取り付ける際、釘のかわりのような役割を果たす部品です。 例えばスチール棚1枚を固定するためには、このスリーブが4組必要になります。
材質ABS樹脂 ポール径(Φmm)25
1セット(4組)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐荷重で大型収納にも最適 倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ
奥行(mm)460 耐荷重(kg)250 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25 アジャスター標準アジャスター
1セット
8,910 税込9,801
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ポール径(Φmm)19 材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) アジャスター標準アジャスター
1本ほか
544 税込598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルミナスポール径25mm延長ポール(別売)を使用して延長可能
仕様●高さ85.5cm●ルミナス打ち込み式キャスター専用ポール アズワン品番67-8029-26
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

補強用途以外にも、フックやバスケットなどのパーツの取付けや、ラックのサイドや背面に取付けて収納物のこぼれや転倒防止にも便利です。
ポール径(Φmm)25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルラック専用のポールです。
用途※ジョイント式です。 材質スチール 表面処理クロムメッキ 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1本
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。
付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個) 材質スチール、ABS樹脂 表面処理クロムメッキ 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約19
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D183~203×H115 質量(kg)1.3 耐荷重(kg)10 アズワン品番64-0868-55 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。 付属品キャスター 材質キャスター/ナイロン樹脂 耐荷重(kg/段)16 耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16 キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)12.7 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。スポットチェックや変換器タイプ露点計の現場チェックに最適な設計。 。露点測定範囲は-60~+60 ℃。特許のオートキャル(自動補正)機能を備えた DRYCAP(R)センサーを搭載。高分子膜センサーは、一般的な酸化アルミナセンサーと比較して、精度の安定性と応答性に優れています。優れた長期安定性でローメンテナンスを実現。センサーは結露に強い。センサーパージで低露点での良好な応答性を確保。メニュー形式の簡単操作。専用ソフトウェアMI70LINKでデータを収録してパソコンへの転送可。コンパクト、小型、軽量。NISTにトレーサブル (英文校正証明書付き)。湿度プローブやCO2プローブに接続できます。
用途工業プロセスでの露点スポットチェック用。 セット内容本体、ACアダプター、プローブ(DMP74A・DMP74B)、コンタクト金具、ネジアダプター(3/8″-1/2″G・3/8″-1/4″G)、クイックカップリング(NIP08タイプ)DSCサンプリングセル(リークネジ付き)、プローブ接続キャップ、USBケーブル、データ転送ソフト(MI70 Link(CD-R))、リング×2、収納ケース、取扱説明書 測定範囲DMP74A/-40~+60℃DMP74B(乾燥空気用)/-60~+20℃ 質量(g)400 温度範囲(℃)-10~+60DSS70A サンプリングシステム使用時プロセス温度 最大+200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×200×42.5 アナログ出力0~1VDC センサーVaisala DRYCAP 精度(℃)±2 使用圧力範囲0~20bar 動作時間48時間(連続使用時)バッテリーはDM70の充電器より充電可(ポンプ使用時のバッテリー) 電源供給バッテリーパック、またはアルカリ乾電池×4本
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)