有線LANに対応したファクス&ADF付きコンパクト複合機。普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」。前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。豊かな表現力と、高コントラストで細かな文字もにじみにくいシャープな描写を可能にしています。用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」。枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。また、同じ情報量で枚数を削減できるので保存用のファイルスペースの削減にもつながります。2面割り付けができる2 in 1コピーや4面割り付けができる4 in 1コピーも可能で、大量の原稿のコピー時でも、枚数をさらに節約できます。多様な機能を一台に「コンパクトボディ」。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。QRコードダイレクト接続や、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Easy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。便利な機能。SDカードを差し込むだけのダイレクトプリントや、用紙が節約できる自動両面プリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応、ワークフローを短縮できる定型フォーム印刷など、便利な機能を搭載しています。自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントで、オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能です。
グリーン購入法適合
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/7"×10"/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)、【自動両面プリント】普通紙(A4/A5/B5/レター)
商品タイプ複合機
色数5色
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×351×190(トレイ類/突起部を含まず)
質量(kg)約7.9(プリントヘッド/インクタンクを含む)
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル
インク色5色(独立インクタンク)
ノズル数総4096(プリントヘッド)
最大解像度4800(横)×1200(縦)
給紙方式後トレイ/カセット
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル)
消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約1.3(待機時/USB接続時)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと)
騒音レベル(dB(A))約45.5
インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB (Wi-Fiと有線LANは同時使用不可)
対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBK
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号20 155 012
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
グリーン購入法適合
タイプツイン
エコマーク認定認定
線幅(mm)0.8~4.0
インク色ダークブルー
インク水性顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細/太
エコマーク認定番号17 112 170
1本
¥79
税込¥87
当日出荷
ADF&FAX搭載、低ランニングコストを実現する特大容量タンク搭載モデル。【文字の美しさアップ「新顔料インク」】。新顔料インクと新画像処理技術により文字のにじみの原因を低減しました。【大量印刷も快適な「高速プリント」】。忙しいビジネスシーンに、モノクロ・カラーともに高速プリントで対応。ビジネスシーンにおいて、大量印刷時のストレスが軽減します。【うれしい「低ランニングコスト」】。1枚あたりのプリント代が大幅ダウン。大量印刷が必要な業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。特大容量タンクでコストを気にせずモノクロ・カラー印刷ができて、独立インクタンクで1色ずつ補充できるのでインクをムダなく使えて経済的です。【シンプルで使いやすいコンパクトサイズ】。前面から操作できるフロントオペレーションや、清掃しやすいフラットパネル、動作がわかるステータスライトなど日用品としての使い心地にこだわりました。【高速ファクス&高セキュリティ】。すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。【便利なネットワークとモバイル連携】。シーンや用途に合わせたネットワークの構築が可能な有線・無線LAN対応に加え、スマホなどと連携して、写真のレイアウトや加工ができる「Easy-PhotoPrint Editor」や「Creative Parkアプリ」などのアプリ機能により、便利で多彩なプリントを楽しめます。
仕様連続コピー枚数:1~99枚
付属品インクボトル(GI-35C/35M/35Y/35BK)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)8.1(プリントヘッド、インクを含む)
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×380×225
最大解像度600(横)×1200(縦)dpi
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
給紙可能枚数普通紙 250枚、郵便はがき 40枚
プリントヘッド(総ノズル数)3136
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、レター)
使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~355.6mm)
給紙方式カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色顔料(特大容量タンク)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23 155 021
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
FAX機能付&特大容量タンクのエントリービジネスモデル。一度の補充で大量のプリントが可能!「ギガタンク」。インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9000枚※、カラー約21000枚※の大量プリントが可能です。特大容量タンクだからカートリッジ式と比べて交換頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。1枚当たりのプリント代が大幅にダウンし、低ランニングコストで経費削減に貢献します。※2回目以降に充填するインクボトル使用、印字可能枚数(A4カラー文書ISO/IEC 24712使用)は、キヤノン独自の測定方法で算出。高速プリントスピード。1分間でA4普通紙モノクロ約18枚、カラーが約13枚の高速プリントを実現。ビジネスの現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。印刷停止時間削減。インク交換が少ない特大容量インク、用紙補充回数を減らす大容量給紙、開けやすいプリンター前面でのセルフメンテナンス仕様により、印刷停止時間を削減。貴重なビジネスタイムをロスしません。高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。パソコンで作成したデータをプリントアウトなしで直接ファクス送信できるPCファクス通信にも対応しています。また、誤送信・誤接続防止機能を備え、プリンターを起点とした不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減するためにセキュリティを強化。機密度の高いビジネス文書を保護します。便利なネットワークとモバイル連携。オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT Inkjet/SELPHY、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。スペースを有効に使えるコンパクトサイズ。コピーやスキャンにもしっかりと対応し、多機能・高生産でありながら、オフィスでの設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙、後トレイ&背面水平トレイでの給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで、しっかりと対応します。
付属品セットアップ用インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル
質量(kg)約9.5(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399(横)×417×251
最大解像度600(横)×1200(縦)
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット方式
給紙可能枚数普通紙(後トレイ) 100枚/(カセット) 250枚、郵便はがき(後トレイ) 40枚、板紙 (背面水平トレイ) 1枚
プリントヘッド(総ノズル数)4352
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・A6・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・商用10号封筒・DL封筒・はがき・郵便往復はがき・名刺・六切・2L判・L判・KGサイズ・スクエア(127mm)・ユーザー定義サイズ(幅55~216mm・長さ91~1200mm)、【カセット】A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210~297mm)
給紙方式後トレイ/カセット/背面水平トレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色顔料(特大容量タンク)
グリーン購入法適合
耐久枚数A4普通紙:100000 ※ISO24734のWord文章を用いたA4普通紙での連続印刷の場合、キヤノン独自の試験方法による参考値。印刷環境により数値は変わることがあります。
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号22 155 023
通信端子222 155 023
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
関連キーワード