カテゴリ

  • 電動工具(362)
    • 研削(93)
    • 研削/研磨(15)
    • 切断/曲げ(18)
  • 切削工具(243)
    • 木工用(120)
  • パソコン/周辺機器(3,213)
    • 無線LANルーター(親機)(204)
  • 空圧工具(229)
    • マイクログラインダー(104)
  • 研磨材(573)
    • ロータリーバー(58)
    • 軸付砥石(196)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(65)
  • 制御機器(3,462)
  • 測定用品(1,853)
  • 作業服(1,804)
  • オフィス家具(1,637)
  • 自動車純正部品(1,203)
  • 空調・電設資材(1,012)
  • 船舶用品・漁業資材(984)
  • 照明(739)
  • 自動車補修部品(705)
  • 電気材料(699)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(689)
  • 介護用品(672)
  • 医療(652)
  • 科学研究・開発用品(584)
  • バイク部品(583)
  • 塗装・養生・内装用品(563)
  • 防犯用品(561)
  • 家電(559)
  • 建築金物(386)
  • 防災用品(369)
  • 店舗什器・備品(361)
  • 保管用品(358)
  • 作業工具(357)
  • 機構部品(350)
  • 安全用品(330)
  • テープ(290)
  • カー用品(290)
  • 物流用品(281)
  • 救急・衛生(278)
  • 手袋(267)
  • 建材・エクステリア(257)
  • 接着剤・補修材(255)
  • 塗料(232)
  • 安全靴・作業靴(215)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(207)
  • 配管・水廻り設備部材(185)
  • トラック用品・パーツ(176)
  • メカニカル部品(173)
  • 厨房用品(156)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • バッテリー・電装(148)
  • 事務用品(147)
  • 自転車部品(145)
  • FA担当者のオススメ新商品(143)
  • 学童・教育用品(124)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(113)
  • 理美容(106)
  • ねじ・ボルト・釘(103)
  • 清掃用品(101)
  • トラック純正部品(96)
  • 測量用品(土木/建設)(92)
  • ヘルスケア(90)
  • 安全保護具(86)
  • 梱包用品(85)
  • 日用品(84)
  • 測定関連サービス(84)
  • トラック輸送・安全用品(70)
  • 卓上消耗品(66)
  • スプレー・オイル・グリス(64)
  • 住設機器(59)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(56)
  • 農業・園芸資材(54)
  • フォークリフト・産機・建機用品(54)
  • バイク純正部品(53)
  • 安全標識(52)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • 溶接用品(46)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 農業機械(27)
  • 洗車・清掃(26)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(22)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 縫製用品(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • 鈑金・塗装(19)
  • マスク(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • エンジン工具(9)
  • 食品・飲料(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 農具(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 完成車(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
コード長さ(m)
電流(A)
0.45・0.5・0.75・0.92・1・1.2・1.3・4・6.8・9.5・13・15
保証期間
1年間・2年間・その他
ブランド
モノタロウ・PROXXON(プロクソン)・ヤナセ(柳瀬)・PROMOTE(プロモート)・EARTH MAN・マキタ・RELIEF・京セラインダストリアルツールズ・BUFFALO(バッファロー)・ティーシーティー・ジャパン・リューター(日本精密機械工作)・オカムラ(岡村製作所)・RS PRO・メディアカバーマーケット・サンエス・AMPHENOL・エスコ・MAZDA(マツダ)・ニッサン・マリンテック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルーター」の検索結果

31,838件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター Bコングヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
マルチルーターセット PROMOTE(プロモート)マルチルーターセットPROMOTE(プロモート)(50件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個質量(kg)セット重量:約2.15(ケース含む)消費電力(W)130定格電圧(V)100定格電流(A)1.3絶縁方式二重絶縁構造本体径(mm)58
ホビールーターセット 86PCS EARTH MANホビールーターセット 86PCSEARTH MAN(19件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(86本)
当日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。電圧(V)14セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
ミニルーターセット(トランス付き) PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き)PROXXON(プロクソン)(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
欠品中
モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ消費電力(W)20寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0トランス(電源)AC100V→DC12V 1.5A定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーター(100V) PROXXON(プロクソン)ミニルーター(100V)PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターセット MM100 PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット MM100PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本消費電力(W)35寸法(Φmm×Lmm)35×230チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
電子ルーター マキタ電子ルーターマキタ(3件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
卓越した操作性、作業性!最大出力2600Wパワフルモータ搭載!スムーズ昇降握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])9000~22000チャック孔径(Φmm)12電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号203仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6質量(kg)6
ミニルーターMM20 PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM20PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
小型高速ミニルーター
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。付属品ダイヤモンドビット 1本、ハイスビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、専用ビットケース 1個消費電力(W)15寸法(Φmm×Lmm)29×195チャック径(Φmm)2.35定格使用時間(分)15
電池式ルーター モノタロウ電池式ルーターモノタロウ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などにセット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1電圧(V)3消費電力(W)3.5本体寸法(mm)34Φ×150チャック能力(mm)2.35使用電池単三アルカリ乾電池×2定格使用時間(分)50取扱説明書(2.1MB)
ブルーシート 軽量タイプ ♯1300 モノタロウブルーシート 軽量タイプ ♯1300モノタロウ(108件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5枚)ほか
当日出荷
コスト重視の決定版 軽量で作業も効率化 主に建設、土木分野で広く使用されています。 #1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#1300相当形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900ハトメ内径(mm)Φ約12
ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブルーシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(372件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ブルーシート ♯3000 モノタロウブルーシート ♯3000モノタロウ(204件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#3000相当形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメ内径(mm)Φ約12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ブルーシート ロールタイプ 薄手 #1000 モノタロウブルーシート ロールタイプ 薄手 #1000モノタロウ(56件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(100m)ほか
当日出荷
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 ハトメのないロールタイプです。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。厚さ#1000相当形状ロールタイプ種別ハトメなし
ブルーシート ロールタイプ ♯3000 モノタロウブルーシート ロールタイプ ♯3000モノタロウ(29件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ハトメのないロールタイプ。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。 野積みカバーに。 雨除け、日除け、埃除け。厚さ#3000相当形状ロールタイプ種別ハトメなし材質ポリエチレン長さ(m)100
ブルーシート ロールタイプ #2000 モノタロウブルーシート ロールタイプ #2000モノタロウ(18件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。 ハトメなし。
用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に厚さ#2000相当形状ロールタイプ種別ハトメなしブルー長さ(m)100
ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセットPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573MbpsBUFFALO(バッファロー)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
ブルーシートロール #2000タイプ アイモニカブルーシートロール #2000タイプアイモニカ
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
お好みの長さでカットできるロール状。中厚手タイプのシート原反です。
用途土木建設業や農林水産業などの軽作業や野積用の簡易カバーとしてご利用になれます。材質ポリエチレン形状ロールタイプブルー番手#2000
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573MbpsBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」,ワイドバンド 5GHz 160MHz対応ビームフォーミング,死角のない内蔵アンテナ設計,1.5GHz トリプルコアCPU「バンドステアリングLite」機能搭載手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシックネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロックより強固なセキュリティー「WPA3」対応スリムですっきり置ける,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。VCCI適合:VCCI Class B付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載質量(g)約650(本体のみ)電源AC100V 50/61Hz端子形状RJ-45型 8極消費電力14.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く))機能(その他)回線自動判別切替機能周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)W56(新電波法対応) 144ch2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40アンテナ内蔵アンテナ5GHz:4本2.4GHz:2本セキュリティOPENWPAWPA/WPA2-mixedWPA2WPA2/WPA3WPA3Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)使用環境湿度(%)10~85伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO伝送速度LANポート:最大1Gbps×4INTERNETポート:最大1Gbps×1
無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688MbpsBUFFALO(バッファロー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与(2) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定)(3) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応)(4) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応(5) AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
ブルーシート#3000規格 相当品 OKACHOブルーシート#3000規格 相当品OKACHO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
柔軟かつ強靭なフラットヤーン繊維を編み込み、国内最大手ホームセンターと同等の厚みを持たせた厚手#3000のブルーシートです。 再生原料を使用せずバージン材のみで生産しているので耐光性・防水性(耐水性)に優れ、現場のプロ御用達の国内トップクラスの品質になります。 ご使用していただければ、他社との耐久性の違いがわかります。
用途屋内/屋外、土木建築/建設現場での野積みをはじめ農水産業などの各種作業。 防災・台風など災害対策用備蓄・防水(雨避け)・防風・防寒・防汚・日よけ・プライバシー保護やイベント準備の目張り。 家屋/屋根の応急処置。厚さ厚手(#3000)特性防水・防汚材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム形状折りたたみタイプ
ブルーシート ウルトラライトタイプ #1000 モノタロウブルーシート ウルトラライトタイプ #1000モノタロウ(44件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5枚)ほか
当日出荷
#1000相当の非常に軽いシートのため、作業しやすい! よりリーズナブルな商品をお求めの方にお奨め!使い捨て感覚で養生に使用したり、短期での使用用途に最適です。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドアに。ハトメ内径(mm)12材質(シート):ポリエチレン(ハトメ):アルミニウム形状折りたたみタイプブルー厚さ#1000相当ハトメアルミハトメ
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300MbpsBUFFALO(バッファロー)
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
仕様●制限事項:※一部機能はルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書でご確認ください。、※本製品は屋内使用に限ります。●有線LANインターフェース WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※、※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●有線LANインターフェース セキュリティー:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能●無線LANインターフェース アンテナ:内蔵アンテナ、5GHz:2本、2.4GHz:2本、(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)●無線LANインターフェース セキュリティー:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)●無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル):5GHz:、W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:、1~13ch (2412~2472MHz)、※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。●無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度):5GHz:、IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps、※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。付属品ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書、※保証書は取扱説明書に記載適合VCCI Class B質量(g)約338 ※本体のみ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.1(最大)端子形状【有線LANインターフェース 】RJ-45型 8極寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×159×130※アンテナおよび突起部を除く機能有線LANインターフェース :回線自動判別切替機能保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%伝送方法無線LANインターフェース :CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO周波数(GHz)2.4/5伝送速度【有線LANインターフェース 】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1
ブルーシートロール アイネットブルーシートロールアイネット
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
好みの長さでカットできるロール状タイプ。薄手タイプの経済的なシート原反です。
用途建築、土木、農水産業他、養生などの多目的シート材質ポリエチレン
ホワイトシート ロールタイプ 薄手 #1000 モノタロウホワイトシート ロールタイプ 薄手 #1000モノタロウ(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。 1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。厚さ#1000相当ホワイト形状ロールタイプ種別ハトメなし長さ(m)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応 BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応BUFFALO(バッファロー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
(1) シンプル機能のWi-Fi 5 エントリーモデル(2) 内蔵アンテナによるコンパクト設計、省スペース設置可能(3) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応(4) AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
結束ひも シート用 モノタロウ結束ひも シート用モノタロウ(54件のレビュー)
229税込252
1袋(100本)
当日出荷
用途シート同士の連結時に。材質ポリエチレン長さ(mm)600太さ(Φmm)6
ブルーシート #1000 アイリスオーヤマブルーシート #1000アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
簡易的な雨よけや、養生に使用できる軽量タイプです。 レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。 アルミ製でサビに強いハトメが付いています
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ#1000関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
ACアダプター 12V bitstrongACアダプター 12Vbitstrong
999税込1,099
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ブルーシート原反 昭和商会ブルーシート原反昭和商会
3,798税込4,178
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
用途シート加工用、養生用。材質ポリエチレン形状ロールブルー番手1200
エアーマイクログラインダー モノタロウエアーマイクログラインダーモノタロウ(43件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198空気接続口1/4付属品1/4カプラー全長(mm)136質量(g)250使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)3取扱説明書(1.3MB)
ブルーシート#3000 ユタカメイクブルーシート#3000ユタカメイク(6件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。
用途各種養生や、汚れ防止に。シート厚さ(mm)0.22材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105ハトメピッチ(cm)90
エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウエアーグラインダー 軸付砥石用モノタロウ(21件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.4MB)
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+1147Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+1147MbpsBUFFALO(バッファロー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル 大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」よりたくさん同時につながる,スマホ省電力 ワイドバンド 5GHz 160MHz対応,ビームフォーミング死角のない内蔵アンテナ設計,たくさんつないでも速度が落ちにくい「バンドステアリングLite」機能搭載,最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポート搭載,手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシックネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロックより強固なセキュリティー「WPA3」対応,スリムですっきり置けるネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応,古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん設定を容易にする「専用アプリ」や機能,訪問した友人にも簡単にWi-Fiを提供 「ゲストポート機能」
仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 ベーシック、VCCI適合:VCCI Class B付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(2.0m)、取扱説明書、保証書※保証書は取扱説明書に記載質量(g)約495(本体のみ)電源AC100V 50/61Hz端子形状RJ-45型 8極消費電力17.0W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く))機能(その他)回線自動判別切替機能準拠規格5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)IEEE 802.11a:54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11g:54MbpsIEEE 802.11b:11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40アンテナ内蔵アンテナ5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4本(無指向性)セキュリティWPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)使用環境湿度(%)10~85伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1
ブルーシート オリーブシート #1000 YAMAZEN(山善)ブルーシート オリーブシート #1000YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
419税込461
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なオリーブシート。
用途建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 オリーブシート レジャー アウトドア材質シート:ポリエチレン番手#1000色調オリーブハトメシート
ブルーシートα3000 TRUSCOブルーシートα3000TRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。厚さ#3000形状折りたたみタイプブルー材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
ブルーシートロール アイリスオーヤマブルーシートロールアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ、埃除け、擦り傷がつきにくくなります。
厚さ(mm)0.07材質ポリエチレン形状ロールタイプブルー
不織布ロール TRUSCO不織布ロールTRUSCO(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。厚さ(mm)0.25mm(参考値)トラスコ品番855-0559材質ポリプロピレン不織布形状ロールタイプ質量(kg)1.9長さ(m)50呼び寸法(縦×横)(m)1×50目付(g/m2)30幅(m)12018年トラスコ掲載ページ6 1646
AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINKAX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機TP-LINK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
ブルーシートロール#3000 ケイユーシステムブルーシートロール#3000ケイユーシステム
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です。表面にラミ加工しており、防水効果があります。
用途養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。厚さ#3000ブルー形状ロールタイプハトメなし特性防水長さ(m)100
...