耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工
適合機種NCルーター・ドア加工専用機など
適合被削材種木質系材料
材質超硬
刃数(p)2
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。
刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。
刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
適合材木質系材料
材質超硬
主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。
刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。
刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
用途トリマ用
材質超硬
刃数2
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)6
材質超硬
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
高速垂直突っ込み加工が可能です。
化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。
ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工
適合機種NCルーター
適合被削材種木質系材料
材質ダイヤ
使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。
折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。
再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工
適合機種NCルーター
材質ダイヤ
刃数(p)1+1
適合被削材種木質系材料
木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。
彫刻用刃物としても使用できます。
関連キーワード