カテゴリ

  • 電動工具(62)
    • 精密グラインダー(33)
    • 充電式精密グラインダー(3)
  • 研磨材(546)
    • 軸付砥石(193)
    • フェルトバフ(30)
    • ロータリーバー(52)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(55)
    • フラップホイール(27)
    • バフ(6)
  • 切削工具(14)
    • 木工用(2)
  • 空圧工具(63)
  • 機構部品(19)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンフレックス(9)
  • EARTH MAN(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(359)
  • PROXXON(プロクソン)(58)
  • RELIEF(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(13)
  • iHelp(5)
  • PROMOTE(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • リューター(95)
  • TRUSCO(13)
  • ウシオ(UHT)(12)
  • POLARIS(ポラリス)(10)
  • サンワサプライ(9)
  • ムラキ(9)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7)
適合材
  • その他(18)
  • アルミ(114)
  • ガラス(51)
  • コンクリート(7)
  • ステンレス(152)
  • セラミックス(42)
  • チタン・ニッケル(4)
  • 木工(47)
  • 樹脂(69)
  • 石材(57)
  • 石膏ボード(1)
  • 貴金属(49)
  • 超硬合金(42)
  • (139)
  • 銅・真鍮(45)
軸径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.34(85)
  • 2.35(32)
  • 3(224)
  • 3.175(1)
  • 3.2(5)
  • 4(4)
  • 6(67)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルーター 研磨」の検索結果

764件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマー EpoChemicalミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマーEpoChemical
2,998税込3,298
1本(500g)ほか
4日以内出荷
タイル・コンクリート部位の塗膜密着がいい下地塗料速乾型ウレタン下地塗料で作業時間も短縮強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成タイル・コンクリートへの防水加工に使用できます。アルカリ、水分、木部ヤニ止めにも効果あり
用途タイル・コンクリート・ホーロー・大理石の補修下塗り材その他【ゲル化】20~30分使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。アイボリーホワイト備考【使用硬化剤】PN、P-HBタイプ2液性硬化時間(時間)24~危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)マキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル「スライドスイッチ仕様」砥石軸6・8mm 砥石径32mm特長◆ハイパワーで高能率研削最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げダイヤル2:塗装はがしダイヤル3:さび落としダイヤル4:バリ取りダイヤル5:研削◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート◆再起動防止
関連資料(2.28MB)
軸付ドラムサンダーバンド POLARIS(ポラリス)軸付ドラムサンダーバンドPOLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。粒度#120と#240のサンダーバンド各2個と、リューター取り付け用の軸付けドラムのセット。内面研磨や曲面研磨などの精密研磨作業に適しています。金属、木材、樹脂などにお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35粒度#120・#240適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
真鍮研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)真鍮研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。真鍮線の研磨ブラシ3種類のセット。小物細工用の精密研磨や、鉄や非鉄金属のサビ落としに適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶磁器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
材質真鍮軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
サンダバンド#240x4 POLARIS(ポラリス)サンダバンド#240x4POLARIS(ポラリス)
619税込681
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。粒度#240のサンダーバンド4個セット。内面研磨や曲面研磨などの精密研磨作業に適しています。金属、木材、樹脂などにお使いいただけます。※ルーターにセットするためには、別途「軸付きドラム」が必要となります。
軸径(Φmm)Φ2.35粒度#240適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
カップ研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)カップ研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
布フェルトバフx4 POLARIS(ポラリス)布フェルトバフx4POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。布3種とフェルト1種が入った4種類のバフのセットです。小物細工用精密研磨でのツヤ出しや拭き取り作業に適しています。研磨剤をバフに塗布して使用していただくと、より効果的にツヤ出しができます。金属、ガラス、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
材質フェルト軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
筒型研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)筒型研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
ホイール研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)ホイール研磨ブラシx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])15000以下
フェルトバフx3 POLARIS(ポラリス)フェルトバフx3POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。3種類の形状のフェルトバフセットです。少し固めのバフです。小物細工用精密研磨でのツヤ出し作業に適しています。研磨剤をバフに塗布して使用していただくと、より効果的にツヤ出しができます。金属、ガラス、貝殻、石材、樹脂などにお使いいただけます。
材質フェルト軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
サンダバンド#120x4 POLARIS(ポラリス)サンダバンド#120x4POLARIS(ポラリス)
619税込681
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。粒度#120のサンダーバンド4個セット。内面研磨や曲面研磨などの精密研磨作業に適しています。金属、木材、樹脂などにお使いいただけます。※ルーターにセットするためには、別途「軸付きドラム」が必要となります。
軸径(Φmm)Φ2.35粒度#120適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
ミニ両頭グラインダ Power sonicミニ両頭グラインダPower sonic
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。
用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2材質本体/スチール粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)110砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20電源コード(m)1.75チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00定格時間(分)15回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドルNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
チェーンソーシャープナー YAMAZEN(山善)チェーンソーシャープナーYAMAZEN(山善)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
充電式のチェーンソーシャープナー、どこでも使えます国内の全てのチェーンソーに対応する3種類のビット付属チャックを交換すればミニルーターとしても使用可能6段階変速
用途チェーンソーシャープナーとして。付属品ダイヤモンドビット(4mm/4.8mm/5.5mm)×各1本、砥石ビット×1、チェーンソー目立てガイド×1、コレットチャック(3mm/2.35mm)、取付レンチ×1、ブレード目立てガイド×1、USB充電ケーブル×1質量(kg)約0.29電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~18000本体寸法(mm)約250×72×55連続使用時間約30分充電時間3.5時間コレットサイズ(mm)3/2.35バッテリー容量(Ah)1.5USBタイプMicroUSB タイプB変速機タイプ1~6変速
HOTO SNAPBLOQ  電動ミニロータリーツールキット HOTOHOTO SNAPBLOQ 電動ミニロータリーツールキットHOTO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
38種の豊富なツールが付属。彫刻、研磨、切削、穿孔など様々な作業に対応した充電式ミニルーターです。無段階での速度調整に、スマートチップ内蔵で精密な作業をサポートします。木、プラスチック、軟金属、ガラス、樹脂など幅広い素材に使用いただけます。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
寸法(mm)ロータリー:182.1×19.7×22.6質量(g)ロータリー:94製品質量(g)410保証期間1年間ビットダイヤモンド研磨ビット×10/ドリルビット×2/研磨ビット×8/フライスカッタービット/ウールフェルトビット×4/ラバー研磨ビット×4/クリーニングブラシ×1/ウールホイールのコアバー/ウールホイール×6/研磨剤無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000~22000充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - MTP/40Gb/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - MTP/40Gb/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル:最大40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に理想的な12芯オプティカル パッチコード高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用優れた互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどの40Gbps MPO/MTPデバイスを接続パラレル光ネットワークで40GBASE-SR4および100GBASE-SR10をサポートRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル StarTech.com光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブルStarTech.com
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシモータスピンドル リューター(日本精密機械工作)ブラシモータスピンドルリューター(日本精密機械工作)
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54
マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ 大塚刷毛製造マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ大塚刷毛製造
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。
用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
マルテー 弾だんホイール WT 厚膜静音タイプ 大塚刷毛製造マルテー 弾だんホイール WT 厚膜静音タイプ大塚刷毛製造
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷
従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。背面には、騒音吸収フィルタで耳障りな周波数帯域をカットします。
用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜静音タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
防水・防寒グローブ 3D CAPTAIN STAG防水・防寒グローブ 3DCAPTAIN STAG
2,598税込2,858
1組
翌々日出荷
指の動きを考慮した立体設計。ポリエステルファイバーで構成された高機能保温素材です。湿気が多い場所でも保温性は損なわれません。防風、防水に強い4層構造。
材質【表生地】ポリエステル100%【裏生地】ポリエステル【インナー】ポリエステル100%(シンサレート40g使用)【手のひら】合成皮革【防水フィルム】ポリエチレンオレンジ×ブラック
超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φ リューター超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φリューター
5,798税込6,378
1袋
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3348軸径(Φmm)3全長(mm)39.4タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000刃長(mm)9.5角度(°)90刃径(mm)6
超硬カッター(クロスカット)軸径Φ3 リューター超硬カッター(クロスカット)軸径Φ3リューター
2,598税込2,858
1袋
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3438軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000刃径(mm)2
超硬カッター(スパイラルカット)軸径Φ3 リューター超硬カッター(スパイラルカット)軸径Φ3リューター
2,598税込2,858
1袋
翌々日出荷
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3384軸径(Φmm)3全長(mm)40タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃長(mm)5.6刃径(mm)3
特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10 リューター特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10リューター
3,798税込4,178
1袋(5本)
翌々日出荷
コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3444軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3 リューター軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3リューター
1,998税込2,198
1袋
翌々日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3 リューター異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3リューター
2,698税込2,968
1袋(5本)
翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-4913材質フェルト:羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)40外径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き) 特別セットPROXXON(プロクソン)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
防水・防寒グローブ デニム CAPTAIN STAG防水・防寒グローブ デニムCAPTAIN STAG
2,298税込2,528
1組
翌々日出荷
材質表生地:綿・ポリエステルレーヨン、裏生地:ポリエステル、インナーポリエステル100%、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン寸法(mm)全長235×手囲い230×中指の長さ76mmサイズS
防水・防寒グローブ ロング裏ボア CAPTAIN STAG防水・防寒グローブ ロング裏ボアCAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1組
翌々日出荷
材質表生地:ポリエステル100%、インナー:ポリエステル100%(シンサレート40g使用)、手のひら:合成皮革、防水フィルム:ポリエチレン寸法(mm)全長300×手囲い250×中指の長さ75mmブラックサイズS
ロングリブ 防水防寒グローブ CAPTAIN STAGロングリブ 防水防寒グローブCAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1組
翌々日出荷
材質表生地:天然ゴム、裏生地:ポリエステル・アクリル
ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P 東亜DKKポータブル溶存オゾン計 OZ-21P東亜DKK
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
無試薬で、オゾン水生成器の吐出オゾン濃度を手軽に測定します。測定濃度をデジタル表示。ビーズ研磨方式により常に電極を洗浄、安定した測定を実現。パソコン、外部プリンタに接続可能。防水構造。(IP67)
付属品溶存オゾン電極、ビーズ研磨キット、測定ビーカー、専用ドライバー、単3アルカリ電池(テスト用)2個、カソード用研磨紙、ハンドストラップ、ビニールケース、簡易説明書、取扱説明書測定範囲0~2.00mg/L、5~40℃質量(g)質量:約350(電池含む)外形寸法(mm)約187.5×75×37.5H測定方式測定方式:ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)電源(個)電源:単3アルカリ電池2または専用ACアダプター(別売)検水検水:pH5.5~8.5
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)リューター
2,398税込2,638
1袋(5本)
翌々日出荷
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-2928軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(Φmm)20砥粒セラミックWA適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
Bコング ヤナセ(柳瀬)Bコングヤナセ(柳瀬)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
速度調整式ペンシル型ルーターです。ペンシル形状とスピード調節で精密作業も思いのままです。
用途研磨作業。寸法(mm)165×28回転数(min-1[r.p.m])3000~13000適合材ガラス・木工・金属
カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ダイヤモンドコーティング) 京セラカーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ダイヤモンドコーティング)京セラ
29,980税込32,978
1本
29日以内出荷
刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ノンコーティング) 京セラカーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ノンコーティング)京セラ
4,998税込5,498
1本
29日以内出荷
刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(TiB2コーティング) 京セラカーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(TiB2コーティング)京セラ
6,498税込7,148
1本
29日以内出荷
刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。
用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
リューターJB型グラインディングサンダー リューターリューターJB型グラインディングサンダーリューター
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
バリ取りや面取りなどの研磨作業に最適です。高速回転で仕上がりが きれいです。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向です。
仕様【ベルトスピード(M/SEC)】15付属品研磨ベルト#60 #80 #120トラスコ品番129-2484全長(mm)205消費電力(W)68回転数(min-1[r.p.m])15000定格電流(A)0.45外径(mm)51.5
軸付フェルトバフ外径20 リューター軸付フェルトバフ外径20リューター
3,598税込3,958
1袋(5本)
翌日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2095材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33外径(mm)20
クッションサンダー(不織布) リュータークッションサンダー(不織布)リューター
2,698税込2,968
1袋(5本)
翌々日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。トラスコ品番128-3667軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37外径(Φmm)20砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら