5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)ルーターアタッチメント
エコ商品
木工作業の面取り、溝入れ、円形溝入れ、穴あけに最適です
用途ミニルーターに取り付けトリマー加工を可能にするアタッチメント。 付属品直線ガイド・円弧ガイド 適合機種27570・28400・28472・28473 取付内径(Φmm)20 アズワン品番64-9674-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,298 税込8,028
翌日出荷

ツールを下向きに差込み固定して、ルーターとしてご使用いただけるアタッチメントです。
仕様クリアベース トラスコ品番407-4483 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×122×148(エッジガイドは含みません)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AT02-PGK ペットグルーミングアタッチメント DREMEL(ドレメル) 動画あり
DREMEL(ドレメル)ペットグルーミングアタッチメント
エコ商品
ドレメル コードレスミニルーターLITEを8000回転/分に合わせて作業することによって犬も驚かないレベルの静かさです。カットするニッパータイプと違い45度安全爪ガイドにより安全なネイルケアが可能です。
用途ドレメルのコードレスミニルーターに取り付けて犬の爪とぎ 適合機種LITE セット内容アタッチメント、専用アクセサリー(5枚入)グリッド#60、EZ402マンドレル 質量(g)45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×60×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20 USB-C
エコ商品
▼接続(USB-CまたはBluetooth) ▼収音範囲(半径2m) ▼最適な部屋のサイズ(最大4m×4m) ▼最大20時間のバッテリーを搭載し持ち運び時にはスマホの充電が可能です ▼本体背面付属有線ケーブル 715mm ▼本体サイズ:34x95x182mm ▼本体重量:360g ▼防塵防水(IP64 準拠) ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、ユーザーガイド
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:本体適合●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷