無段変速の回転数調整機能付き。
すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。
小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。
付属品WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個
消費電力(W)10
チャック能力(mm)Φ0.3~3.2
絶縁方式二重絶縁
定格使用時間(分)15
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
乾電池式で使う場所を選ばない。コードレスで手軽に使える。工具不要の簡単ビット交換。握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・ガラス細工・ツヤ出し等に
モーター電圧(V)DC3
セット内容ホビールーター本体×1、フェルトバフ×1、ダイヤモンドビット×5
長さ(mm)本体:140
幅(mm)22
質量(kg)56(電池含まず)
高さ(mm)29
電圧(V)3
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源単4形乾電池×2本(市販品)
チャック能力(mm)Φ2.35
電池寿命(時間)連続約2(使用条件・電池性能により異なります)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード