20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全ドライのため、吐出側に水分が出ません。 高い到達圧力が得られ、広い圧力範囲で安定した性能を発揮します。 三葉ルーツ式で、動バランスも完全なため、低騒音・低振動です。 オイルミストが製品内に混入したり、排出することがありません。
用途水系・炭化水素系洗浄機の真空乾燥用、食品真空パック用、吸着、脱水、脱気用、樹脂成型、押出機用 仕様サーマルプロテクタなし、全閉外扇屋内型モーターIE3、水冷式 電源AC 水量(L/min)(冷却)2 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類多段ルーツ形
1台
879,800 税込967,780
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力と空気量を兼ね備えたコンプレッサーとファンの中間タイプの空気圧縮機です。省エネ、低騒音を実現させたエンドレス方式を採用しています。
用途水処理プラントの浄化槽の撹拌に、粉粒体の空気輸送に トラスコ品番850-9580 セット内容安全弁、ベース、ベルトカバー、Vベルト、Vプーリ、吸込サイレンサ、圧力計、基礎ボルト 質量(kg)217 回転速度(min-1[r.p.m])1000~1550
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷

DCブラシレスモータの採用で、負荷に応じた最適な回転速度で運転されることから、大気圧からの真空排気が可能です。 マグネットカップリングの構造により、ポンプ外部への油漏れなしです。 ポンプ内部のシールは、非接触シールを採用し、メカニカルロスを大幅に低減しました。 ドライバーボックス内部の電源切換で、100V系及び200V系で運転が可能です。
用途分析機器、CVD装置に、真空乾燥器、凍結真空乾燥器、Heリークテスト、CO2ガスレーザー、真空脱泡、真空熱処理、液晶注入 トラスコ品番129-8772 幅(mm)167 質量(kg)11 高さ(mm)130 奥行(mm)410 電圧(V)100-120/200-240 電源AC 到達圧力(Pa)0.04 排気速度50m3/h 吐出口径VF-40 吸込口径VG-40 ポンプの種類油回転
1台
439,800 税込483,780
60日以内出荷

理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。 専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。 スピードコントローラーを標準装備
付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具 材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC 電源AC100V モーター160W(IP24・2重絶縁) 最大揚程(m)5 ホース長さ(m)1.5m 口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm 吐出口径Φ20mm 最大使用液温(℃)50 最大揚水量(L/min)60※ 使用可能粘度(mPa・s)(最大300) 最大液比重1.3
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト 付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm)255×110×205 接続口径1/4フレア 質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)(封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

【SR-B型・SPR-B型】 大排気量ながらコンパクトな真空ポンプです。抜群の堅牢性を持ちます。 【SR型】 もっともシンプルな構造の1段形真空ポンプです。 【SVC型】 2段回転翼形で到達圧力が良く低振動です。
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【SW-S型】 1段式の水封式真空ポンプで大気圧から8kPaまでの運転に最適です。 【SW型】 2段式の水封式真空ポンプです。1段式よりも耐久性が高く1kPa付近までの減圧が可能です。
1個
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ標準形
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 動画あり
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。 付属品金属製ホースクランプ×2 質量(g)270 寸法(幅W×奥行D)(mm)横165/立63×40 ホース長さ(m)家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
1個
1,498 税込1,648
欠品中

MDP-01用ローター モノタロウ 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷

ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。 極圧性が特に優れ高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面の摩耗・焼付きを防止します。 粘度指数が高く、油温変化に伴う粘度変化が少ない。 安定性に優れ、長期間使用できます。 水分離性・防錆性に優れています。
用途メカニカルブースターポンプのギヤー潤滑油。 適合範囲ポンプ 引火点(℃)250 流動点(℃)-15.0 動粘度(mm2/s)83.0(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024 SMC CADデータあり
1個
549,800 税込604,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置 仕様サーマルプロテクタ付 寸法(mm)432×265×302.3 電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz) 電源AC 吐出口径NW25 騒音値(dB)(50/60Hz)52 吸込口径NW25 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
1台
769,800 税込846,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル 質量(kg)6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類ツーステージ モーター(W)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110 搭載ドライブダイレクト式
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)