「ルートアール usb」の検索結果
予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 ケーブルは最大150mまで延長可能 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能
付属品8cm、CD-ROm、日本語簡易マニュアル
色ブラック
質量(g)360(ケーブル/コネクタ含む)
対応OSWindows11/10/8.1/8(各32/64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×140×40(ケーブル含まず)
インターフェースUSB(A オス)
解像度画面:XGA以上
ケーブル長(cm)220
PD対応OTGアダプターケーブル
急速充電&OTG機能
Type-C1ポートのスマホなどに有効
プラグアンドプレイ対応
キーボード・マウス等入力機器やUSBメモリなどに互換性
端子形状Type-Cオス - Type-Cメス
USBポートUSB2.0 1ポート(USB Aメス×1)
端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末
電源PD3.0 最大20V/3A (60W)
全長約12.5
質量(g)約14
付属品簡易説明書、保証書
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
●USBポートに接続してカラフルに光るLEDライトです。
●本体のボタンで光色(7色)とグラデーション、点滅に光り方を変えられます。
●小型で軽量、省エネ設計です。
●ストラップホール、USBキャップ付き。
消費電力(W)約2
光色7色
色(本体)透明
全長(cm)約10
質量(g)約11
付属品保証書
商品タイプライト
電源USB Aオス 5V
素子数(LED)マルチカラー 5灯
変色赤/青点滅
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB
バスパワータイプ
USB3.0対応で高速転送
プラグアンドプレイ対応
端子形状Type-Cオス
USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート)
端末OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9
質量(g)約6
付属品簡易説明書、保証書
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)約10
質量(g)約17
付属品簡易説明書、保証書
仕様●測定機能:電圧 4V~20V 、 電流 50mA~5A 、 通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●表示:1インチ カラースクリーン●入力出端子:USB Type-C オス、USB Type-C メス●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル・突起部含まず)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書
質量(g)約42(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USBAオス5V
ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き
寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)
光色電球色/白色/昼光色
素子数LED:30灯×2色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
珍しい出力OFFタイマー機能を搭載したUSBチェッカーです。
本体のボタンで【電圧・電流値モード】→【積算電流値モード】→【出力OFFタイマーモード】の3つの表示モードが切り替わります。
バッテリーの性能評価や太陽光発電からの充電量確認に便利な積算電流値表示機能。
0.5時間刻みで最大24時間設定可能な出力OFFタイマー機能。
USB A端子のほかmicro USB入力端子も備えており、ケーブル直結の電源の測定も可能です。
新規格QC3.0、QC2.0(急速充電2)に対応。 30Vまでの電圧を測定することができます。
20秒間電流が流れないと”OFF”と画面に表示され、自動的に出力が停止します。
※2つの入力端子に同時に機器を接続しないでください。
※電流が20秒間、約0.03A(30mAh)を下回ると出力が停止します。
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※QC2.0・QC3.0機能利用時は必ずすべて対応した機器、ケーブルを利用してください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書
測定範囲電圧:4.0~30.0V(22V以上で出力停止)、電流:~3.0A、最大積算電流値:99,999mAh
質量(g)約21
表示7セグメント赤色LED 、 3桁 2段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×28×15
入力端子USBA端子オス・microUSBメス
出力端子USB A端子 メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
多機能10項目表示対応のUSBチェッカー
最大20Vまでの電圧が測定可能
積算電流、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧が確認可能
出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい
積算電流、積算電力、給電時間を記憶
電流が流れている時のみ計測・加算
電圧が変動するシステムに有効
測定機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧
測定範囲電圧 4~20V 、 電流 ~5A
端子形状USB A端子 オス - USB A端子 メス
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)
質量(g)約24
付属品簡易説明書、保証書
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
●堅牢制の高いメタル筐体、視認性に優れたカラー画面、多機能10項目表示に対応したUSBチェッカーです。
●QC2.0、QC3.0機器に対応
USBの標準5Vは当然のこと、最大20Vまでの電圧を測定することができます。
●多機能
過去のモデルで好評の積算電流に加え、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧の確認ができます。
●積算電流、積算電力、給電時間の記録保持
積算電流、積算電力、給電時間は9ページ分記録を保持することができ、リセット操作するまで残ります。
●給電時間
給電時間は接続した機器に電流が流れている時のみ計測・加算されます。
●積算電力
積算電力は電圧が変動するようなシステムに有効です。
色(本体)黒
ケーブル長(cm)約10
質量(g)約18
付属品簡易説明書、保証書
計測機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧
仕様●入力/出力端子:USB A端子 オス/USB A端子 メス●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:最大5A●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル
キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能
設定用の専用ソフト付属
本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要
複数同時接続、個別割り当て可能
6.3mm 2極フォーンプラグコネクタ付属
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル
対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
インターフェースUSB(A オス)
解像度XGA以上
ケーブル長(cm)約100
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。
最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約15cmです。
インターフェイスUSB Type-C(TM)
ポート数【アップストリーム(パソコン側)ポート数】1ポート(USB Type-C(TM))、【ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数】4ポート(USB-A)
USBケーブル(m)約0.15(コネクタを除く)
質量(g)約29
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.15(コネクターを除く)
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Mojave 10.14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB Type-C(TM)(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB-A(メス)×4
対応機種Windows11/10、macOS Ventura13/macOS Monterey12/macOS Big Sur11/macOS Mojave10.14(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
接続端子USB Type-C
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計最大3000以内(1ポート当たり最大900以内)※供給電流は接続するパソコンの仕様により異なります。※Power Delivery非対応のUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合は、4ポート合計最大900以内となります。
データ転送速度USB3.1Gen1、USB3.0スーパースピードモード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1
USB規格USB 3.1
Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。
USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。
持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。
※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。
※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。
※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
接続端子USBType-Cオス
機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応
色(本体)ホワイト・ブラック
質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む)
ケーブル長(cm)18
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USB(A オス)
寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)
保証期間ご購入後3ヶ月間
ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)
LED使用数(個)30
電球の種類LED
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。
仕様LED素子数:12
付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書
寸法(mm)170×13×7(突起部含まず)
質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず)
消費電力(W)約2.6
保証期間ご購入後3ヶ月間
ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)
電源側端子仕様USB A(オス) 5V
新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。
Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。
転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。
高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。
柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。
コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません)
※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。
※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。
※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間
最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)
対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0など
インターフェイスUSB2.0
人気の30灯USB LEDバーライトシリーズにまぶしさを抑え、光が広がる拡散カバータイプモデルです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
仕様LED素子数:30
付属品両面テープ、マグネット、保証書
質量(g)約33(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USB A(オス 5V)
寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)
ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源のLEDライトです。 本体の長さ 520mm のロングタイプです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用しました。 1A以上出力のあるUSB電源で動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
付属品保証書、簡易説明書
寸法(mm)520×22×17.5(突起部含まず)
質量(g)約105(本体+ケーブル)
消費電力(W)約5
電源USB 5V
保証期間3ヶ月
ケーブル長(cm)約195(中間スイッチ付)
光色電球色/白色/昼光色
素子数LED74灯
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
小型ながらType-C機器の電圧や電流、通電方向など確認できる簡易チェッカーです。 接続する向きに合わせて画面表示を180度回転させることができます。 USB PDなどの規格に対応し、最大 30V/8A(240W)までの測定が可能です。
仕様●測定機能(他):通電方向、時間、電力、積算電流、他●端末側端子:USB Type-C オス●表示画面:0.79インチ OLEDスクリーン●電圧測定:4V~30V●電流測定:50mA~8A●電源入力端子:USB Type-C メス
付属品簡易説明書、保証書
質量(g)約8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×9×16
保証期間6ヵ月
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。
電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。
USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。
※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。
通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。
※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。
※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。
※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。
※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書
測定範囲電圧4V~20V、電流50mA~5A
質量(g)約6
表示3桁7セグメントLED(電圧・電流を2秒ごと交互に表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×17×8.5
色(本体)ブラック
入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。
●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
インターフェースUSB2.0
コネクタ形状MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス)
変換タイプオス - メス
ケーブル長(cm)12(ケーブル部のみ)
材質(コネクタ)アルミ
加工メッシュ加工
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
USB電源とUSBデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が確認できます。 数秒ごとに電圧(v)と電流(A)の表示が交互に切り替わります。 本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。 表示部は視認性の高い赤色7セグメントLED表示器を採用しました。
付属品簡易説明書、保証書
寸法(mm)66×22×14
測定範囲電圧 3.5~8.0V 、電流 0~3.0A
質量(g)約15
表示7セグメントLED、3桁+単位
保証期間6ヶ月
測定誤差±1%
色(本体)クリア
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
ケーブル長(m)10
質量(g)30
LED使用数(個)100
仕様●消費電力:5V/0.4A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
3DSや初代VITAなど旧型ゲーム機とmini-B、micro-B、Type-C、Lightning機器の充電に対応したマルチなUSBケーブルです。 micro-B、Type-C コネクタ接続時はデータ転送にも対応します。 これ1本で複数の端末に対応します。(同時使用は不可) 持ち運び、取り回しにも良い1mケーブルです。
仕様●対応端子1:EHCI(初代VITA)●対応端子2:DS端子(DSi/DSi LL/3DS)●対応端子3:Lightning●対応端子4:USB miniB●対応端子5:USB microB●対応端子6:USB Type-C(USB microBと排他仕様)
色ブラック
接続端子USB A(オス)
ケーブル長(cm)約100
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
ケーブル長(m)5
質量(g)20
LED使用数(個)50
仕様●消費電力:5V/0.4A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB電源とデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が同時に確認できます。
QC2.0規格に対応しており、5Vのほか、9V、12Vの電圧も測定することができます。
電圧値は 「9.99 V」 を超えると小数点位置が変わり 「10.0 V」 となります。
表示部は視認性の高い、赤と青に色分けされた7セグメントLED表示。
本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。
※本製品にはUSBハブの機能はありません。(OUTPUT II出力端子は充電のみ対応)
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書
測定範囲電圧3.5~12V(最大12.6V)、電流:0~3.0A
質量(g)約27(ケーブル・コネクタ含む)
表示3桁7セグメントLED×2(電圧:赤色/電流:青色)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×26×14(ケーブル、コネクタ含まず)
入力端子USB A端子 オス(ケーブル長 : 約10cm)
出力端子USB A端子 メス×2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続して簡単にオーディオデバイスを追加できます。
ドライバのインストール作業なしでシンプルなオーディオデバイスとして利用できます。
音声出力にはそのままヘッドホン/イヤホンを接続できます。
寸法(mm)約42×22×12(USBケーブル部含まず)
全長(mm)16.5
質量(g)約11
対応OSWindows10/Vista/XP/2000/ME
インターフェースUSB1.1/USB2.0
入出力音声出力 3.5mmミニ、マイク入力 3.5mmミニ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スマートフォン・タブレットPCなどの端末充電に適したUSB延長ケーブルです。
柔軟性の高い低損失ケーブルを採用。 延長することによる充電スピードへの悪影響を極力抑えます。※
接触不良の原因となる経年劣化が少ない金メッキピン(コネクタ内部)を採用しています。
便利なベルクロケーブルタイが付属。
QC2.0(急速充電2)にも対応。
色レッド
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
プラグ金メッキ
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
変換タイプメス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
●Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。
●メタル筐体採用
堅牢制の高いメタル筐体を採用。
●双方向入力、通電方向表示対応
Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。
●表示モード
本体のボタンを素早く二度押すと、画面の表示モードを切り替えることができます。
●通電時間、積算電流記憶
通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。
●USB PD(Power Delivery) 対応
USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。
色(本体)黒
質量(g)約12
付属品簡易説明書、保証書
仕様●入力/出力端子:USB Type-C オス/USB Type-C メス●計測機能:電圧、電流、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:50mA~5A●サイズ:W64×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。
Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。
本体のボタンを素早く二度押すと、画面表示を見やすい向きに180度回転させることができます。
通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。
USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。
※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。
※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。
※本製品はUSBのデータ通信機能はサポート・保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。
※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書
質量(g)約12
表示0.97インチOLEDスクリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×26.5×11.5
測定機能電圧4V~20V、電流50mA~5A、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度
色(本体)ブラック
入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
人気製品「RT-USBVATM」のQC2.0(急速充電2)に対応したバージョンアップ版です。
通常のUSBの電圧である 5V に加え、9V、12Vの電圧も測定することができます。
電流が流れている間の時間を最大99時間まで計測できます。 バッテリーの持続時間などのチェックに役立ちます。
99,999mAhまでの積算電流表示機能付き。 時間の経過とともに変化をする電流を積算表示します。
使い方は簡単、USB電源とUSBデバイスの間に取り付ければ測定開始、
本体上部のリセットボタンを4秒間長押しすると積算電流値・通電時間がリセットができます。
USB2.0のデータ通信に対応しています。
※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
仕様積算電流値:最大99999mAh
付属品簡易説明書・保証書
測定範囲電圧3.5~20.0V、電流:0~3.3A
質量(g)約18
表示通電時間:時間・分 、 最大 99時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×23×13.5
入出力端子USB Aオス/ USB Aメス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらSDカードリーダーとUSB機器が利用できます。
仕様端末接続端子:micro USB オス (ケーブル長 約10cm)USBハブ:USB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応対応カード:SD、microSD (64GBまで)本体サイズ:W71×D33×H12mm (突起部含まず)重量:約23g付属品:簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル付属ケーブルコネクタ形状:USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)最大電流:2.4A対応付属ケーブル色:赤付属ケーブル長:1.0m
付属品簡易説明書・保証書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)12×71×33(突起部含まず)
本体質量(g)約23
インターフェースUSB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
人気製品「RT-USBVAC」のQC2.0(急速充電2)対応版です。 5Vはもちろん、9V、12Vの電圧も測定することができます。
モバイルバッテリーやソーラーチャージャーの性能評価に役立つ積算電流値表示機能を搭載。 電流を積算して表示できます。
積算電力の値は0~9までのページを切り替えることによって記録を残すことができます。
※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。
※表示部に貼られている保護フイルムが残っているとキズだらけのように見える場合があります。
保護フイルムはしっかりと貼りついていますので、四隅を爪などで強めにこすってはがしてください。
※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。
※本製品はUSBのデータ通信機能にも対応していますが、重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書
測定範囲電圧:3.0~15.0V、電流:~3.4A/積算電流値:最大19,999mAh
質量(g)約27
表示電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×15
色(本体)ブラック
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル
対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
インターフェースUSB
ケーブル長(cm)約170
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書
対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)
動作力約11N
インターフェースUSB
解像度画面:XGA以上
ケーブル長(cm)約170
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。
micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。
新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。
また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。
Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。
仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm
付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル
長さ(m)1
コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用)
最大電流(A)2.4A対応
本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず)
適合用途充電・給電用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Type-C電圧・電流チェッカー
Type-Cオス・メス双方向入力と通電方向表示に対応
丈夫なメタル筐体を採用
出力OFFタイマー機能を搭載
画面が大きく見やすい
画面の表示モードが切替え可能
通電時間と積算電流を記憶
Power Deliveryに対応でU20V/5Aまで測定可能
測定機能電圧 4V~20V 、電流 50mA~5A 、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧
表示1.14インチ カラースクリーン
端子形状USB Type-C オス - USB Type-C メス
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)
質量(g)約22
付属品簡易説明書、保証書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。スイッチで3つのモードを切り替え、タイプの異なる端末に対応できます。電圧降下が少なくハブ本体への給電にも最適な。microUSBケーブル1.0mをセットにしました。Lenovo Miix 8 2、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済みです。
ポート数(ハブダウンストリームポート)USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応
ケーブル長(cm)約25
端子(電源入力)micro USB メス、(端末接続)micro USB オス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×15(ケーブル/突起部含まず)
質量(g)約26(ケーブル/コネクタ含む)
付属品簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル(USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)・最大電流2.4A対応・赤・1.0m)
ケーブル長(m)0.25
USBポート数4
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
Windows、Android搭載端末で使えるmicro USB接続のOTG USBハブです。 イーサネット端子を搭載しており、ホテルなどの有線LANが利用できます。 端末接続端子にはL型コネクタを採用しました。 変換アダプタ付属でUSB Aにも対応します。
付属品Micro USB - USB A変換アダプタ、簡易説明書、保証書
色黒
質量(g)約35(ケーブル・コネクタ含む)
対応OSWindows 7以降、Android 4.1以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×24×17(ケーブル・突起部含まず)
保証期間3ヶ月
接続端子Micro USB(オス) 又は USB (A オス)
ケーブル長(cm)約50
USBポート数3
イーサネット対応RJ-45メス
USBハブ機能:3ポート(USB2.0/1.1機器対応)
1個
¥1,979
税込¥2,177
5日以内出荷
USB機器への通電を好きな時間(分単位・最大99時間59分)でコントロールできます。 バッテリー搭載機器の充電量調整や過充電防止、USB扇風機などの節電に役立ちます。 新たにスマートフォン充電、QC(Quick Charge)の急速充電に対応しました。
仕様対応電流:10mA~3A
付属品日本語説明書/保証書
寸法(mm)W95×D25×140(突起部含まず)
質量(g)約34(ケーブル/コネクタ含む)
電圧(V)対応:5~20(Quick Charge 2.0 ・3.0対応)
表示7セグメントLED 4桁、青/赤LEDインジケーター
保証期間ご購入後6ヶ月間
ケーブル長(cm)約25
入出力端子電源側 USB A(オス) - USB機器側 USB A(メス)
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1
2
次へ