58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・THULEのルーフラック、キャニオンXT 859です。・頑丈、軽量なスチールパイプ製のスタイリッシュなバスケットです。・スタイリッシュで機能的なさりげないデザインで、サイドウォールは積み下ろしがしやすいようテーパード形状です。・THULEのアタッチメントを取り付けると、積荷の安定性を上げ、さらに多くのギアを乗せることができたり、積載エリアを延長することもできます。・積荷の上の気流を整えるウインドフェアリングが付属しています。
仕様●ウイングバー対応:○●スクエアバー対応:○ 質量(kg)12.3 外形寸法(cm)L127×W104×H15 ロック4504(別売り)
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ルーフボックス取付用のクランプです。
種類ルーフボックス用アタッチメント
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

重量級V型ボートもがっしり受け止める極太ローラー仕様。 ラチェット機構で簡単・確実に固定。 IN-580ノブロック1(別売)でアタッチメントのキーロックが可能。
用途極太ローラー、ラチェット機構のボートアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。ECE基準認定品
用途innoエアロベース用カヤック・カヌー・サーフボード・SUPアタッチメント 仕様カヤック・カヌー積載可能数/1艇。ロングボード・セイルボード積載可能数/2枚。ショートボード積載可能数/3枚 セット内容ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。四角ボルト、ロングナット、スプリングワッシャ×各4個。取扱説明書、六角レンチ×各1個。 質量(g)3200 種類エアロベース用アタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷

寸法(mm)(バー上)39、(内寸最大)46、(装着時必要バー下)25 種類ウインタースポーツ用
1セット(2個)
969 税込1,066
欠品中

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容バー2本、バーエンドキャップ ブラック 種類ベーシックキャリア(バー)
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デザイン性に優れ、便利でいて安全。取付位置は自在に調整可能。空気抵抗を低減する風切音防止板を設置。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーメイトラチェットベルト2
エコ商品
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-08です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。・別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)137 長さ外寸(mm)- 幅内寸(mm)1160 適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H14.5~H25.9 (車両形式)DA63T・65T系
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

・THULE THKIT5367です。・ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
品番プロテクションシート品番:331-1/ロック品番付属 最大積載荷重(kg)75 有効幅(mm)スクエアバー時アタッチメント取付有効幅:986/バー取り付け前後幅:700 適合車種プリウス 年式:R5/1~ 型式:ZVW60 ZVW65 MXWH60 MXWH61 MXWH65 タイプ:セダン
1セット(4個)
8,898 税込9,788
6日以内出荷

・THULE THKIT5399です。・ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
品番プロテクションシート品番:331-1/ロック品番付属 最大積載荷重(kg)60 有効幅(mm)スクエアバー時アタッチメント取付有効幅:931/バー取り付け前後幅:685 適合車種トゥインゴ 年式:H26~ 型式:- タイプ:5ドア
1セット(4個)
8,898 税込9,788
6日以内出荷

THULE THKIT5395です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
付属品ロック品番 幅(mm)バー取り付け前後幅:650 品番プロテクションシート:331-1(別売り) 最大積載荷重(kg)60 有効幅(mm)スクエアバー時アタッチメント取付有効幅:1086 適合車種X2(U10) 年式:R5/4~ 型式:YL20/42GM20/82GM20 タイプ:ルーフレール無し、iX2(U10) 年式:R5/10~ 型式:72GM67 タイプ:ルーフレール無し
1セット(4個)
8,798 税込9,678
6日以内出荷

THULE THKIT5360です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
付属品ロック品番 幅(mm)バー取り付け前後幅:700 品番プロテクションシート:331-1(別売り) 最大積載荷重(kg)40 有効幅(mm)スクエアバー時アタッチメント取付有効幅:996 適合車種ジープ アベンジャー 年式:R6~ 型式:FH1JE タイプ:ルーフレール無(サンルーフ車不可)
1セット(4個)
8,798 税込9,678
6日以内出荷


フレームを掴まないラチェット式タイヤホールド機構。カーボンフレームや異形フレーム、ディープリムに至るまで積載可能。
用途システムキャリアサイクル積載用アタッチメント ブラック 最大積載量(kg)可能サイクル質量:23 入数(個)1 適合タイヤサイズ25~29インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ホイールベース(mm)適合:850~1300 タイヤ幅(inch)適合:18C~3インチ 装着台数積載:1台
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

用途回転灯・ スピーカー・サーチライトなどに 取付(可能数)2~3セット 取付寸法(ボルト)M5~M10まで、(回転灯)Φ50~Φ150まで
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな正立タイプのサイクルアタッチメント。ECE基準認定商品。ロックノブの向きが変えられるので運転席側・助手席側兼用できます(工場出荷時は左側取付用)。タイヤもしっかりホールドするホイールホールドベルトを標準装備。安心のキーロック付。内容物/フレームバー、アーム、ロックカバー、Uボルト、プレート、六角レンチ、取扱説明書×各1。ホイールホールドベルト、ワッシャ(大・小)、六角穴付ボルト、Jボルト、ナット、キー×各2。ノブナット×4
用途正立タイプのサイクルアタッチメント 最大積載量(kg)17(サイクル1台) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

幅広になった最新のスキーに対応するよう新設計されたスキーキャリアです。 キャリアの高さを可変式とし、厚みのあるスキーへの対応力を強化。さらに自動高さ調節機能を備え、ビンディング等の干渉でカールーフにダメージを与えるリスクを最小限に抑えます。 グローブをしたままでも、簡単にスキーキャリアを操作することができる大きなワイドプッシュボタン、異なるキーによる混乱を避ける、すべてのThule製品のロックを1本のキーで行うことができるThuleワンキーシステム対応など使いやすさに最大限配慮した設計です。
仕様大型プッシュボタン:○、ロック(シリンダー数):○(2)、ウィングバー対応:○、スクエアバー対応:スクエアバー用アダプタ889-7別売、スライドバー対応:○、ウイングバーエッジ対応:○、TUV承認:○ 質量(kg)2.8 アルミニウム 幅(cm)積載:25、本体:37 搭載可能台数スキー積載数:2、スノーボード積載数:0
1セット(2本)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント 仕様最大積載台数/1台(15kg) 適合タイヤ/20~29インチ セット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個 寸法(mm)H110×W200×D1300 質量(g)2300 種類エアロベース用アタッチメント フォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります) 幅(inch)18c-2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 タイプ専用タイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 高さ調節3段階(5cm)
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広になった最新のスキー/スノーボードに対応するよう新設計されたスキー/スノーボードキャリアです。 キャリアの高さを可変式とし、厚みのあるスキー/スノーボードへの対応力を強化。さらに自動高さ調節機能を備え、ビンディング等の干渉でカールーフにダメージを与えるリスクを最小限に抑えます。 グローブをしたままでも、簡単にスキーキャリアを操作することができる大きなワイドプッシュボタン、異なるキーによる混乱を避ける、すべてのThule製品のロックを1本のキーで行うことができるThuleワンキーシステム対応など使いやすさに最大限配慮した設計です。
仕様ウィングバー対応:○、スクエアバー対応:スクエアバー用アダプタ889-7別売、ウイングバーエッジ対応:○、スライドバー対応:○ 質量(kg)5.4 幅(cm)積載:62、本体:77 搭載可能台数スキー積載数:5、スノーボード積載数:2
1セット(2本)
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広になった最新のスキー/スノーボードに対応するよう新設計されたスキー/スノーボードキャリアです。 キャリアの高さを可変式とし、厚みのあるスキー/スノーボードへの対応力を強化。さらに自動高さ調節機能を備え、ビンディング等の干渉でカールーフにダメージを与えるリスクを最小限に抑えます。 グローブをしたままでも、簡単にスキーキャリアを操作することができる大きなワイドプッシュボタン、異なるキーによる混乱を避ける、すべてのThule製品のロックを1本のキーで行うことができるThuleワンキーシステム対応など使いやすさに最大限配慮した設計です。
1セット(2本)
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック。
用途システムキャリアINSU用取付フック 質量(g)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー ブラック 質量(g)3100 タイプルーフオンタイプ 法規制ECE R26 外部突起規制適合品 ステー高(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

カーメイトボード/カヤック ロッカー
エコ商品
積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載可能数/カヤック・カヌー1艇、またはロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚。取付必要幅/積載物の幅+230mm内容物/ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。
用途システムキャリア用サーフボード&カヤックアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,980 税込31,878
7日以内出荷

対象車種:イグニス(HYBRID MF)。ルーフレール付車用。Terzo製。ボードクッション2個セット サーフボード1枚分用。※ベースキャリア(品番:78901-62R10)と組み合わせてご使用ください。※ボードの固定はバックル付ベルト(品番:99000990B1989)が必要です。※写真のベースキャリアは当該車両用とは異なります
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

対象車種:イグニス(HYBRID MF)。ルーフレール付車用。Terzo製。ベースキャリア(品番:78901-62R10)と組み合わせてご使用ください。※写真のベースキャリアは当該車両用とは異なります
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

バーとバーを直角に固定するホルダーです。ハイルーフ車などの剛性アップに。オリジナルの工夫をする時。ボート積載の為にバーを後方へ延長する時に便利なオプションパーツ2個1組
用途バーとバーを直角に固定するホルダーです RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

カーメイトノブロック1 ブラック
エコ商品
アタッチメントの取付金具のノブをカバーして取付金具のノブを回せなくするキーロックカバー
用途アタッチメント用キーロックカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

カーメイトグラビティ BK/SV
エコ商品
スノーアタッチメントのエントリーモデルワンタッチバックル、高さ調整、キーロック装備最大積載量/スキー6セットorスノーボード6枚
用途スノーアタッチメントのエントリーモデル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
用途エアロベース用バー ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)1
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。キャリア不使用時は取付フックはルーフに残したままノブで簡単にステーを取外し可能(ルーフに残した取付フックをカバーするベースカバー付) マッドブラックのバーエンドキャップ。
用途エアロベース用ステー ブラック 最大積載量(kg)75 キー数2個 入数(個)1箱(4) ステー高(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

航空機の翼にヒントを得て開発されたウィングバーは静粛性と安全性を兼ね備たルーフバーです。さらに空気抵抗の低減は省燃費にも貢献し、風切音を低減しました。 アタッチメントの取り付けが容易なT-トラックを装備。バーエンドは開閉式のウィングプラグが装備され、アタッチメントの装着を簡単に、しかも確実に行うことができます。 軽量なアルミ製。カールーフにフィットするゆるやかなカーブデザイン。 こちらのバーはラピッドシステムに対応したフット専用になります。 商品は2本1セットでの価格となります。
最大積載量(kg)100(車両のルーフの最大積載重量もご確認ください)
1セット(2本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。締め過ぎや不足を防ぎ、適正トルクで空転するトルクノブ付属。マッドブラックのバーエンドキャップ。
用途エアロベース用ステー ブラック 最大積載量(kg)75 キー数2個 入数(個)1箱(4) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。1回転で2回転分締め付ける2条ネジ採用により着脱が飛躍的に向上。マッドブラックのバーエンドキャップ。
用途エアロベース用ステー ブラック 最大積載量(kg)75 キー数2個 入数(個)1箱(4) ステー高(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷