用途保護材、緩衝材として
材質シリコン
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)4.8×1×7.5
使用温度範囲(℃)-70~150
アズワン品番64-5073-16
1巻
¥689
税込¥758
当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
キャリア専用微粘着タイプ。
キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。
曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
色クリア
質量(g)8
寸法(幅W×高さH)(mm)115×45
1袋(4枚)
¥759
税込¥835
6日以内出荷
荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
ベルト長さ(mm)最短:約600、最長:約860
付属品フック4本
材質ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂)
色ブラック
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×1×600~860
1セット(2本)
¥819
税込¥901
当日出荷
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
バーのエンドに取付けるキャップ柔軟素材で衝撃時の緩和に
用途バーのエンドに取付けるキャップ
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥429
税込¥472
当日出荷
振動による荷物とベルトのこすれを抑えます。ベルトのバタつきを抑え積載物をの損傷を抑えます。着脱と位置決めが簡単な面ファスナーを使用。丈夫で水にも強いEVAを使用。材質/EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)。カラー/ブラック
用途荷物・ベルトの損傷を抑えるパッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
寸法(mm)(バー上)39、(内寸最大)46、(装着時必要バー下)25
種類ウインタースポーツ用
1セット(2個)
¥969
税込¥1,066
欠品中
積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載可能数/カヤック・カヌー1艇、またはロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚。取付必要幅/積載物の幅+230mm内容物/ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。
用途システムキャリア用サーフボード&カヤックアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
耐油製・耐摩耗性に優れたNBR 製のエッジプロテクションとガスケットです。
内部の芯金により差し込むだけで取り付けが可能です(一部除きます)。
用途工作機械・ラック等
材質NBR、S
使用温度範囲(℃)-30~+100
部品名称ガスケット、芯金、スポンジゴム
表面処理黒色
フック付の長方形タイプの伸縮式のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止します。リヤゲートを開けた時の荷物の落下防止に最適です。
用途荷崩れ防止や車の天井に設置し軽い荷物のチョイ置きネットとして
・THULEのカヤックキャリア、848004です。・Thule Hull-a-Port XTR は角度を2段階に調整でき、最大2艇のカヤックを積載可能です。・使用しない時は折り畳みができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・バーへの固定方法はベルト式です。2艇目のカヤックを積載するにはストラップおよびロープの追加が必要です。・スクエアバー、ウイングバーEVO、ウイングバーエッジ に対応します。
仕様積載数:カヤックx2(1艇 最大34kg、2艇 計59kgまで)
質量(kg)5.6
1セット(2個)
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
・THULEのカヤックキャリア、849です。・省スペースデザイン、使わないときはフラットに折りたたんでおくことが可能です。・工具不要の取付金具でTHULE WingBar T-tackに適合し、別売りアダプター889-7を使用してThule Square Barにも取り付けることができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・キャリア上部のストラップキャッチがカヤック積載時にロードストラップを保持します。・キャリアの盗難を防止するロックと、バックルカバー付ストラップとタイダウンロープ付属です。・付属ストラップ400cmx2。別売りの追加ストラップにより1艇のカヤックを積載可能なデュアルポジション設計です。
仕様●ウイングバーEvo:○●カヤック最大積載量:1(合計34kgまで)●スクエアバー:別途889-7必要●スライドバー:○●付属ストラップ:400cm×2
質量(kg)6.8
外形寸法(cm)46×20×44
1セット(2個)
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具
質量(g)800
innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具
セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚
質量(g)800
innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具
ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック
用途システムキャリアINSU用取付フック
質量(g)850
セット内容車種別専用フック×4個、車種別専用ベースゴム×4枚、取付シール×1枚
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
適合車種:クロステック/インプレッサ。後席左右2枚セット。硬質ゴム製。洗車やルーフキャリア使用時に活躍します
適合車種CROSTREK/IMPREZA
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
適合車種:アウトバック 。滑りにくい素材のリヤドアステップ保護ラバー。お子様やお年寄りが乗ることも多い後席の乗降をサポートし、洗車時やルーフキャリア積み下ろし時にも安心です。後席左右2枚セット。硬質ゴム製
適合車種OUTBACK
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
適合車種:フォレスター。滑りにくい素材のリヤドアステップ保護ラバー。お子様やお年寄りが乗ることも多い後席の乗降をサポートし、洗車時やルーフキャリア積み下ろし時にも安心です。後席左右2枚セット。硬質ゴム製
適合車種FORESTER
ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ
色黒
定尺(m)5
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/ハスラー/クロスビー/シエラ。「ogawa」×「SUZUKI」 ogawa:1914年創業の老舗アウトドアブランドです。付属の吸盤でルーフサイド、バックドア、ルーフパネルなどに固定します。※キャリアを装着した場合はルーフサイドに取付できません。※カータープ装着時はエンジンを必ず停止してください。※遮光生地ではありません。※使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、使用方法を理解した上で正しくご使用ください
付属品吸盤フック2個、ペグ2本、アンカーバッグ2個、収納袋
材質本体:ポリエステル、ポール:アルミ
質量(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】250×250×220【収納】58×12×12
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY/EVERYWAGON/Jimny/HUSTLER/XBEE/Jimny SIERRA
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
関連キーワード