フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容バー2本、バーエンドキャップ
色ブラック
種類ベーシックキャリア(バー)
カーメーカー純正キャリアなどに使われるワイドバーに対応!
Terzoローライダーシリーズを純正キャリアにも装着可能
適合(装着可能キャリアバーサイズ)横幅/20~90mm、厚み/20~44mm、バーとルーフとの隙間/30mm以上
1袋(4個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質ラック部:アルミ、ベースフット部:スチール
質量(kg)約16
寸法(cm)1960×1390×120
主な使用車種エブリイ、ハイゼットカーゴ、スクラムバン他
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
ルーフボックス取付用のクランプです。
種類ルーフボックス用アタッチメント
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
寸法(mm)(バー上)39、(内寸最大)46、(装着時必要バー下)25
種類ウインタースポーツ用
1セット(2個)
¥969
税込¥1,066
欠品中
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
質量(g)3100
タイプルーフオンタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
透明シートなので貼り付けても目立たず、キャリア装着時に傷から車のボディ及びルーフレールを守ります。
ベースキャリア用保護シートを改善し、製品サイズを変更しました。
用途Terzoベースキャリア用保護シート
寸法(mm)140×120
1セット(4枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
樹脂製トランクあるいは、トランク、ハッチの形状により標準装備のフックが取り付かない場合フックのかわりにこのハッチハンガーをトランク、車内側に入れ、キャリア本体を固定します。
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ