屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。
風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に
仕様標準型
材質特殊耐蝕アルミ
適合場所屋外
使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。
天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。
標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
用途食品工場・塵埃などの発生現場に
質量(kg)360
材質鋼板
電源(V)三相200
ハネ径(cm)105
ハネ枚数8
極数(P)6(電動機)
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番136-0550
材質特殊耐蝕アルミ
質量(kg)15
運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
ハネ径(mm)890
ハネ径(cm)Φ89.0
トラスコ品番132-5148
幅(mm)1775
質量(kg)145.5
高さ(mm)980
奥行(mm)1775
電源(V)3相200
1台
¥469,800
税込¥516,780
3日以内出荷
トラスコ品番132-5146
幅(mm)900
質量(kg)19
高さ(mm)560
奥行(mm)900
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
屋上型換気扇。
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。
整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600
トラスコ品番859-4398
質量(kg)59.5
電源(V)3相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155
定格電流(A)4.0/4.4
モーター極数(P)6
モーター出力(W)750
騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様回転式
適合場所危険物倉庫
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番136-0551
材質特殊耐蝕アルミ
質量(kg)15
運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×425
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。
2018年トラスコ掲載ページ9 0988
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番135-9005
材質特殊耐蝕アルミ
質量(kg)20
運転音(dB)(A)(50/60Hz)48/51.5
寸法(□D×□A×H)(mm)525×855×550
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番136-0589
材質特殊耐蝕アルミ
質量(kg)15
運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質ガルバリウム鋼板
ハネ枚数3
電動機の極数4
使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます
トラスコ品番135-9016
材質ガルバリウム鋼板
質量(kg)18
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
1個
¥73,980
税込¥81,378
20日以内出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番136-0630
材質特殊耐蝕アルミ
質量(kg)10
運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5
寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。
用途各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。
適合場所各種工場や倉庫
屋上型換気扇
風圧シャッター採用
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
整流版採用により低騒音化
出力(W)400
電源(V)3相200
定格電流(A)2.1/2.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95
ハネ径(mm)500
騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5
極数(P)6
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番135-8987
材質ガルバリウム鋼板
質量(kg)1.98
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)185×270×455
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番136-0532
材質ガルバリウム鋼板
質量(kg)1.8
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)170×270×455
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番136-0590
材質ガルバリウム鋼板
質量(kg)1.18
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)143×230×385
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番135-9003
材質ガルバリウム鋼板
質量(kg)1.03
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)123×200×375
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番135-8980
材質ガルバリウム鋼板
質量(kg)1.01
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番136-0614
材質ガルバリウム鋼板
質量(kg)3.93
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)221×345×630
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています
トラスコ品番136-0591
材質SUS304
質量(kg)1.98
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)185×270×455
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています
トラスコ品番136-0616
材質SUS304
質量(kg)1.8
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)170×270×455
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています
トラスコ品番135-8971
材質SUS304
質量(kg)1
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)94×200×375
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています
トラスコ品番136-0571
材質SUS304
質量(kg)1.03
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)123×200×375
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています
トラスコ品番135-8956
材質SUS304
質量(kg)1.28
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)157×230×385
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています
トラスコ品番136-0522
材質SUS304
質量(kg)1.18
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)143×230×385
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています
トラスコ品番135-8982
材質SUS304
質量(kg)1.02
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)117×200×375
1個
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています
トラスコ品番136-0595
材質SUS304
質量(kg)3.93
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)221×345×630
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています
トラスコ品番135-9008
材質SUS304
質量(kg)1.01
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)110×200×375
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番135-9044
材質ガルバリウム鋼板
質量(kg)4.07
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
適合場所危険物
トラスコ品番494-6502
質量(kg)1.2
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
適合場所危険物
トラスコ品番494-6529
質量(kg)3.3
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
適合場所危険物
質量(kg)1.1
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
適合場所危険物
トラスコ品番494-6481
質量(kg)0.7
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ