裏面には「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱による相手側への付着等の心配もいりません。
ウラ面のモールは工具類を一切使わずに簡単に交換補修ができます。
ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置に置いても使用できます。
適合マスト径(Φmm)22~32
仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
種別BS・CSアンテナ50cm以下用
質量(kg)約2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
熱による相手方への付着がありません
ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置においても使用できます
用途下屋用。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。
サビに強い
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
種別ホーム用
材質溶融亜鉛メッキ
質量(kg)2.2
適合マスト径(Φmm)22~32
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
種別ホーム用
適合マスト径(Φmm)22~32
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。
マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。
材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色
幅(mm)【股】355
全長(mm)535
質量(kg)1.4
適合マスト径(Φmm)25~32
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
質量(g)3100
タイプルーフオンタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げによりサビに強く、あらゆる環境でご使用いただけます。
専用ステーリング付で建柱作業も簡単です。
別売のポール(P.32)M-25、M-32-P、M-25Z、2M-25S、2M-32S、4M-32Sを取り付けることによってUHFアンテナも設置することができます。
付属品専用ステーリング
種別ホーム用
質量(kg)2.8
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
裏面には「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱による相手方への付着などの心配もいりません。ウラ面のモールは工具類を一切使わずに簡単に交換補修ができます。ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置においても使用出来ます。
用途下屋用。
適合Aマーク、JISマーク、SGマーク、仮設工業会
トラスコ品番489-8206
材質本体:ポリプロピレン、モール部:特殊耐熱樹脂
厚さ(mm)35
タイプ140角用
品名ルーフベースα 140角用
縦(mm)200
横(mm)600
1枚
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
メーカー独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実。
強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。
色黄
窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗り塗料です。錆び止め塗料を用いることでカラートタンにも塗装可能です。平滑性に優れ、光沢が高い塗膜を形成します。耐候性が非常に優れています。以下の4つの技術により、劣化因子であるラジカルを制御する特徴を有します。1高性能シリコン樹脂2ラジカルバリヤーコート3UVトラップ4HALSラジカルキャチャー。低汚染性を有します。防カビ防藻性を有します。吸水防止性が優れています。乾燥が早く、その日に2回塗りできます。臭気がマイルドです。塗装作業性に優れています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)
塗り面積(m2)60~100
主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量13500mL
油性 or 水性油性
特性平滑性・耐候性・防カビ・防藻性・吸水防止性
関連資料(3.94MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔4~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25
つやつやあり
キャリア専用微粘着タイプ。
キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。
曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
色クリア
質量(g)26
寸法(幅W×高さH)(mm)115×135
1袋(4枚)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
主な適合純正品番64227-GAG-000
主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
以下の技術により卓越した耐候性を発揮します。1無機・有機樹脂の複合化技術。2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、。ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術。強靭な塗膜により優れた耐久性を発揮します。親水化技術による超低汚染。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。鉛・クロムを配合しておりません。防カビ性、防藻性を有しています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン。(注:アスファルトシングルは除きます)
塗り面積(m2)107~125
主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量12900mL
油性 or 水性油性
特性耐候性・耐久性・超低汚染・防カビ性・防藻性
関連資料(1.84MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔4~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
つやつやあり
関連キーワード
1
2
3
次へ