64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます
倍率(倍)約2 寸法(mm)W62×D21×H120 材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)15 種類メガネルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
999 税込1,099
当日出荷

視野が広く使いやすいクリップタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。 レンズサイズ(mm)45×110 セット内容本体、レンズ、ソフトケース、レンズクロス 材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂 タイプクリップタイプ 種類メガネルーペ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)28×74 質量(g)18 タイプメガネ用クリップルーペ 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)65×74×26 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。 高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。 装着していても疲れません。 装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます。
拡大率(倍)約2 寸法(mm)W62×D21×H120 材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)15 種類メガネルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
879 税込967
翌々日出荷

今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。 質量(g)40 種類アイルーペ 電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属) 最大幅(mm)80
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ径(Φmm)74×28 寸法(mm)99×74×22 質量(g)19 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズサイズ(mm)74×28 材質プラスチック・他 種類メガネルーペ レンズアクリルレンズ サイズ(mm)縦 99 × 横 74 × 高 22 mm
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご自身のメガネにクリップするだけでサングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。 レンズ厚1.2mm。
形状二眼型 材質金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)58 寸法B(mm)39 寸法C(mm)130 材質(ケース)PVC 材質(キャップ)PVC 材質(レンズ)偏光トリアセテート
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

倍率(倍)1.7・2.5 レンズサイズ(mm)28×72 仕様クリップタイプ トラスコ品番292-1782 質量(g)18 種類メガネ取付用 レンズPXM光学樹脂レンズ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)32 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.25 紫外線カット99.9% 調整機能長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。 セット内容専用ケース、調整器具 材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材 質量(g)54 2018年トラスコ掲載ページ1 1432
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
用途部品の組立て・検査。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)105 トラスコ品番405-2226 材質レンズ:アクリル、本体:ABS 全長(mm)310 質量(g)145 種類スタンドルーペ 電源ボタン型電池(LR43)×3個(付属)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)クリップルーペミニ
好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。 強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。 また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。 旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。
倍率(倍)4.5倍 レンズサイズ(mm)30 トラスコ品番805-1864 サイズ157×36×18mm 質量(g)14 種類スタンドルーペ(クリップ付) 材質(レンズ)プラスチックレンズ
1個
779 税込857
当日出荷

倍率(倍)2/2.5/3 レンズ径(Φmm)74×28 寸法(mm)99×74×22 質量(g)19 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1セット
8,398 税込9,238
9日以内出荷

レンズ径(Φmm)110×45 質量(g)27 材質(レンズ)双眼アクリル(キズ防止コート)
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)110×45 付属品ソフトケース付 質量(g)27 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

倍率(倍)4.5 レンズ径(Φmm)30 寸法(mm)157×36×18 質量(g)14 材質(レンズ)プラ
1個
859 税込945
9日以内出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率2倍/4倍小玉 レンズ径(Φmm)100 質量(g)200 タイプクリップ式 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ) 材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート) アズワン品番64-5275-87
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷

クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。 倍率2.5倍 レンズ径(Φmm)65 トラスコ品番250-9113 幅(mm)ワーク 120~200 質量(g)530 種類スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200 材質(レンズ)ガラス ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

クリップをお持ちの眼鏡に取付けて使います。 クリップにレンズ2枚のセット品です。 超軽量(レンズ+クリップ=約14g~18g)で。長時間の使用でも重みを感じにくくなっています。 倍率によって作業距離(焦点距離)が異なります。 ゴム管付きなので、眼鏡のレンズを傷つけません。
質量(g)レンズ+クリップ:約14(2x時)/レンズ+クリップ:約18(2.5x時) 倍率(倍)2・2.5 寸法(cm)作業距離:約25cm(2x時)/約18cm(2.5x時) 材質(レンズ)PXM光学樹脂
1個
18,100 税込19,910
6日以内出荷

両手を使う細かい作業に便利!クリップタイプのルーペです。ご使用のメガネに装着してご使用下さい。
仕様●倍率:2.5倍●重さ:30g●商品サイズ:70×75mm●レンズ:プラスチックレンズ●材質:プラスチック(枠)●その他:ハードコート加工 アズワン品番65-8739-48
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。
用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。 トラスコ品番206-7837 セット内容レンズカバー 材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g)143 倍率(倍)1.8 アーム長さ(mm)85 レンズサイズ(mm)193×140 取付け方法クリップ式 アズワン品番64-8464-19
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

エッシェンバッハ作業用ルーペ(クリップタイプ)
エコ商品
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。 付属品交換レンズ:1.7×、2.0× 適合付属交換レンズ:1.7×、2.0× トラスコ品番835-4173 材質レンズ:PXM樹脂 幅(mm)40 寸法(mm)レンズ:28×72 本体寸法(mm)40 倍率(倍)1.7・2.0 フレーム色黒(クリップ部) レンズ幅(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離約40/約25cm
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

サンワダイレクトルーペ
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 クリップアームを搭載。 手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。 ※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 倍率2倍 レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125) 充電時間約1時間 LED8灯 バッテリー容量(mAh)500 電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6 カメラ仕様ルーペ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

カバー付きクリップで対象物をホールドします。
寸法(mm)110×130×105 質量(g)460 倍率約2× レンズΦ60mmガラス製レンズ ベース寸法(mm)50×50 対象(固定物(目安))5~145mm アズワン品番4-5386-01 開口幅(mm)最大12(クリップ)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)クリップ式ルーペ KL-1720PC
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。
質量(g)約200 範囲(mm)クリップ部:約50 レンズ径(Φmm)100 倍率(倍)2、サブレンズ:4 レンズプラスチックレンズ アーム長さ(mm)約230
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

I.L.K(池田レンズ工業)双眼ルーペメガネ式
双眼メガネルーペはメガネを使用している感覚で使用できるルーペです。時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。ヘッドルーペはちょっと大げさ・・・なんて方にもお薦めです。このメガネ式は現在、メガネご使用でない方用にできています。視力が低い方はメガネをご使用になり、クリップ式をご使用下さい。
材質プラスチック・他 寸法(mm)縦144×横48×高さ24 レンズサイズ(mm)横74×縦28 材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ
両手を使った作業が可能になります。
用途両手を使う組み立て作業、検品など。 倍率(倍)2・2.5・3 寸法(mm)(レンズ)28×74 仕様クリップタイプ トラスコ品番321-3145 質量(g)19 種類メガネルーペ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

SK(新潟精機)ポケットルーペ
エコ商品
持ち運びに便利なペン型顕微鏡です。アクリルカバーにより明るく観察できます。クリップ付で携帯に便利です。
用途精密作業に 本体質量(g)22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×125×17 有効径(Φmm)6.8 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)157×36×18 質量(g)14 レンズ径(Φmm)30 倍率(倍)4.5 材質(レンズ)プラスチックレンズ アズワン品番64-7913-76
1個
900 税込990
翌日出荷

クリップ式なのでお使いの眼鏡にワンタッチで取り付けれる前掛け老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)。跳ね上げも可でとっても便利。
質量(g)約24 レンズ非球面アクリルレンズ レンズサイズ(mm)1枚あたり:横約55×縦35 材質(フレーム)プラ/合金/ラバー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)ルーペ KL-30
色々な物に挟んで使うクリップ式ルーペです。メガネのフレームや裁縫箱、釣りの道具箱に取り付ければ細かな作業も楽にできます。
倍率(倍)4.5 レンズ径(Φmm)30 レンズプラレンズ 質量(g)約38
1個
849 税込934
6日以内出荷

ネックの部分が背骨のように曲がる新機能で、フレームの向きを自由に調整できます 細かい作業や、読書時等での対象物拡大ルーペ クリップで好きなところに取りつけて見たい部分が大きく見えます
レンズ倍率4.5 長さ(mm)(せぼね部分)75 直径(Φmm)(レンズ)30
1個
529 税込582
欠品中

130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。
用途両手を使う組立作業、検品など。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)130 トラスコ品番365-0120 幅(mm)270 質量(kg)2.74 種類スタンドルーペ 奥行(mm)360 電源単2乾電池×4本(別売) アーム長さ(mm)480 光源LED×20個
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

スームルーペ 816用のアクリルカバーです。 ピーク・ルーぺ・シリーズは、その目的に応じた機能とユーザーの使い勝手を考え、ユニークなルーペを数多く製作してまいりましたが、ズーム・ルーぺ816は1個のルーべで拡大率が無段階に可変ズームするよう設計された画期的な製品です。 このルーべの光学系は8×より16×に至る拡大率をズーミングする6郡8枚構成でその変事の各段階にわたって観察に充分な明るさを保ち各収差をできる限り除いております。また、高倍率にもかかわらず、各々の倍率におけるワーキングディスタンスが長いので、作業性に優れております。 本体はカメラレンズ用と同様にアルミ黒色精密加工の仕上げでスムーズにズーミングのアップダウンが出来、クリックストッブにより小窓に表示される8×、10×、12X、14×、16×は拡大率の選択を助けます。
用途観察をはじめる前に、検査目的に応じた最適な拡大率になるよう鏡体下部の調節環を移動し、焦点合わせが完了してから接眼の調節環で装着のスケールが完全に見えるように微調整します。いうまでもなく倍率をズーミングにより変えながら連続して観察することができます。 適合スームルーペ 816 質量(g)149 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×65 倍率(倍)8~16 最小目盛(mm)0.1、0.005" 視度調整範囲+2.5D~-5D 視野20Φ~10Φ
1個
309 税込340
7日以内出荷

お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。 眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。 レンズの跳ね上げも可。 日本製。
レンズサイズ(mm)74×28 質量(g)21 タイプ眼鏡用ルーペ(双眼) 種類眼鏡用ルーペ 本体寸法(mm)99×74×22 材質(レンズ)アクリル
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネック角度が自由自在! 部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ 読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍) レンズサイズ(mm)直径100mm トラスコ品番805-1865 材質プラスチック・他 サイズアームの長さ:230(mm)クリップ部の範囲:50mm 質量(g)200 種類スタンドルーペ(クリップ付) 材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

エッシェンバッハラボクリップ
お持ちのメガネに挟んで使用できるクリップ式ルーペ。
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)