159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 精度(%)±20
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンズサイズ(mm)74×28 材質プラスチック・他 種類メガネルーペ レンズアクリルレンズ サイズ(mm)縦 144 × 横 48 × 高 24 mm
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等 倍率(倍)3、5、7 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC レンズサイズ(mm)70×50 使用電池CR2032×2個((別売) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 種類手持ち式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LL-357 LEDライトルーペ SK(新潟精機) 動画あり
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 倍率(倍)3、5、7 レンズサイズ(mm)70×54 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品ケース タイプ高倍率ルーペ 種類携帯用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです。高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっています。おしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけます。ドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます。本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています
倍率(倍)約3 種類ドーム型 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ)プラスチック
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共栄プラスチックLEDスタンドライトルーペ
仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト) セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル 出力DC5.0V/1.0A 本体寸法(mm)208×184×585(全長) 倍率(倍)3 入力AC100V-240V 材質(レンズ)アクリル樹脂製 有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12 材質(台座)ABS樹脂製
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。 外径×高さH(Φmm×mm)37×28 寸法(mm)(レンズ)23 質量(g)10 種類アイルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります。レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません
倍率(倍)大玉:約3 小玉:約5 寸法(mm)W58×D8×H90 仕様カード 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)30(電池込) 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フレキシブル・スタンドルーペ エンジニア 動画あり
堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類スタンドルーペ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ
両手を使った作業が可能になります。
用途両手を使う組み立て作業、検品など。 倍率(倍)2・2.5・3 寸法(mm)(レンズ)28×74、(フレーム)144×48×24 仕様フレームタイプ トラスコ品番321-3137 質量(g)39 種類メガネルーペ
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ
両手を使った作業が可能になります。
用途両手を使う組み立て作業、検品など。 倍率(倍)2・2.5・3 寸法(mm)(レンズ)28×74 仕様クリップタイプ トラスコ品番321-3145 質量(g)19 種類メガネルーペ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

クリアー光学眼鏡型ルーペ
レンズ径(Φmm)74×28 付属品ハードケース付 寸法(mm)114×48×24 質量(g)36 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザンルーペ
エコ商品
レンズサイズ(mm)Φ23 材質硬質プラスチック(レンズ) 全長(mm)48 種類携帯用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)2/2.5/3 レンズ径(Φmm)74×28 寸法(mm)114×48×24 質量(g)36 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1セット
9,498 税込10,448
9日以内出荷

スタンド型のルーペです。
用途25mmの目盛付で、小さい寸法測定時等に使用するルーペ 種類スタンドルーペ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)2/2.5/3 レンズ径(Φmm)74×28 寸法(mm)99×74×22 質量(g)19 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1セット
8,398 税込9,238
9日以内出荷

レンズ径(Φmm)74×28 寸法(mm)99×74×22 質量(g)19 材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。 読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。 倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。 厚さ0.4mmのフレネルレンズ。 15cm目盛りでものさしとして測ることができます。 薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。 線を引くにも便利な直線定規。 薄型で文庫本のしおりにピッタリ! 文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。 文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。 本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。 一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4 測定範囲(cm)15 材質(本体)PVC 仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
1枚
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトルーペ_デジタル
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ 種別カメラ種別:ルーペ 電源充電電池 倍率3倍、5倍、10倍 センサーCMOS 充電時間2時間 ディスプレイ4.3インチ LED白色LED数:6灯 フォーカス固定 バッテリー容量(mAh)1200mAh 画素数100万画素 電池使用時間(時間)2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ティ・エス・ケイメタルルーペ
回転収納式の携帯に便利なコンパクト設計です。
種類ポケットルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジニアポケットルーペ
エコ商品
倍率が3・4・5倍の3枚のレンズの組み合わせによって最大11倍の倍率が得られる
倍率(倍)3、 4、 5 レンズ径(Φmm)19 全長(mm)83 種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

クリアー光学デスクルーペ
鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
材質(レンズ)高級白ガラス
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利なスライド収納です。
用途拡大鏡として 倍率(倍)3 レンズサイズ(mm)40×40 材質レンズ:アクリル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×45×12 本体質量(g)25
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)アイデアルルーペ
フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。
材質(本体)ABS樹脂 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラスレンズ
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンズサイズ(mm)74×28 材質プラスチック・他 種類メガネルーペ レンズアクリルレンズ サイズ(mm)縦 99 × 横 74 × 高 22 mm
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手が使える便利なスタンド台付のルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)。 対象物に合わせてレンズの角度を自由に調整できます。 キズが付きにくいガラスレンズを使用。
1台
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)38 トラスコ品番250-9083 全長(mm)92 材質/仕上レンズ:ガラス 質量(g)27 タイプ虫めがね 種類手持ち式
1個
679 税込747
当日出荷

大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズを一つのボディーに並べたルーペです。
倍率大玉3倍、小玉6倍 寸法(mm)50×113×8 質量(g)15 レンズ径(Φmm)大玉/40、小玉/18
1個
239 税込263
翌日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアー光学デスクルーペ
倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)65 寸法(mm)73×73×34 質量(g)98 材質(レンズ)アクリル アズワン品番64-5275-45
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。ライトつきにもかかわらず、約30gなのでポケットに入れても気になりません
倍率(倍)約3 寸法(mm)W44×D13×H80 仕様 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)30(電池込) 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)