105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等 倍率(倍)3、5、7 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC レンズサイズ(mm)70×50 使用電池CR2032×2個((別売) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

LL-357 LEDライトルーペ SK(新潟精機) 動画あり
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 倍率(倍)3、5、7 レンズサイズ(mm)70×54 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

BeHAUSルーペ
エコ商品
1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
種別- 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品ケース タイプ高倍率ルーペ 種類携帯用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンテック虫眼鏡
拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにキズがつきにくいように、レンズまわりに保護枠がついています。50mmのクリアレンズを採用、ポケットサイズで携帯性に優れています
倍率(倍)大玉:約2.5 小玉:約5 寸法(mm)W58×D16×H138 仕様 材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)20 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
699 税込769
当日出荷


普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。 種類カップルーペ 外径(Φmm)32 材質(レンズ)ガラス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

めがねに取り付けて使うルーペで、両手で細かい作業をするときに便利です。高品質アクリル製レンズ採用。重さはわずか10グラム。取り付けは、めがねにはさむだけのワンタッチでOK!
倍率(倍)約5 寸法(mm)W54×D24×H97 材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)10g 種類メガネルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
789 税込868
当日出荷

目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。 外径×高さH(Φmm×mm)37×28 寸法(mm)(レンズ)23 質量(g)10 種類アイルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSルーペ
エコ商品
時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。 NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
用途時計修理などの精密作業・組み立てに。 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります。レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません
倍率(倍)大玉:約3 小玉:約5 寸法(mm)W58×D8×H90 仕様カード 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)30(電池込) 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

倍率(倍)2.5倍、3.5倍、5倍 レンズサイズ(mm)直径33mm トラスコ品番805-2073 材質ABS樹脂 質量(g)36 レンズプラスチックレンズ サイズ(mm)70×46×15mm
1個
899 税込989
当日出荷

ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります) ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)約130(ボタン電池を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49 レンズ径(Φmm)約68 連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時) 光源白色LED×3灯(交換できません) 電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワダイレクト充電式LED付ルーペ
ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。 4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。 明るさは二段階調整できます。 充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。 新聞やちらしの上でらくらく移動。
倍率(倍)5 付属品充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書 材質ガラス 電源リチウムイオン電池内蔵 レンズ径(Φmm)80 充電時間(時間)2 動作時間(最長)8時間 灯数4灯
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SL-36 ライティングルーペ エンジニア 動画あり
電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。対象の上に置くだけで焦点が合います。0.5mm、1/32”スケール内蔵。LEDライト付き。
用途電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。 倍率5倍 寸法(mm)H190×W56×H62 質量(g)161 レンズ径(Φmm)Φ50 材質(レンズ)ガラスレンズ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

クリアー光学デスクルーペ
倍率(倍)5 レンズ径(Φmm)60 寸法(mm)60×60×35 質量(g)190 材質(レンズ)白ガラス アズワン品番64-5275-51
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

携帯に便利なポケットルーペです。 レンズ格納タイプです。
用途一般拡大検査用。 倍率(倍)3.5・5 寸法(mm)(レンズ)50×60 仕様レンズ格納タイプ トラスコ品番301-0023 質量(g)21 種類ポケットルーペ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×11 材質(レンズ)アクリル
1個
969 税込1,066
当日出荷

サンワダイレクトルーペ_デジタル
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ 種別カメラ種別:ルーペ 電源充電電池 倍率3倍、5倍、10倍 センサーCMOS 充電時間2時間 ディスプレイ4.3インチ LED白色LED数:6灯 フォーカス固定 バッテリー容量(mAh)1200mAh 画素数100万画素 電池使用時間(時間)2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ティ・エス・ケイメタルルーペ
回転収納式の携帯に便利なコンパクト設計です。
種類ポケットルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジニアポケットルーペ
エコ商品
倍率が3・4・5倍の3枚のレンズの組み合わせによって最大11倍の倍率が得られる
倍率(倍)3、 4、 5 レンズ径(Φmm)19 全長(mm)83 種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

コンテックまるごとルーペ
ルーペに定規がついているので、地図や図面、書類を見たり、計測したりするのに大変見やすく便利です。拡大率の違う2種類のレンズを採用しているので、小さな文字でも大きく拡大できます。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています
倍率(倍)大玉:約2,5 小玉:約5 寸法(mm)W25×D12×H208 仕様 質量(g)50 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
669 税込736
当日出荷

ティ・エス・ケイアイルーペ
時計修理などの精密作業・組み立てに。 まぶたに挟んでご使用ください。
種類アイルーペ
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白ガラスレンズ。新聞や本に置くだけで文字を拡大する置き型ルーペ(デスクルーペ・虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。傷がつきにくく鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。高倍率で広視界が魅力です。置くだけなので長時間使用も楽々。UFO型高級真鍮ボディがとっても魅力。母の日・父の日・敬老の日・お誕生日・クリスマス・贈物・プレゼントに最適!!
寸法(mm)85×85×35 質量(g)約105 倍率(倍)5 メーカークリアー光学 レンズサイズ(mm)約55 材質(ボディ)UFO型真鍮 材質(レンズ)高級光学ガラス アズワン品番64-5275-55
1個
13,880 税込15,268
6日以内出荷

クリアー光学携帯ルーペ
倍率(倍)2.5、(2枚重ね)約5 レンズ径(Φmm)33 付属品ストラップ 寸法(mm)70×46×15 質量(g)36 材質(レンズ)プラ
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
使用乾電池単2×2本(別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります) ブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)約180(ボタン電池を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49 レンズ径(Φmm)約68 連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時) 光源白色LED×3灯(交換できません) 電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

クリアー光学デスクルーペ
置くだけで文字を拡大する置き型ルーペ。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。 鮮明に見える光学ガラスレンズ使用。
倍率(倍)5 レンズ径(Φmm)55 寸法(mm)85×85×35 質量(g)170 材質(レンズ)光学ガラス
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ピンセットと高輝度LEDライトがついたルーペです。暗くてよく見えない場所での細かい作業にピッタリ!。白くて明るい高輝度LEDライトを装備。ピンセットの先端をLEDライトがスポット照射します。アクリル製レンズを採用。軽くてコンパクトなので持ち運びも簡単です
倍率(倍)約5 寸法(mm)W37×D28×H118 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)20(電池込) 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TGK(東京硝子器械)アイルーペ
時計技術者、宝石鑑定者に愛用されてきたルーペです。 瞼に挟んで使用します。 フレーム部に空気抜きの穴が開けてあり、レンズ内面が曇りにくい仕組みになっています。
質量(g)約4 材質(レンズ)PXM光学樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×25 レンズ径(Φmm)25
1個
3,790 税込4,169
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用 仕様(替ランプ)交換不可 材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂 種類手持ち式 電源単3乾電池×2本(付属)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアー光学デスクルーペ
倍率(倍)5 レンズ径(Φmm)40 寸法(mm)55×55×22 質量(g)160 タイプ24金メッキボディ 材質(レンズ)白ガラス
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷

クリアー光学デスクルーペ
置くだけで文字を拡大します。鮮明に見える光学ガラスレンズ使用。 ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。 台はアクリル製。
倍率(倍)5 レンズ径(Φmm)55 寸法(mm)62×62×36 質量(g)75 材質(レンズ)光学ガラス
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷

ティ・エス・ケイポケットルーペ
エコ商品
携帯持ち運びに便利なケース一体型です。 バッグに入れても手軽に持ち運べます。
種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアー光学デスクルーペ
倍率(倍)5 レンズ径(Φmm)55 寸法(mm)55×55×35 質量(g)165 材質(レンズ)光学ガラス
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。
レンズ倍率5 付属品金属台 レンズ径(Φmm)40 焦点距離(mm)90
1個
4,998 税込5,498
欠品中