126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式 電源単4電池3個 照明白色LED1個
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)2.5 タイプライト付きルーペ 種類手持ち式 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)2/小玉5 寸法(mm)約130×28×255 質量(g)約182 レンズ径(Φmm)120 使用電池単4電池×4個(別売) ライト種類LED 材質(レンズ)プラスチック 灯数3灯
1個
999 税込1,099
当日出荷

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9(100%点灯時) スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m)約1.5 全光束(Lm)約750(100%点灯時) 光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)90 質量(g)930 種類スタンドルーペ 電源AC100V 12W
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ 動画あり
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍)10 質量(g)約105 寸法(Φ×高さH)(mm)45×53 レンズ径(Φmm)30 板直径(Φmm)(スケール)35 レンズガラス 使用電池SR936SW×4個(別売) ライト種類LED 灯数8灯 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様LEDライト付 付属品ポーチ付 材質(本体)ABS 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)2 トラスコ品番855-2653 材質レンズ:ガラス 幅(mm)160 質量(g)920 奥行(mm)160 電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電 アーム長さ(mm)約250 光源LED×24個 レンズサイズ(mm)Φ100
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。 種類手持ち式 電源単2乾電池×2本(別売) 替球豆電球2.5V(0.5A)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

胸ポケットにも収まり携帯に便利なスライド式ルーペです。LEDライトが付いています。
レンズ倍率2倍 レンズサイズ(mm)39×45 付属品ボタン電池(CR2025 3V)2個 材質(本体)ABS 使用電池ボタン電池CR2025 3V 2個 材質(レンズ)アクリル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース 種類携帯用 電源ボタン電池3個 連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約214(電池含む) 倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32 照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト) レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率約1.8倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズS 消費電力(W)約6.5 定格DC21V 350mA コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm)約600 レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペ
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず) レンズアクリルレンズ ライト種類発光ダイオード(LED) バッテリー単4電池3本(別売) 材質(本体)ABS樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります) ブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)約180(ボタン電池を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49 レンズ径(Φmm)約68 連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時) 光源白色LED×3灯(交換できません) 電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

枠のないスタイリッシュなデザインのルーペです。小玉(拡大部)とLEDライトが付き、軽いです。
レンズ倍率2.5倍、小玉部6.5倍 レンズサイズ(mm)Φ90 材質(本体)ABS グリップ径(Φmm)25 本体寸法(mm)200×92 使用電池単四電池2本 材質(レンズ)アクリル レンズ厚さ(mm)13 アズワン品番8-5798-01
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍 電源LR41×3個(別売) 付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類スケールルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:発光ダイオード
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

YF-9200 充電式ライト付きルーペ Hapyson 動画あり
USB充電式LEDライト付き。スマホや読書、裁縫、針結び、首掛けとしても使用可能。大きく見やすい4倍率ルーペ。雨でも使える防滴形(IPX4)。コンパクトに収納できて携帯に便利。レンズカバーの袋付き。バケットマウスにも掛けることができます!
用途読書、編み物、細かな作業などに。 付属品レンズカバー、USB充電ケーブル ブラック 寸法(cm)約15.2×15.4×2.9 連続使用時間(時間)約3.5 光源白色チップLED 充電時間(時間)約2.5 明るさ(Lm)約15 防水性IPX4
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

電球ニップル球 使用電池単2×2 材質(レンズ)ガラス
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

倍率(倍)2.5 レンズ径(Φmm)90×45 寸法(mm)194×127×68 質量(g)211 電球ニップル球 使用電池単2×2 材質(レンズ)ガラス
1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷

アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
用途部品の組立て・検査。 倍率(倍)1.5 レンズサイズ(mm)130 トラスコ品番405-2218 材質レンズ:アクリル、本体:ABS 全長(mm)223 質量(g)220 電源単4乾電池×3本(別売)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

COB-LED付きのルーペです。直径約8cmの大型レンズで広範囲がしっかり見えます。レンズ倍率は約3倍。ワンプッシュで簡単点灯するCOB-LEDライトを点灯すれば、手元を明るく照らし、大きくクッキリ見えるので、新聞などの読書や模型作りなどの細かい作業時にも便利です。
1台
869 税込956
6日以内出荷

3段階に調節できる折りたたみ式ハンドル付き、Carson LEDライト付き 折り畳みハンディールーペ。全米で人気ブランド!LEDライト搭載。長方形のアクリルレンズが自然な視界を提供します。折りたたみ式のハンドルは3段階にロックでき、快適な位置に調整可能。ハンドルを完全に折りたたむことで、コンパクトになり持ち運びにも便利です。
材質ABS、アクリル、鉄 質量(g)約146 電源LR1130 ※付属電池はテスト用 直径(Φcm)レンズ:10.6×6 倍率(倍)2 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約14.5×19.6×2.1
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売) 倍率3(小玉4.5倍) 本体質量(g)約30(電池含まず) レンズ径(Φmm)50 ライト種類LEDライト2灯 材質(レンズ)アクリル樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×190×20 連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売) 倍率2(小玉3.5倍) 本体質量(g)約52(電池含まず) レンズ径(Φmm)75 ライト種類LEDライト2灯 材質(レンズ)アクリル樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216.5×20 連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!。ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡。倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売) 倍率2(小玉3.5倍) 本体質量(g)約74(電池含まず) レンズ径(Φmm)90 ライト種類LEDライト2灯 材質(レンズ)アクリル樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224.5×20.5 連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

SL-24 LEDライトルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアLEDライトルーペ
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途精密部品の検査、組立てに 質量(kg)3.5 高さ(mm)可動域:最大700 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 照明10W LED(64灯) レンズ倍率約1.75倍 焦点距離(mm)333 材質(レンズ)光学ガラス 最大長(mm)可動域:1150 LED寿命(時間)約2万時間
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

軽量、コンパクトで持ち運びに便利、たためば手に収まります。ルーペとLEDライト(COBライト×1灯、LED球×4灯)が有りLEDスタンドとして、また文字を大きく見る事が出来ます。
付属品取扱説明書 寸法(mm)約93×67×37 材質(本体)ABS樹脂、アクリル 質量(g)110 電源単4形乾電池×3本(別売) 光源COB×1灯、白色LED×4灯 連続点灯時間約8時間 (COB +白色点灯時) 点灯方式3モード 明るさ(Lm)【COB】40【白色LED】20【COB+白色LED同時点灯】60
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペ RF-100
暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。
倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)30 質量(g)90 レンズガラスレンズ ライト種類 バッテリー単2電池2本(別売)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド 質量(g)144
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド 質量(g)140
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド 質量(g)130
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド 質量(g)168
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド 質量(g)166
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド 質量(g)188
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド 質量(g)184
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷