ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)2.5
タイプライト付きルーペ
種類手持ち式
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
手元を明るく照らします。
こんなお得な商品も!

スケールルーペ LEDライト付
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍
電源LR41×3個(別売)
付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペタイプでライト付きなので、凸凹のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。また、スタンド式にもなりますので両手が使えとても便利です。
倍率(倍)約2/4
レンズ径(Φmm)約87
種類スタンドルーペ
本体寸法(mm)約220×97×20
本体質量(g)約156
材質(レンズ)アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定
放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変)
トラスコ品番421-2924
材質ABS樹脂
質量(g)195
電源単4乾電池×2個(別売)
測定範囲(℃)-60~+550
測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方
温度表示(最小)0.1/1℃
分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外)
電池寿命250時間
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。
スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。
アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。
豊富なラインナップ
アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な
ラインナップをご用意しています。
アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。
他車への眩感を防ぐ照射設計としています。
高輝度LED採用
高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な
明るさを確保しています。
防水機能
レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
奥行(mm)21
横幅(mm)51
縦幅(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様拡大率 = 2.5レンズ直径 = 90mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = LRバッテリタイプ = ハンドルーペRS LED携帯型拡大鏡. イメージや物体の拡大に便利なハンドル付きで使用しやすい凸型レンズ拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡はLEDライト付きで見やすく、専門家用ツールとしてのみでなく、趣味などの一般用途にも最適です。. 主な特徴 倍率: 2.5倍 LEDライト付きで見やすい クラフトや宝飾品などの専門家や趣味用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード