62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍)20 寸法(mm)82×25×20 質量(g)40 レンズ径(Φmm)21 レンズガラス 使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売) ライト種類LEDライト2灯
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。
倍率(倍)10・20 材質(本体)真鍮、(レンズ)ガラス 質量(g)30 本体寸法(mm)58×23×16 レンズ径(Φmm)13・7
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ポケットルーペ モノタロウ 動画あり
倍率(倍)20 レンズ径(Φmm)21 寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17 質量(g)40 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エッシェンバッハ精密繰出しルーペ
気密性に優れたケース。
仕様●サイズ:レンズ/17mm径、本体/27×43×19mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:20倍 アズワン品番65-8303-40
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース 種類携帯用 電源ボタン電池3個 連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)(アーム)54×(台座)45 材質(レンズ)高級白ガラス(3枚構成)
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20倍のアクロマートレンズを使ったメタルルーペです。種子のなどの検査、鉱物の鑑定、自然観察にご利用ください。
倍率20 レンズ径(Φmm)15 仕様アクロマートレンズ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
倍率15倍 レンズ径(Φmm)21 トラスコ品番276-8534 材質/仕上レンズ材質:ガラス 質量(g)15 種類スケールルーペ 測定範囲(mm)6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33 最小目盛(mm)0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ)グリーンガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維や印刷などの検査に使用するルーペ。折りたたむことができ、携帯に便利。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)6 レンズサイズ(mm)30mm(2枚構成) トラスコ品番805-1952 材質亜鉛・黒塗装 質量(g)61 種類縞見ルーペ 目盛20mm・1インチ目盛 サイズ(mm)本体サイズ(組立時): 長さ48×幅40×高さ52mm
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品ケース タイプ高倍率ルーペ 種類携帯用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。
用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)20 仕様倍率10倍/レンズ径20mmのポケットルーペ 付属品収納ケース付 全長(mm)83 質量(g)48 種類ポケットルーペ 収納時寸法(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

NSKスケールルーペ
エコ商品
スケール付で幅などの寸法が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に 付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス 材質●レンズ:ガラス 測定範囲(mm)±4 本体寸法(mm)W35×H38×D35 本体質量(g)35 倍率(倍)20 有効径(Φmm)16 最小目盛(mm)0.1 有効視野(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.16MB)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。 倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)30 トラスコ品番394-7599 全長(mm)180 質量(g)90 種類手持ち式 測定範囲(mm)20 電源単2乾電池×2本(別売) レンズガラス・アクリル(2枚重ね) 連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池) 最小目盛(mm)0.5 替球交換不可
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

倍率(倍)20(中国メーカー基準) レンズサイズ(mm)21 質量(g)45 本体寸法(mm)82×25×20 レンズガラスレンズ 使用電池CX927×2個 付属
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

エッシェンバッハ精密リネンテスター
繊維や印刷などの検査に使用するルーペ。折りたたむことができ、携帯に便利。
仕様●サイズ:レンズ/20mm径、本体/35×46×43mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:6倍 アズワン品番65-8303-45
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 25mm光パワー = 20ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。
用途一般検査用。 仕様クロームナシジメッキ 材質(レンズ)ガラス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍 電源LR41×3個(別売) 付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類スケールルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。
電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属) 有効径(Φmm)21 収納時寸法(mm)約56×28×27 使用時寸法(mm)約93×28×27
1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)精密繰り出しルーペ
工業用精密検査用ルーペです。 マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がレンズを保護します。 ケースは強度と気密性に優れています。
材質(レンズ)光学ガラス
1個
15,800 税込17,380
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射防止のコーティングを施した高級アクロマートレンズを使用し、観察しやすい高精度ルーペです。
レンズ径(Φmm)16
1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート)
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスレンズ 高倍率で小さく携帯に便利です。
仕様●倍率:15倍●レンズ径:20mm●サイズ:Φ34×26mm アズワン品番65-2177-49
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

珪酸塩ガラスレンズ ステンレス製スケール付
仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:Φ31.5×44mm●測定範囲:20mm(最小目盛:0.1mm) アズワン品番65-2177-51
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。 寸法(mm)(レンズ)15 仕様クロームナシジメッキ 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。 質量(g)40 種類アイルーペ 電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属) 最大幅(mm)80
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き。・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
厚さ(mm)最大25 全長(mm)91 材質(本体)スチール製/ステンレス製 全幅(mm)28 電源ボタン電池(CX927×3個付属) レンズ径(Φmm)21 倍率(倍)20 材質(レンズ)アクリル製 LED2個付き 折りたたみ時長さ(mm)51
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

I.L.K(池田レンズ工業)リネンテスター 7倍 20mm
シングルレンズ
仕様●レンズサイズ:20mm●倍率:7倍●重さ:23g●目盛:15mm&3/4インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)44×(2)29×(3)41mm●箱サイズ:50×36×15(mm)●材質:アルミ・シルバー塗装●レンズ:ガラスレンズ アズワン品番65-8286-03
1個
2,598 税込2,858
13日以内出荷

倍率(倍)20倍・10倍 レンズサイズ(mm)8・15 トラスコ品番848-1774 材質金メッキ 質量(g)77 種類携帯用 レンズガラス(アクロマートレンズ) サイズ(mm)約50×21×13t[mm]
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷

高倍率のヘッドアイルーペです。 ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。 補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。 LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。 質量(g)70 種類アイルーペ 電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) 最大幅(mm)150
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)角型ルーペ 2.5倍
ガラスレンズ製
仕様●レンズサイズ:40×75mm●倍率:2.5倍●重さ:106g●商品サイズ:縦128×横110×高14(mm)●箱サイズ:縦185×横119×高20(mm)●材質:ガラス・金属・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ アズワン品番65-8286-32
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

I.L.K(池田レンズ工業)角型ルーペ 2.5倍
ガラスレンズ製
仕様●レンズサイズ:45×90mm●倍率:2.5倍●重さ:149g●商品サイズ:縦138×横131×高15(mm)●箱サイズ:縦185×横119×高20(mm)●材質:ガラス・金属・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ アズワン品番65-8286-33
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷