こんなお得な商品も!

ポケットルーペ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品ケース
タイプ高倍率ルーペ
種類携帯用
文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。
読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。
倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。
厚さ0.4mmのフレネルレンズ。
15cm目盛りでものさしとして測ることができます。
薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。
線を引くにも便利な直線定規。
薄型で文庫本のしおりにピッタリ!
文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。
文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。
本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。
一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。
行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4
測定範囲(cm)15
材質(本体)PVC
仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
これ一つで7通りの倍率が使用可能。多彩な用途に対応したポケットルーペです。
低倍率(3倍)から高倍率(15倍)まで使用できるため、鉱物や宝石の鑑定はもちろん、印刷物のチェックや製品の品質チェックなど幅広い用途に使用いただけます。
レンズ口径も大きいので使いやすく、スマートフォンを使ったマクロ撮影にも向いています。
用途化石や鉱物、鉱石の観察、印刷物のチェックに
質量(g)38
タイプディテールルーペ
倍率3、4、5、6.5、9、11、15倍
レンズ径(Φmm)19
収納時寸法(mm)51×27×17(収納状態)
材質(レンズ)ガラスレンズ(各1枚レンズ)
ケース3枚出、収納式メタルケース
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード