小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)12.4×127
種別スコープ
仕様拡大率 = 25イルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = LR44タイプ = ポケットマイクロスコープフォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポケットルーペ
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品ケース
タイプ高倍率ルーペ
種類携帯用
軽量で解像力に優れています。
用途印刷物・検査・観察・特にCTP版の網点などの諸検査
倍率(倍)25
トラスコ品番848-1877
セット内容専用ケース
材質本体:アルミ・樹脂・アクリル、レンズ:ガラス(アクロマートレンズ)
長さ(mm)130
幅(mm)13
質量(g)15
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
携帯性に優れたクリップ付です。
小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。
塗装面の検査。
寸法(幅W×高さH)(mm)13×129
こんなお得な商品も!

スケールルーペ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
見たいものをルーペの下、見たいものの上にルーペを乗せて使用します。
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)グリーンガラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。
種類携帯用
材質(レンズ)ガラス
シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。
レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。
スマートなフォルムが魅力です。
レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。
マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)
付属品ソフトケース、ストラップ
材質プリズム:BK7
質量(g)79
倍率8倍
保証期間5年
対物レンズ有効径(mm)20
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102
アズワン品番64-9176-97
明るさ6.3
ひとみ径(Φmm)2.5
アイレリーフ(mm)11
至近距離(m)0.25
実視界(°)6.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
メガネをかけたままでも大丈夫なハイアイポイント設計。しかも約20cmの近距離から焦点が合わせられ、9.0の明るさを実現しています。
長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。
スマートなフォルムが魅力です。
レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。
マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)
付属品ソフトケース、ストラップ
材質プリズム:BK7
質量(g)49
倍率4倍
保証期間5年
対物レンズ有効径(mm)12
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×31×33
アズワン品番64-9176-95
明るさ9
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)15
至近距離(m)0.2
実視界(°)11.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。
4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。
※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。
明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。
LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。
透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。
電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。
付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池
質量(g)約214(電池含む)
倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25
材質(グリップ)ABS樹脂製
レンズアクリル樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32
照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)
レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24
連続点灯時間(時間)約30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
辞書等の読み取り作業に便利です。
仕様●倍率:2倍●サイズ:5mm×210mm×11mm●パッケージサイズ:35mm×222mm×17mm●重量:63g●重量(パッケージ含):75g●その他:布ケース入、プラ
アズワン品番65-8739-85
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
最もスタンダードで使い勝手も抜群。
レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。
Vixen 単眼鏡 マルチモノキュラーH6×16の特長
最もスタンダートな6倍で使い勝手も抜群
レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。
屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。
スマートなフォルムが魅力です。
レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。
収納ケース・ストラップ付
マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)
付属品ソフトケース、ストラップ
材質プリズム:BK7
質量(g)59
倍率6倍
保証期間5年
対物レンズ有効径(mm)16
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×70
アズワン品番64-9176-96
明るさ7.3
ひとみ径(Φmm)2.7
アイレリーフ(mm)12
至近距離(m)0.25
実視界(°)9.3
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。
ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。
使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7
レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25
トラスコ品番325-5069
質量(kg)1.9(本体)
種類スタンドルーペ
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。拡大率1.5倍と大型125mmのレンズで使いやすさもアップ!
倍率(倍)約1.5
寸法(mm)W150×D19×H223
仕様丸
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)195(電池別)
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
どこにでも携帯できるコンパクトな携帯用ルーペです。
レンズは2.5倍と3.5倍のレンズが付属しております。
レンズを2枚重ねることによって倍率が5倍になります。LEDライト付。
レンズ2.5倍(33mm)、3.5倍(25mm)、5倍(25mm)
本体サイズ(mm)65×49×17mm
トラスコ品番805-2074
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)40
使用電池ボタン電池(CR-2032)1個
材質(レンズ)プラスチックレンズ
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
25mm&1吋(インチ)目盛倍率:10倍ダブルレンズ
仕様●レンズサイズ:20mm(2枚構成)●倍率:10倍●重さ:232g●目盛:25mm&1インチ●本体サイズ(組立時):103×51×31mm●箱サイズ:126×76×37(mm)●材質:真鍮●レンズ:ガラスレンズ
アズワン品番65-8286-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。
仕様●サイズ:レンズ/25mm径、本体/38径×25mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:3倍
アズワン品番65-8303-28
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
独自開発PXM光学樹脂レンズにより、明るくクリアーな拡大像が得られるアイルーペ。本体に空気抜き穴が開いているので曇りにくい。
仕様●サイズ:レンズ/25mm径、本体/38径×25mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●倍率:5倍
アズワン品番65-8303-29
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
RS PRO 16
仕様拡大率 = 10Xレンズ直径 = 25mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
高倍率が必要な方にお薦めの18倍。
仕様●レンズサイズ:17mm●倍率:18倍●重さ:52g●商品サイズ:39×20×25(mm)●箱サイズ:46×35×35(mm)●材質:ガラス・金属・他●レンズ:ファイブホールドレンズレンズ2枚のレンズを張り合わせたアクロマートレンズと3枚のレンズを張り合わせたトリプレットレンズを使ったレンズです。アクロマートレンズやトリプレットレンズ以上に色収差を補正します。●その他:ケース付き
アズワン品番65-8285-87
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
作業性抜群!重ねシール可能。保香性に優れる
仕様●型番:2605●サイズ(W×D×H)mm:25×222×12●重量(g):58●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍●レンズサイズ:25×200mm
アズワン品番65-3889-37
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
視野の広い大型レンズで楽々拡大!手元作業に最適!
両手が使える ” めがねタイプ ” だから作業も楽々!!
愛用のめがね、コンタクトレンズの上からも掛けられます
汎用タイプだから、防災セットに加えると、災害時に家族等と共用可能。
倍率 1.6倍、25~40cmの対象物が一番良く見えます。
(見え方・焦点距離には個人差があります)
手元作業に最適。
ポリカーボネート製だから柔らかくて丈夫。お尻で踏んでもこわれません。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、鼻当て:シリコン
質量(g)約34
レンズ色透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×165×46
フレーム色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
アズワン品番65-3889-31
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
EVAと合成ゴムの混合素材で軽く柔らかく、屈曲しやすい。家庭での使用、軽作業から農作業等幅広い用途に対応しています。
仕様●商品名(品番):2.3倍レンズ(HF-F1)●レンズサイズ(約):横110×縦45mm●重量(約):25g●レンズ材質:ポリカボネート(ハードコート付き)●作動距離(約):110~170mm(※個人差があります)●※作動距離について⇒作動距離とはレンズの位置より対象物までの距離です。●ピントが合うのはこの距離の範囲のみになります。●レンズの位置は目の位置から50mm程度先になります。●特に高倍率の場合は作動距離が短いのでご注意下さい。
アズワン品番65-3863-68
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
関連キーワード
1
2
次へ