49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットルーペ モノタロウ 動画あり
倍率(倍)20 レンズ径(Φmm)21 寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17 質量(g)40 種類ポケットルーペ 材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ)グリーンガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。
用途暗い場所での検査に。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)80 トラスコ品番394-7581 全長(mm)232 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)185 種類手持ち式 電源単2乾電池×2本(別売) レンズガラス 連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池) 材質(レンズ)ガラス 替球交換不可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様LEDライト付 付属品ポーチ付 材質(本体)ABS 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品ケース タイプ高倍率ルーペ 種類携帯用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率10倍 電源LR41×3個(別売) 付属品スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類スケールルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
1個
4,208 税込4,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。 種類スケールルーペ 最小目盛(mm)0.1 材質(レンズ)ガラス
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。 倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)30 トラスコ品番394-7599 全長(mm)180 質量(g)90 種類手持ち式 測定範囲(mm)20 電源単2乾電池×2本(別売) レンズガラス・アクリル(2枚重ね) 連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池) 最小目盛(mm)0.5 替球交換不可
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約214(電池含む) 倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32 照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト) レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率4.5倍 レンズ径(Φmm)36 付属品ストラップ 材質アルミ 質量(g)30 タイプポケットルーペ 種類ポケットルーペ 本体寸法(mm)61×46×11 材質(レンズ)ガラス アズワン品番64-5274-12
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

反射防止のコーティングを施した高級アクロマートレンズを使用し、観察しやすい高精度ルーペです。
レンズ径(Φmm)16
1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。 材質(本体)ABS 電圧(V)3 レンズ色(LED部)無色透明 材質(ケース)PVC 使用電池単4形乾電池×3 寿命アルカリ電池で約40h 材質(レンズ)ガラス 光度(mcd)8000~10000 LED寿命(時間)40000 直径(mm)(LED部)約5 指向性約30°
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普及型(カップ式)万能ルーペです。ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
用途一般検査、観察。 種類カップルーペ 外径(Φmm)32 材質(レンズ)ガラス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NSKスケールルーペ
エコ商品
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に 付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス 材質●レンズ:ガラス 本体質量(g)35 有効径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.16MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。 種類手持ち式 電源単2乾電池×2本(別売) 替球豆電球2.5V(0.5A)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアー光学鑑定ルーペ
仕様ラバー巻き 寸法(mm)40×21×19 質量(g)24
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアー光学高倍率ルーペ
倍率(倍)5 レンズ径(Φmm)30 付属品ケース 寸法(mm)41×134×13 質量(g)55 材質(レンズ)色収差歪曲収差補正レンズ(コート付) アズワン品番64-5272-76
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7 レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25 トラスコ品番325-5069 質量(kg)1.9(本体) 種類スタンドルーペ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

共栄プラスチックカラバールーペ30cm
センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ30cm。カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく。文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。
仕様瞬間読取り機能/A3サイズ短辺・A4サイズ長辺が端から端まで読める 材質アクリル樹脂製 タイプ置き型ルーペ 倍率(倍)2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×300×12
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート)
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)32×190×45 質量(g)60 光源LEDライト 使用電池単3×2
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球ニップル球 使用電池単2×2 材質(レンズ)ガラス
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両手を使う細かい作業に便利!クリップタイプのルーペです。ご使用のメガネに装着してご使用下さい。
仕様●倍率:2.5倍●重さ:30g●商品サイズ:70×75mm●レンズ:プラスチックレンズ●材質:プラスチック(枠)●その他:ハードコート加工 アズワン品番65-8739-48
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

I.L.K(池田レンズ工業)ペンダント ルーペ 325シリーズ
ペンダントタイプの携帯用ルーペです。ルーペを携帯してるのと同様必要な時はいつでも使用できます。街中で少しルーペが必要な時はとても便利です。両面カットレンズ使用、カラーコーティング付。古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝い 敬老会 記念品 に最適です。
仕様●レンズサイズ:40x30mm●倍率:4倍●重さ:24g●トップサイズ:51(縦)×30(横)×6(高さ)mm●チェーンの長さ:75-80cm(調節可)●材質:ガラス・金属・他●レンズ:ホワイトガラスレンズ●色:金●付属品:布製袋 アズワン品番65-8738-01
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
倍率(倍)15 レンズ径(Φmm)21 トラスコ品番276-8551 材質/仕上レンズ:ガラス 質量(g)30 タイプ高倍率ルーペ 種類手持ち式
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

色収差補正高品質無収差レンズにより歪みを最小限におさえた拡大像が得られます。視度調整機能付き。
仕様●サイズ:レンズ/23mm径、本体/30径×52mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/ABS樹脂●倍率:10倍 アズワン品番65-8303-32
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

色収差補正高品質無収差レンズにより歪みを最小限におさえた拡大像が得られます。視度調整機能付き。
仕様●サイズ:レンズ/23mm径、本体/30径×52mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/ABS樹脂●倍率:7倍 アズワン品番65-8303-33
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半透明のポリカーボネートなので清潔感と明るさのある仕切りとして使えます。ソーシャルディスタンスの確保に困難なオフィス内での新型ウィルス対策に適しています。自立式なので簡単に設置、移動が出来ます。
仕様●型番:1520-94●サイズ(W×D×H)mm:55×55×30●重量(g):43●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:4倍●レンズ径:35mm●目とレンズの適正距離:8cm●光源:LED球●電源:CR2032×1個(付属)●テスト用バッテリーCR2032付き アズワン品番65-3889-19
1個
9,400 税込10,340
翌日出荷

30mm&1と1/2吋(インチ)目盛倍率:5倍ダブルレンズ
仕様●レンズサイズ:40mm(2枚構成)●倍率:5倍●重さ:92g●目盛:30mm&1と1/2インチ●本体サイズ(組立時):(1)67×(2)57×(3)78mm●箱サイズ:80×65×23(mm)●材質:アルミ・黒塗装●レンズ:ガラスレンズ アズワン品番65-8286-11
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

宝石鑑定に適したトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。
仕様●品名:LEDライト付き 宝石用ルーペ●レンズサイズ:20.5mm<●倍率:10倍●重さ:40g●商品サイズ:縦55×横30×高さ25(mm)●材質:鉄・ABS・真鍮・ガラス(レンズ材質)●レンズ:トリプレットレン●付属:収納ケース(PU製)●電池:LR1130×3個 アズワン品番65-3745-82
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ガラス製レンズ。倍率6倍(置くだけ)
仕様●商品サイズ:縦40×横40×高30(mm)●倍率:6倍●重さ:77g●材質:ガラス●付属品:巾着 アズワン品番65-8739-75
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

宝石鑑定、印刷業、製図等高倍率の必要な時。
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)