その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別トレーナー
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地裏パイル
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
リラックスできる楽々素材でルームウェアに最適。後ろポケット付。
種別パンツ/スラックス
混率(%)ポリエステル80、綿20
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感が感じられる英国調千鳥格子のニット素材を使用したパジャマ型ルームウェアです。
素材ポリエステル95%、レーヨン5%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
[低発塵性]。IEST-RP-CC-003.4 カテゴリーⅢ適合。クリーンルームISOクラス7/8およびグレードC/Dエリアでの使用に最適。[帯電防止素材]。生地は帯電防止の要求を満たし、静電気によるコンタミネーションのリスクを軽減。[フード付き]。頭部全体をカバー。[革新的なデザイン/親指ループ]。手首に取り付けた親指ループで袖の捲れ上がりを防ぎ、手首と腕の露出を防止。[テレスコープ折りたたみ]。着用時にカバーオールの腕と脚が床に接触しない革新的な折りたたみ。[優れた通気性と防護性/SMS不織布生地]。超軽量で通気性・防護性に優れたSMS不織布で快適かつ安全な作業を提供。[クリーンルーム用真空パッケージ]。個別真空包装により高品質な状態で保管され、クリーンルームでの使用に最適
用途防護性と快適性を兼ね揃えたクリーンルームウェア!
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
色ナチュラル
全長(cm)29
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16
入数(枚)100
規格クラス1000
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無パウダーフリー
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別つなぎ+シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色白
区分使い捨て
ポケットなし
縫い目形式内縫い
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用
仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
厚さ(mm)0.1
左右区別左右兼用
クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
質量(g/袋)1000
通気性が良く、長時間使用してもムレにくいです。素材が軽いため、インナーキャップとしても使用可能です。作業中の毛髪落下防止に効果的です。
用途食品工場試験、実験、学校病院、製薬一般製造工場各種作業などに
色ホワイト
サイズフリー
仕様男女兼用フリーサイズ
トラスコ品番422-3012
材質ポリプロピレン、合成ゴム
質量(g)420
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。洗濯で繰り返し使用が可能です。裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業。使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。
材質ナイロン・ポリエステル・その他
入数(枚)20
機能低発塵性
発泡ウレタンと樹脂先芯で足を保護します。
軽量設計で、運動性・快適性に優れています。
色(靴底)白
足幅3E
種類クリーンセーフティシューズ
標準質量(g/片足)約360(26cm)
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革(クラリーノR)
機能軽量、静電
JIS規格(耐衝撃性及び耐圧迫性)JIST8101L級相当
材質(底部)制電配合PU(ポリウレタン)
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。
きちんと洗浄していただければクラス100まではご使用していただける性能となっております。
適合ベルトPA8TA/メンテナンスバッグ用ベルト(PA8TB)、その他/CRクリーンベルト(PA130シリーズ)
材質PA8KA/ヘパクロス+制電加工塩化ビニル、PA8KB/ナイロン、PA8M/PET、PA8TA/ニトリルゴム・PET
不織布製で通気性が高く蒸れにくいです。横に開くだけで簡単にご使用いただけるワンタッチタイプです。コンパクトなので保管時は置き場所を取りません。
用途食品加工
色ホワイト
サイズフリー
頭囲(cm)50-70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品チラシ(0.26MB)
1袋(100枚)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
装着時にピッタリフィット
超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋
全長(cm)29
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09
色ホワイト
入数(枚)100
左右区別左右兼用平手
クラスクラス100
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ指先粗面 グリップ
粉有無パウダーフリー
ウエスト70~130cmまで幅広く対応。バックルにより着脱が容易です。
カラーバリエーションによるセクション分けが可能です。
用途クリーンルーム内作業。
幅×長さ(mm)38×1340
質量(g)70
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
セミロングタイプのクリーンルーム用防塵ソックスです。
色白
材質プリータⅡ(ポリエステル100%)
清浄度クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
膝から下を包み込む防塵クリーンルーム用ソックス。ファスナー付きで、着脱も簡単です。
色白
仕様セミロング丈
材質プリータⅡ(ポリエステル100%)
清浄度クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
色白
材質ポリエステル100%
清浄度クラス100000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ギャザーキャップ
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
スタンドカラー仕様の実験用白衣。
その他ポケットはついておりません。
材質Ⅲポリエステル100%
質量(g)280
清浄度クラス10000対応
生地2/1ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
色白
材質ポリエステル100%
清浄度クラス100000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プリータⅣ素材を使用したつば付キャップ。
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)
清浄度クラス100000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プリータⅣ素材を使用したキャップ。
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)
清浄度クラス100000対応
プリータⅣ素材を使用したキャップ。バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)
質量(g)60
清浄度クラス100000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プリータⅢ素材を使用したフード。
頬部分マスク用マジック付。
後頭部マジック調節。
材質プリータ(R) Ⅲ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))
グレードクラス1000
RoHS指令(10物質対応)対応
プリータⅢ素材を使用したフード。
後頭部マジック調節。
清浄度クラス1000対応
RoHS指令(10物質対応)対応
指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
材質ニトリル(パウダーフリー)
入数(枚)100
クリーンフードの中に被るクッション帽子です。不快感を感じずに長時間着用できます。
色白
サイズフリー
TGK品番285-25-02-01
材質ナイロン+ポリエステル交編
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」をマスク部に使用。ポリオレフィン系マイクロウェブを中間に配した3層構造で、通気度を20cm3/cm2・s以上を確保しながら、捕集率70%(0.3~0.5μm)以上(オリジナル法)の性能を実現。
材質SCX×ヘパクロス
清浄度クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
通気度と捕集率のグッドバランスに加え柔らかさとストレッチ性にすぐれた着心地重視の素材「EX」を頭部に使用。この「EX」をヘパフードに採用することで、最高レベルの清浄性と快適性を実現。設計面ではマスク内の鼻部と口部を分割構成とし(特許出願中)フード内の湿度を下げ、着用快適性を確保。マスクの鼻部はストレッチ素材「プログレ」を使用。マスクの口部は高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」を使用。
清浄度クラス1~100対応
・厚みがあるのにバツグンの伸縮性で作業性、装着感の良いニトリル手袋です。・純水洗浄を施したクラス100対応品です。・手なじみが良く、長時間作業でも手が疲れにくいです。
用途クリーンルーム内でのクリーン作業に。
厚さ(mm)手の平厚さ:0.11/指先厚さ:0.16
色ホワイト
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したキャップです。
用途粉じん対策
色白
仕様ゴム入
TGK品番532-87-04-51
トラスコ品番380-0148
種別キャップ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
縫い目形式内縫い
1パック(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ