自然な距離感&縦にもワイドな高反射鏡。
後方視界大幅アップ。
後部座席までしっかり見える。
プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。
明るい後方視界を確保する高反射鏡を採用。
ドライバーの立場で考えた設計思想がセーフティドライブをバックアップ。
上部取付脚の間隔が広い。
距離感の掴みやすい平面鏡。
ミラー形状平面鏡
色ブラック
材質PC/鏡
「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。二重写りのない高級クローム表面鏡を採用。後続車のヘッドライトの眩しさをカットする反射率を採用。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・セダンに
ミラー形状曲面鏡
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・大型車に
業界初、透明度の高いホワイトクリアガラス採用。
高反射鏡より、さらに明るく鮮明な超高反射鏡。
後方視界大幅アップ。
後部座席までしっかり見える。
距離感の掴みやすい平面鏡。
ミラー形状平面鏡
色ブラック
材質PC/鏡
超ワイドな視界で運転にゆとりを
見えることで変わる運転
純正のバックミラーでは見えなかった場所が、見えるようになります。1400SRのOCTAGONミラーを取り付けるだけで。
後ろが広く見えることによって、後続車や追い越し車線の様子も確認できるようになります。確認ができることで、周りの車の動きを予測できるようになります。予測できることで、運転に余裕が生まれます。余裕が生まれることで、事故のリスクを減らせるのではないでしょうか。
ワイドな視界と自然な距離感を確保する曲率半径(3000SR)を採用。
ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き
ミラー形状曲面鏡
フレーム色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感のあるカーボン調シートを使用。自然な視界を確保する曲率半径(3000R)を採用。自然な距離感とワイドな視界
用途ルームミラー
ミラー形状曲面鏡
高さ(mm)75(ミラー部)
ワイドな視界と自然な距離感を確保する曲率半径(3000SR)を採用。
ハロゲン球の眩しさを大幅にカットする防眩ミラー。
色ブルー
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×30×86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
夜間の視界も明るく見やすい。スモークガラスやプライバシーガラスにも最適な高反射鏡。便利なチケットクリップ付。万一、鏡が割れても破片の飛び散りにくい飛散防止加工。ミラーにかぶせるだけの簡単取付け
ミラー形状曲面鏡
フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:1600
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶)
録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分
ミラー形状平面型
画素数フルHD200万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
可愛いだけじゃない!ワイド300mmのミラーで視認性抜群★ルームミラーがリトリミイ柄に可愛いく変身♪
リトルミイのプリント入りルームミラーです。軽自動車のサンバイザーを下げても当たらないサイズです。万一、ミラーが割れた場合でも、破片の飛び散りを抑える 飛散防止加工をしています。
材質本体:ABS/ミラー:ガラス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×27×73
個装PVCケース
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
純正ミラーステーに取付可能。穴あけ不要で取付も簡単です。付属のビッグ金具付で、ステーの径の太さは22~27Φまで有効(パッキンで調整可)。既存ミラーのフォローに。合流や左折時の確認に。
曲率半径400R
色(本体)黒
取付方式ステー
付属品S-1K(ビッグ金具)
材質本体:鉄、ミラー部:ガラス
形状角型
寸法(mm)185×105
質量(g)約400
適合車種汎用(ステー径:22~27Φ)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
夜間でもはっきりとした後方視界をドライバーに提供する、ハローキティのルームミラーです。
歪みを抑え、スモークフィルム装着車/プライバシーガラスにある暗く見えにくい後方視界を、明るく見えやすくする高品質シルバー鏡です。
衝撃によりミラーが割れた際、飛び散りにくくさせる飛散防止加工を採用。
取り付けは、特殊ワイドフック採用のワンタッチ機構です。
縦寸法52~74mm、幅230mm以下のサイズの純正ミラーに対応しています。
寸法(mm)260
色ブラック/シルバー鏡
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×274×38
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
クリアでワイドなデジタルリアビューを実現。11V型のワイド画面に視認性の高いフルハイビジョン高解像度後方カメラ映像を表示。車内の荷物などに視界を遮られることなく後方の広範囲をしっかりと確認する事ができます。またデジタルルームミラーの取付はラバーバンド式を採用し、純正ルームミラーに被せてラバーバンドで止めるだけなので幅広い車種に簡単に装着可能です。カメラ表示アングル調節、表示パターン切替、デジタルズーム機能など豊富な機能、タッチパネル式で操作も簡単です。
付属品DRM6030本体、後方カメラ、後方カメラ接続ケーブル、シガー電源ケーブル、映り込み防止フィルム、ラバーバンド(長×2、短×2)、両面テープ、脱脂クリーナー、クリーナークロス、取り付け部材一式、取付/取扱説明書
質量(g)ルームミラー:390、後方カメラ:60(ステー含む、ケーブル除く)
使用温度範囲(℃)ルームミラー:0~60、後方カメラ:-10~60
ケーブル長(m)3.4
出力電圧DC5V2.5A(Max)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)デジタルミラー本体:290×72×22、後方カメラ:42×35×35
電源電圧(V)DC5
有効画素数約207万画素
消費電流(mA)画面ON:720、画面OFF:320
液晶パネル11.26インチ
解像度デジタルルームミラー液晶:1920×480、後方カメラ:1920×1080
防塵防水性能後方カメラ:IP67準拠
ヒューズ容量(A)3
F値2
フレームレート30fps
画角対角131.6°/水平106.8°/垂直55.2°
アスペクト比16:9
パネルIPS
1セット
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き
ミラー形状曲面鏡
仕様後続車ライトの眩しさ低減クローム鏡採用
適合天井が高い軽自動車用ミラー
種類クローム鏡
フレーム色ブラック
ミラー寸法(mm)240×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ワイド300mmで視認性抜群ルームミラーがスヌーピーで可愛いく変身♪
用途軽自動車のサンバイザーを下げても当たらないサイズです。万一、ミラーが割れた場合でも、破片の飛び散りを抑える 飛散防止加工をしています。
材質本体:ABS/ミラー:ガラス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×27×73
個装PVCケース
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
N-BOXやN-WGNにおすすめ。
ホンダ車の後席シートベルト警告灯が付いている純正ミラー専用設計。
工具不要。驚くほど簡単な取付方法。
ワイドな視界と自然な距離感を確保する曲率半径(3000SR)を採用。
弾む会話。縦にも広がる視界。
明るく見える。反射率を高めた高機能ミラー。
用途ホンダ純正ミラー専用リヤビューミラー
色ブラック
質量(g)215
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×240×30
メーカーホンダ
適合車種N-BOX 2017年9月~ (H29.9~)型式:JF3 / JF4N-BOX custom 2017年9月~ (H29.9~)型式:JF3 / JF4N-WGN 2013年11月~2019年8月 (H25.11~R1.8)型式:JH1 / JH2N-WGN 2019年8月~ (R1.8~)型式:JH3 / JH4N-WGN custom 2013年11月~2019年8月 (H25.11~R1.8)型式:JH1 / JH2N-WGN custom 2019年8月~ (R1.8~)型式:JH3 / JH4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。
モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。
伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。
軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。
映像入力は2系統を装備。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)
電源(V)DC12
本体質量(g)315
取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)
消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180
ヒューズ容量(A)3
画素数130560画素(480×272)
ケーブル長(cm)50
電源コード(cm)250
画面仕様16:9(固定)
動作温度範囲(℃)-20~+65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く)
映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
教習所でも採用されているサポートミラー。向き・角度調整ができ、3000SRの緩曲面鏡採用。
用途バイザー取付用サポートミラー
仕様幅155mmのワイドサイズ、緩曲面鏡(3000SR)を採用。向き・角度の調整が可能、厚み10~24mmまでのバイザーに取付。
色ブラック
質量(g)102
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×165×85
ミラー形状曲面鏡
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フロントカメラ200万画素、リアカメラ100万画素で高画質な前方後方の録画が可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【専用リアカメラ搭載】100万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フロントガラスモニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)約300
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:850
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):5.0インチ(IPS液晶)
録画時間【FHD 1920×1080】(8GB)約55分、(16GB)約110分、(32GB)約220分【HD 1280×720】(8GB)約80分、(16GB)約160分、(32GB)約320分
ミラー形状平面型
画素数HD100万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×2×9.5
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平107°/垂直57°、FHD1920×1080、HD1280×720
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
業界初、透明度の高いホワイトクリアガラス採用。
高反射鏡より、さらに明るく鮮明な超高反射鏡。
プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。
鏡面サイズ:270×70mm
コンパクトカー・セダンに最適。
距離感のつかみやすい平面鏡。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)鏡面サイズ:270×70
ミラー形状平面鏡
特性超高反射鏡、飛散防止処理
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホンダ Nシリーズの後席シートベルト警告灯付きの純正ミラー専用設計 、後席シートベルト警告灯の点灯時は透過して目視が可能です。消灯時は全面がミラーとして使えます。
ノーマルミラーよりも見える範囲も見やすさもUPした、ワイドでハイトな平面鏡フレームレスミラーです。
ミラー下部の出幅が最小限で前方視界を維持でき、視界を妨げません。
被せるだけの簡単取り付けです。専用設計なのでしっかり固定されます。
クールでスタイリッシュなブルー鏡。後方車からのライトが眩しさを軽減するブルー鏡を採用
色ブルー鏡
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×100×32
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
ホンダ Nシリーズの後席シートベルト警告灯付きの純正ミラー専用設計 、後席シートベルト警告灯の点灯時は透過して目視が可能です。消灯時は全面がミラーとして使えます。セイワ品番R115のWEB向け簡易梱包仕様の製品です。
ノーマルミラーよりも見える範囲も見やすさもUPした、ワイドでハイトな平面鏡フレームレスミラーです。
ミラー下部の出幅が最小限で前方視界を維持でき、視界を妨げません。
被せるだけの簡単取り付けです。専用設計なのでしっかり固定されます。
後方車からのライトが眩しさを軽減するクローム鏡を採用
色クローム鏡
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×100×32
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
ホンダ Nシリーズの後席シートベルト警告灯付きの純正ミラー専用設計 、後席シートベルト警告灯の点灯時は透過して目視が可能です。消灯時は全面がミラーとして使えます。
ノーマルミラーよりも見える範囲も見やすさもUPした、ワイドでハイトな平面鏡フレームレスミラーです。
ミラー下部の出幅が最小限で前方視界を維持でき、視界を妨げません。
被せるだけの簡単取り付けです。専用設計なのでしっかり固定されます。
後方視界を明るく見えやすくするシルバー鏡を採用
色シルバー鏡
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×100×32
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
鏡カット面を特殊加工によりラウンド形状にすることで実現したスタイリッシュなフレームレスのルームミラー。
4000SR緩球面仕様で広い視界を確保。高反射鏡を採用し、明るく見えやすい。
用途自動車用ルームミラー
縦(mm)取り付け可能サイズ:55~80
横(mm)取り付け可能サイズ:115~160以上
ミラー形状曲面鏡
眩い輝きを放ち、見るもすべてを魅了するスワロフスキー(R)・クリスタルが、ラグジュアリーミラーを一層ゴージャスに 演出させるルームミラー専用オプションパーツです。
一つ一つ手作業で組み付けられたチェーンタイプを採用することで、高級シャンデリアのような揺れ方をします。
取付方法はルームミラー(ラグジュアリーミラー)の裏面に付属の両面テープで貼るだけの簡単装着。
だれにでも簡単に、この輝きによるラグジュアリー感を満喫して頂けます。
色シルバー、スワロフスキー:クリスタル
タイプワイド
寸法(幅W×高さH)(mm)115×105
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
D.A.D ラグジュアリースペシャルワイドミラーにさらなる輝きを与え、極上の高級感を!!。取付方法はルームミラー(ラグジュアリーミラー)の裏面に付属の両面テープで貼るだけの簡単装着。だれにでも簡単に、この輝きによるラグジュアリー感を満喫できる。
用途車のルームミラーに。
色(クリスタル)クリスタル
ホンダ車の後席シートベルト警告灯が付いている純正ミラー専用設計。
ホンダ車の後席シートベルト警告灯が付いている純正ルームミラーには、一部の後付けのワイドミラーを取り付けることが可能ですが警告灯を隠してしまいます。
本製品は後席シートベルト警告灯付きルームミラー専用の設計をしているので、警告灯を隠すことなく広い視界を確保することができます。
質量(g)215
表面処理ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×30×111
適合メーカーホンダ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
マツダCX-5にお乗りの方でルームミラー内の小型モニター映像を小さく感じたり、ワイドミラーを付けたいけど画面が見えなくなるなどの不便を感じられる方に、サイドカメラ接続アダプターをご使用いただくことで純正ルームミラーに映るサイドカメラの映像を、市販ナビ・モニターに出力できるようにします。サイドカメラ接続アダプターは車両の配線を加工することなく安心してお取付いただけます。本製品を装着していない時のサイドモニターと同様に以下の条件でサイドカメラ映像が表示されなくなります。・イグニッションスイッチをACCまたはOFFにしたとき。・車速20km/h以上になったとき。・4分30秒以上連続してサイドカメラの映像を表示したとき
付属品サイドカメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、RCA変換アダプター、結束バンド×3、取付/取扱説明書、保証書
ケーブル長(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
広い範囲が見える曲面鏡を採用したミニミラー。後部座席のモニターミラーや、化粧直し用として使えます。しっかり取付く「大型吸盤」を採用。ミラーの角度は自由に変えられます。吸盤の色は「レンズ効果による火災の心配がない」黒色を採用
用途広い範囲が見えるミニミラー
ミラー形状曲面鏡
質量(g)65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×120×46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
関連キーワード