「ルームミラー 幅広」の検索結果
自然な距離感&縦にもワイドな高反射鏡。
後方視界大幅アップ。
後部座席までしっかり見える。
プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。
明るい後方視界を確保する高反射鏡を採用。
ドライバーの立場で考えた設計思想がセーフティドライブをバックアップ。
上部取付脚の間隔が広い。
距離感の掴みやすい平面鏡。
ミラー形状平面鏡
色ブラック
材質PC/鏡
業界初、透明度の高いホワイトクリアガラス採用。
高反射鏡より、さらに明るく鮮明な超高反射鏡。
後方視界大幅アップ。
後部座席までしっかり見える。
距離感の掴みやすい平面鏡。
ミラー形状平面鏡
色ブラック
材質PC/鏡
「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。二重写りのない高級クローム表面鏡を採用。後続車のヘッドライトの眩しさをカットする反射率を採用。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・セダンに
ミラー形状曲面鏡
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・大型車に
ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き
ミラー形状曲面鏡
フレーム色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
夜間の視界も明るく見やすい。スモークガラスやプライバシーガラスにも最適な高反射鏡。便利なチケットクリップ付。万一、鏡が割れても破片の飛び散りにくい飛散防止加工。ミラーにかぶせるだけの簡単取付け
ミラー形状曲面鏡
ワイドな視界と自然な距離感を確保する曲率半径(3000SR)を採用。
超ワイドな視界で運転にゆとりを
見えることで変わる運転
純正のバックミラーでは見えなかった場所が、見えるようになります。1400SRのOCTAGONミラーを取り付けるだけで。
後ろが広く見えることによって、後続車や追い越し車線の様子も確認できるようになります。確認ができることで、周りの車の動きを予測できるようになります。予測できることで、運転に余裕が生まれます。余裕が生まれることで、事故のリスクを減らせるのではないでしょうか。
高級感のあるカーボン調シートを使用。自然な視界を確保する曲率半径(3000R)を採用。自然な距離感とワイドな視界
用途ルームミラー
ミラー形状曲面鏡
高さ(mm)75(ミラー部)
ハッキリ、大きく見える。
取り付けワンタッチ!
角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認
店舗内の防犯
倉庫、通路の安全確認
寸法(mm)160×195
鏡有効径(Φmm)300R
ミラーにかぶせるだけのカンタン取付。便利なチケットクリップ付き
ミラー形状曲面鏡
仕様後続車ライトの眩しさ低減クローム鏡採用
適合天井が高い軽自動車用ミラー
種類クローム鏡
フレーム色ブラック
ミラー寸法(mm)240×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
クリアでワイドなデジタルリアビューを実現。11V型のワイド画面に視認性の高いフルハイビジョン高解像度後方カメラ映像を表示。車内の荷物などに視界を遮られることなく後方の広範囲をしっかりと確認する事ができます。またデジタルルームミラーの取付はラバーバンド式を採用し、純正ルームミラーに被せてラバーバンドで止めるだけなので幅広い車種に簡単に装着可能です。カメラ表示アングル調節、表示パターン切替、デジタルズーム機能など豊富な機能、タッチパネル式で操作も簡単です。
付属品DRM6030本体、後方カメラ、後方カメラ接続ケーブル、シガー電源ケーブル、映り込み防止フィルム、ラバーバンド(長×2、短×2)、両面テープ、脱脂クリーナー、クリーナークロス、取り付け部材一式、取付/取扱説明書
質量(g)ルームミラー:390、後方カメラ:60(ステー含む、ケーブル除く)
使用温度範囲(℃)ルームミラー:0~60、後方カメラ:-10~60
ケーブル長(m)3.4
出力電圧DC5V2.5A(Max)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)デジタルミラー本体:290×72×22、後方カメラ:42×35×35
電源電圧(V)DC5
有効画素数約207万画素
消費電流(mA)画面ON:720、画面OFF:320
液晶パネル11.26インチ
解像度デジタルルームミラー液晶:1920×480、後方カメラ:1920×1080
防塵防水性能後方カメラ:IP67準拠
ヒューズ容量(A)3
F値2
フレームレート30fps
画角対角131.6°/水平106.8°/垂直55.2°
アスペクト比16:9
パネルIPS
1セット
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
いつでも鮮明、高画質。
視界広がる。 大画面12V型IPS液晶搭載。
手軽にモニター表示の切替可能
後方車との距離感の不安を軽減できる「表示画角調整機能」搭載
バック駐車をサポート(リバース連動)リアカメラ「画角自動下降機能」搭載
使いやすいタッチパネル式操作
取り付け位置の自由度を高める、セパレート式フロントカメラを採用
幅広い車種に装着可能「バンド式装着」
接続コードが正面から見えない本体背面部にスマート接続
DRV-EM4800は、前方+後方同時録画。
斜め後方の車両などを検知する「斜め後方障害物警告」搭載
色再現性に優れ、夜間も明るく低ノイズで鮮明に表示「ハイクリアチューン」
リアスモークガラスに対応「明るさ調整機能」搭載
前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用
急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載
広範囲で録画する広視野角レンズ採用
ハンドルから手を放さずに緊急録画できる「音声コマンド機能」
最長24時間タイマー対応「選べる駐車録画機能」搭載
SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」
最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」
高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属
いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・緊急イチ押し録画(手動録画)」
テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」
LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」
安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載
一律4万円の補償金が支払われる交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
用途デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)、【Gセンサー】イベント記録設定 6段階、駐車録画設定 3段階
付属品フロントカメラ(ブラケット付)/リアカメラ(ブラケット付)/シガープラグコード(3.5m)/接続ケーブル(フロントカメラ用ケーブル:0.7m)(リアカメラ用ケーブル:9.8m)/GPSユニット(2.0m)/中継コネクター/microSDカード(32GB)/固定用バンド(短)×2/固定用バンド(長)×2/クリーニングクロス
質量(g)【フロント】466(microSDHCカード含む)【フロント/リアカメラ】35
電源電圧DC5.0V(12V車両用シガープラグコード付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】296×79×27【フロント/リアカメラ】57×31×25(ブラケット取り付け時高さ:最大60)
機能スーパーキャパシター/地デジノイズ対策/LED信号対策
消費電流(mA)【駐車録画待機時】衝撃検知モード:最大9.5、タイムラプスモード:最大410
液晶サイズ12V型 フルカラータッチパネルIPS液晶
消費電流(A)最大1.8(2.5)
撮像素子1/2.8型 約207万画素フルカラーCMOS
F値F2.0
画角【最大】水平133°× 垂直69°× 対角162°
動作温度範囲(℃)-10~+60
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、軽量・幅広・薄型のミラー型ドラレコです。自動エンジンON/OFF(※エンジン連動)サイクル録画、動く物体を検知して自動撮影の動感検知機能搭載しています。幅広約30cmリアルタイム録画します。ミラー内部に2.8インチ液晶モニター搭載、エンジンスタートで自動電源ON/OFF機能搭載しております。
用途運転時の録画に。
仕様●ビデオ:640×480●撮影機能:自動電源機能/動感検知機能/サイクル動画
セット内容本体×1、DCアダプター×1、取付バンド×2
材質ABS樹脂
質量(g)190
角度(°)撮影:100
寸法(cm)約35×8×3.5
バッテリー容量(mAh)150
モニターサイズ2.8インチ
microSDカード8GB~32GB(別売)
1台
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
業界初、透明度の高いホワイトクリアガラス採用。
高反射鏡より、さらに明るく鮮明な超高反射鏡。
プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。
鏡面サイズ:270×70mm
コンパクトカー・セダンに最適。
距離感のつかみやすい平面鏡。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)鏡面サイズ:270×70
ミラー形状平面鏡
特性超高反射鏡、飛散防止処理
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
純正ミラーステーに取付可能。穴あけ不要で取付も簡単です。付属のビッグ金具付で、ステーの径の太さは22~27Φまで有効(パッキンで調整可)。既存ミラーのフォローに。合流や左折時の確認に。
曲率半径400R
色(本体)黒
取付方式ステー
付属品S-1K(ビッグ金具)
材質本体:鉄、ミラー部:ガラス
形状角型
寸法(mm)185×105
質量(g)約400
適合車種汎用(ステー径:22~27Φ)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ワイドな視界と自然な距離感を確保する曲率半径(3000SR)を採用。
ハロゲン球の眩しさを大幅にカットする防眩ミラー。
色ブルー
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×30×86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:1600
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶)
録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分
ミラー形状平面型
画素数フルHD200万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
自然な距離感&眩しくないクローム鏡。
幅広い後方視界を作り出す高級クローム表面鏡を採用。
ドライバーの立場で考えた設計志向がセーフティードライブをバックアップ。
上部取付脚の間隔が広いです。
距離感の掴みやすい平面鏡。
ミラー形状平面鏡
色ブラック
材質ABS/鏡
鏡カット面を特殊加工によりラウンド形状にすることで実現したスタイリッシュなフレームレスのルームミラー。
4000SR緩球面仕様で広い視界を確保。高反射鏡を採用し、明るく見えやすい。
用途自動車用ルームミラー
縦(mm)取り付け可能サイズ:55~80
横(mm)取り付け可能サイズ:115~160以上
ミラー形状曲面鏡
プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。
明るい後方視界を確保する高反射鏡を採用。
ドライバーの立場で考えた設計思想セーフティドライブをバックアップ。
上部取付脚の間隔が広いです。
距離感の掴みやすい平面鏡。
ミラー形状平面鏡
色ブラック
材質ABS/鏡
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途ルームミラーモニターに映し出されるリアカメラの映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ接続アダプター、RCAケーブル(3m)、結束バンド、両面テープ、結束バンド×5、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途純正ルームミラーに映るリアカメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、RCA映像ケーブル(3m×2,1m×1)、映像分配器、エレクトロタップ、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
ピラー間が160cmまでのお車に対応した車内クリアカーテンです。内張りの隙間にフックをかけるだけのカーテン式なので、未使用時は横にまとめられます。透明なのでルームミラーから 後ろを確認することができます。飛沫感染防止対策としても幅広い用途で利用が可能です。
用途エアコン効率アップ、飛沫飛散防止に。
仕様カーテン:開閉式、ポール:伸縮部1本、継ぎ足し部2本
寸法(mm)【カーテン】125×90(2枚組)
色カーテン部:透明、ハトメ部:黒、伸縮棒:シルバー
ポール長(mm)2本接続時:890~1260、3本接続時:1270~1600
1セット(2枚)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
教習所でも採用されているサポートミラー。向き・角度調整ができ、3000SRの緩曲面鏡採用。
用途バイザー取付用サポートミラー
仕様幅155mmのワイドサイズ、緩曲面鏡(3000SR)を採用。向き・角度の調整が可能、厚み10~24mmまでのバイザーに取付。
色ブラック
質量(g)102
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×165×85
ミラー形状曲面鏡
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途マツダ車の純正リアカメラ《オーディオレス車(標準装備の自動防眩ルームミラー + サイドカメラ&バックカメラ)》を市販ナビ、または市販モニ ターに接続するためのアダプターです。
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、映像分配器、ACC延長用配線、結束バンド×3、エレクトロタップ、取付/取扱説明書、保証書
電源(V)DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像出力RCAピン端子
1箱
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
モニターが開いているときはもちろん、モニターを閉じた状態でも映像を視聴することができる「エニタイムビジョン」を搭載。前席シートを倒した状態でもゆったり映像を楽しむことができます。
映像だけでなく、青空/星空/オーロラの3種類の動画が表示できる「ムードピクチャー」をプリセット。サンルーフのような演出で車室内を特別な空間に彩ります。
開閉方法とモニター設置面をこれまでとは逆に設計した「バックフリップ」機構を新開発。モニターと後席との距離が近づくことでより迫力を増した映像を楽しめます。また、画面サイズが大きくなることによる後方の視界の妨げを軽減するのはもちろん、バックミラーへの映り込みも大画面化の影響を感じさせないように設計。ドライバーがストレスを感じない取付を実現します。
ハーフミラー仕様のブルーLEDイルミネーションを搭載。昼と夜で見え方が異なるデザインで高級感あふれる美しさを演出します。
点灯部のデザインにもこだわったホワイトLEDルームランプを搭載。高品位なライトが夜間での乗り降りにも安心をもたらします。
専用のフリップダウンモニター用取付キット(別売)を使えば、幅広いミニバン車種に美しくスマートに取付けることが可能。アルファード/ヴェルファイアに関しては専用開発した取付キット「KK-Y301FDL」を使うことで13.3V型大画面でも車室内に美しく取付けることができます。
仕様マイナスアース方式
付属品本体、電源・AVインターフェースケーブル×1、リモコン、リチウム電池(CR2025)、カバー×2、保証書
高さ(mm)設置後:パネル閉時(0°)31.8、パネル開時(90°)222.9
使用温度範囲(℃)‐10~+60
使用電圧(V)DC14.4(10.8~15.1使用可能)
本体質量(kg)約2.4
光源LED
角度調整範囲0°~125°(無段階)
液晶パネル画面サイズ:13.3V 型フルHD(有効表示エリア:横293.76mm×縦165.24mm)、表示方式:透過型FFS 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:横1920×縦1080
最大消費電流(A)2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×37.8×242.5(突起部含まず)
入出力端子ビデオ入力端子:2系統、音声出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統(480i/480p/1080i/720p/1080p)
1台
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷