24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用最高クラス。幅広走行ベルト採用。傾斜角度電動調整。12種類のプログラムコース内蔵。前後左右に移動できる2種利のキャスターつき。タブレットトレー、USB充電機能搭載。グリップセンサーで心拍測定
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー 付属品保護オイル、シリコンマット 材質本体:スチール、PVC、ABS 質量(kg)59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76.5×163×113 制限体重(kg)100
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

最高時速5kmのルームランナー。歩行面の傾斜角度は5°固定式。軽い坂道程度の傾斜で短時間でも効率的に運動が可能。折りたたんだ時の奥行はわずか約32cm。邪魔にならない場所にスッキリ収納できます。8種類のプログラム内蔵。タブレットトレー付き。
用途有酸素運動マシン、ルームウォーカー、ランニングマシン、ウォーキングマシン、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。 仕様速度調整(km/h):0.8-5.0 材質スチール、PP、ABS、PVC 質量(kg)約18 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×104×113 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×32×113 制限体重(kg)90 寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)30×79.5
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1台
289,800 税込318,780
22日以内出荷

組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動モラクラク。 5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。メーター機能:時間、距離、カロリー、速度。 タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく、面倒な画面切替も不要。 はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。
用途エクササイズ、運動に。 フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー 仕様速度調節幅:0.8~5.0(km/h) 材質【本体】スチール【ホイルカバー】ABS【メーター】ABS【ベルト】PVC 質量(kg)18 サイズ(cm)【ベルト】27.5×78 連続使用時間(分)30 最大消費電力(W)100 電源(AC100V)50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×100×110 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×30×104 傾斜角度(°)約5度(固定) 制限体重(kg)90
1台
32,400 税込35,640
翌々日出荷

電動式ウォーカーのようにモーターの駆動音がないので静音性に優れています。 電源コード不要なので設置場所を選びません。 自分のペースで歩けるので転倒の心配もなく、高齢者の方や運動不足解消が目的の方にオススメのウォーカーです。 ベルトをしっかり蹴って歩くので脚力の強化にも効果的。 歩行面の傾斜角度は8°でちょっとした坂道運動ができます。 傾斜がつくと平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。 使用する電源は表示メーター用の乾電池のみ。 連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。 シンプルな機能で操作もラクラク。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。移動用キャスター付き。
付属品単4乾電池×2本、工具2種 材質スチール、ABS、PVC 質量(kg)約14 電源単4乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×87×94.5、折りたたみ時:約53×39×94.5 傾斜角度(°)約8(固定) 制限体重(kg)90 寸法(幅W×奥行D)(cm)ベルト:約27×75
1台
17,980 税込19,778
12日以内出荷

1台
74,980 税込82,478
9日以内出荷

ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能。多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。ワンタッチ速度調節ボタン。坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動。運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース。1~10km/hまで細かく調節可能。タブレットを置いてながら運動できるトレー付き。グリップセンサーで心拍数を測定
用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能 付属品保護マット、シリコンオイル 材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA 質量(kg)29 消費電力(W)320 電源AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(分)60 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117 制限体重(kg)100
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

圧迫感を感じさせない超薄型デザイン!多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。支柱を開閉してボルトで固定するだけの簡単組立。タブレットが置けるサイズのトレー付き。動画や音楽を楽しみながら運動ができます。
用途室内でのウォーキングやランニングに。フィットネス/ダイエット/ルームランナー/電動ウォーカー/ウォーキングマシーン/有酸素運動/歩く/歩行/リハビリ/折りたたみ/折畳/コンパクト/軽量/静音/タブレットトレー付/キャスター付/運動不足解消/在宅 付属品コントローラー、シリコーンオイル 材質スチール、ABS、PP、TPR、EVA 質量(kg)21 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(分)30 速度1.0~6.0(km/h) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(通常)58×122×109.5、(折りたたみ時)58×140.5×13 傾斜角度(°)約1.5(固定式) 制限体重(kg)(使用時)90 寸法(幅W×奥行D)(cm)ベルト:35×98.5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

最高速度10kmでウォーキングからランニングまで対応可能なランニングマシン。折りたたみ可能で使わないときはコンパクトに収納。音声ガイダンス付きで転倒予防。12種類のプログラムコース搭載。走行ベルトは幅広で走りやすい。衝撃を吸収するゴムクッションが付属。身体にやさしく安全に運動。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。ワンタッチで速度変更が可能で操作簡単。女性でも楽に持ち運べるキャスター付き
用途ウォーキング・ジョギング運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/音声ガイダンス/保護マット/速度変更/キャスター/幅広ベルト/コンパクト 付属品保護マット 材質スチール、ABS、PVC 消費電力(W)210 耐荷重(kg)100 連続使用時間(分)90 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:67×143×121、折りたたみ時:67×68.5×132.5 スピード調節1~10km/h 傾斜角度(°)歩行面:約5°(固定式) 寸法(幅W×奥行D)(cm)歩行面:40×110
1台
50,980 税込56,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
329,800 税込362,780
22日以内出荷

低床設計でご年配の方でも安心!時速12km/h の薄型ランニングマシン。床から走行面までの高さが9cmの薄型なので乗り降りがスムーズで安心。キャスター付きで簡単移動。プログラムコース内蔵
用途ウォーキング・ジョギング運動に。トレーニング/エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/赤/青/ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消 材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA 質量(kg)42 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)700 センサーバルスセンサー:ハンドグリップ方式 寸法(cm)ベルト:45×120 連続使用時間(分)90 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:76×146×101、折りたたみ時:76×153×13.8 スピード調節1~12km/h 制限体重(kg)100
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

【自走式のマグネティックウォーカー】自走式ウォーカーは自分でベルトを回転させるため通常のウォーキングより、さらに下半身の筋肉を使いながら運動できます。さらにダイヤルを回転させるだけでベルトの負荷を調節可能。下半身全体を使いながら効果的に運動ができます。【傾斜角度は約9度】歩行面が軽い坂道程度の傾斜角度で、平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。【軽量・コンパクト】コンパクトに折りたため、使わない時は邪魔になりません。また、移動用キャスターがついており軽量なため、女性でもラクに移動できます。【電気代不要で経済的】使用する電源は表示メーター用の乾電池のみなので、自宅のどこでも場所を選ばず運動が可能です。さらに、連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。
用途ウォーキングマシン、ランニングマシンとして。自走式/電動/コンパクト/折りたたみ/健康器具/ダイエット器具/家庭用/組立簡単/簡単移動 仕様負荷調節:無段階 材質スチール、ABS、PP、PVC 質量(kg)21 電源単四乾電池×2本 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×118×111.5
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1台
559,800 税込615,780
22日以内出荷

組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動もラクラク。5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく面倒な画面切替も不要。はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 仕様速度調整(km/h):0.8~5.0 付属品保護マット 材質【バイク】本体:スチール、ホイールカバー・メーター:ABS、ベルト:PVC【フロアマット】PVC 質量(kg)(フロアマット)2.2 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)100 本体質量(kg)18 寸法(cm)(フロアマット)70×170×0.15 連続使用時間30分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×100×110 デジタル表示時間/距離/カロリー/速度 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×30×104 傾斜角度(°)5(固定式) 制限体重(kg)90 寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)27.5×78
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

メンテナンス専用オイル。 金属の摩耗率を最小限に防ぎ、耐久性があり、透明性があります。 ウォーカー・ジョギングマシンの走行ベルト、走行板にご使用ください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン 材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP 質量(kg)16.5 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5 高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで運動できる自走式の便利なウォーカー。100V電源が不要なので電気代がかからず、運動する場所を選ばない。傾斜角度は約8度あるので、坂道を上っている感覚で運動できる。折りたためば新聞1枚程度の大きさに。体の横にハンドルがあるので安心。自走式は自身の力でベルトを動かすので自分のペースで運動ができ、しっかり脚力を使うので下半身の強化にオススメ。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 付属品保護マット 材質【バイク】スチール、ABS、PVC【フロアマット】PVC 質量(kg)(フロアマット)2.2 電源単四電池×2本 本体質量(kg)14 寸法(cm)(フロアマット)70×170×0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×87×94.5 デジタル表示時間/距離/カロリー/速度 傾斜角度(°)約8(固定) 制限体重(kg)90 寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)27×75
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

HIH-5030 / 5031シリーズカバー付き集積回路湿度センサ. HIH-5030 / HIH-5031湿度センサは、2.7 Vという低い電圧で動作可能なため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 これらのシリーズは、大容量のOEM用途向けに特別に設計されています。 このセンサはニアリニア電圧出力を使用し、コントローラ又はその他のデバイスへの直接入力を可能にします。 このセンサの一般的電流引き込みはほんの200 μAのため、電力消費が少ない、バッテリ駆動のシステムに最適です。 HIH-5030は、カバー付きの集積回路湿度センサです。 HIH-5031は、カバー付きの結露に対する耐性を備えた集積回路湿度センサです。疎水フィルタが装着されているため、産業、医療、商業用途を含む結露環境で使用できます。 考えられる用途: 工業用エアコンプレッサ HVAC (暖房、換気、冷房)機器 バッテリ駆動のシステム 乾燥装置 OEMアセンブリ OA機器 処理装置 冷蔵(バルクシステム及び輸送システムを含む) 通信キャビネット 気象観測装置及び気象台機器 病院のエアコンプレッサ 保育器 微小環境 睡眠時無呼吸機器 トレッドミル負荷監視機器. 特長: 2.7 Vという低い電圧で動作するため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 成形熱硬化プラスチックハウジング ニアリニア電圧出力対相対湿度(%) レーザートリミングによる交換可能性 低電力設計 高精度 高速な応答時間 安定した、低ドリフトの性能 薬品に対する耐性
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = アナログインターフェースタイプ = アナログ精度 = ±3%RH実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = SMD長さ = 8.59mm高さ = 2.67mm幅 = 4.17mm寸法 = 8.59 x 4.17 x 2.67mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳み式でコンパクトなルームウォーカーで、ご家庭でも気軽に運動ができます。 自走式なので、自分のペースで無理なく安心してご利用いただけます。 モニターには距離や消費カロリー、運動時間や速度が表示されるので、楽しく管理もしながら運動できます。 キャスター付きで移動も楽々!
用途エクササイズ 材質構造部材:金属(スチール)(粉体塗装)、ベルト:PVC 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×800×1010 収納時寸法(mm)幅500×奥行200×高さ1160
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

仕様●センサ機能: 湿度センサ●出力タイプ: アナログ●インターフェースタイプ: アナログ●精度: ±3%RH●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +85 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SMD●長さ: 8.59mm●高さ: 2.67mm●幅: 4.17mm●寸法: 8.59×4.17×2.67mm●HIH-5030 / 5031シリーズカバー付き集積回路湿度センサ. HIH-5030 / HIH-5031湿度センサは、2.7 Vという低い電圧で動作可能なため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 これらのシリーズは、大容量のOEM用途向けに特別に設計されています。 このセンサはニアリニア電圧出力を使用し、コントローラ又はその他のデバイスへの直接入力を可能にします。 このセンサの一般的電流引き込みはほんの200 μAのため、電力消費が少ない、バッテリ駆動のシステムに最適です。 HIH-5030は、カバー付きの集積回路湿度センサです。 HIH-5031は、カバー付きの結露に対する耐性を備えた集積回路湿度センサです。疎水フィルタが装着されているため、産業、医療、商業用途を含む結露環境で使用できます。 考えられる用途: 工業用エアコンプレッサ HVAC (暖房、換気、冷房)機器 バッテリ駆動のシステム 乾燥装置 OEMアセンブリ OA機器 処理装置 冷蔵(バルクシステム及び輸送システムを含む) 通信キャビネット 気象観測装置及び気象台機器 病院のエアコンプレッサ 保育器 微小環境 睡眠時無呼吸機器 トレッドミル負荷監視機器. 特長: 2.7 Vという低い電圧で動作するため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 成形熱硬化プラスチックハウジング ニアリニア電圧出力対相対湿度(%) レーザートリミングによる交換可能性 低電力設計 高精度 高速な応答時間 安定した、低ドリフトの性能 薬品に対する耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VALENTI JEWEL ・LEDルームランプとの同時装着することにより、レンズカットの中心点がLED位置と合わさり、インナーリフレクターとの相乗効果でLEDの光を美しく反射、拡散させます。また、点灯していない状態でもレンズカットとインナーリフレクターにより、更なる「輝き」と繊細な「煌めき」を実現。 。車種専用設計による圧倒的な輝き。高輝度LED(SMD)を採用。車種専用設計による圧倒的な輝きで、車内全体をライトアップ。簡単取付。純正ランプと交換するだけの簡単取付。輝くクリスタルカットレンズ採用。VALENTIジュエルルームランプレンズ単体でのキラキラとした輝きと美しさ、光の拡散を最大に発揮する、透明度の高いVALENTI独自のクリスタルカットレンズを採用。煌めくインナーリフレクター搭載。クロームメッキ加工されたインナーリフレクターは、直線的なLEDの光を反射・拡散させます。点灯時も消灯時も車内全体を煌めかせます。
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)