プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)650~660
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
レーザー赤色光
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)アルミニウム
電源アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)110×Φ13
本体質量(g)44(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
連続使用時間約20~25時間
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約20~25
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-80
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー緑色
材質ブラス
質量(g)58
タイプペンタイプ
使用温度範囲(℃)15~35
電源単四電池×2本(付属)
連続使用時間最大3時間
寸法(Φ×mm)11×150
波長(nm)532
電池寿命(時間)約3
使用電池単四電池×2本(付属)
到達距離(m)約300
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質真鍮 他
タイプペンタイプ
電源単四乾電池 ×2本
連続使用時間3時間
電池単四乾電池
到達距離(m)最大200
使用環境温度(℃)約15~35
レーザー出力最大1mW
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)緑色/532
使用場所屋内
レーザー半導体励起固体レーザー
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
連続照射時間(分)約3時間
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター
持ち運びに便利なストラップ穴付
先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます
スイッチを押している間、レーザーを照射します
安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー赤色
材質アルミニウム
質量(g)34
タイプペンタイプ
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単四電池×1本(付属)
本体寸法(mm)Φ12×87
連続使用時間12時間
最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)
波長(nm)650
電池寿命(時間)約12
使用電池単四電池×1本(付属)
到達距離(m)(点)約50、(矢印)約5
使用場所屋内
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。
レーザーグリーン
到達距離(m)最大約200
寸法(mm)Φ13.2×W152
質量(g)74
使用場所屋内、屋外
マイゾックスコード220693
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。
衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。
出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。
照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。
RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。
質量(g)約80(電池含む)
タイプペンタイプ
使用温度(℃)15~35
直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155
電池寿命(時間)約4
使用電池単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)200
レーザー出力最大1mW
ビーム径3m先でΦ4~6mm
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内・屋外
レーザー光色緑色
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、
スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。
レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。
視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを
見つける事ができます。
グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。
※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。
ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)
材質真鍮、ポリカーボネイト
寸法(mm)約Φ13.2×152(クリップ含まず)
色ダークグレー
質量(g)約49.6(電池含まず)
電源単四アルカリ乾電池×2本
使用環境温度(℃)約20~35
レーザー出力最大:1mW未満
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)緑色/532
使用場所屋内
レーザー発光部:可視光線半導体レーザー
取扱説明書あり
レーザー光色グリーン
レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5
照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型
仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
付属品単4乾電池×2
トラスコ品番336-0351
質量(g)45(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単四形乾電池×2本
本体寸法(mm)Φ13×124
連続使用時間30時間
到達距離(m)50以内
ビーム径3m先で約5mm
出力(mW)1mW未満<クラス2>
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーン
付属品単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
材質真鍮
直径(Φmm)【レーザー】約5.0/距離3m
タイプペンタイプ
電源単四アルカリ乾電池×2本
連続使用時間(時間)3
到達距離(m)最大200
使用環境温度(℃)15~35
ボタン数1ボタン(レーザー照射ボタン)
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内
レーザー半導体レーザー
レーザー出力(mW)(最大)1
レーザー到達距離(m)(最大)約200
照射時間(時間)約3
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。
消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー可視光緑色半導体レーザー
材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮
寸法(mm)118.5×Φ14.5
質量(g)58(電池を含む)
タイプペンタイプ
電源単五アルカリ乾電池×2本
使用温度(℃)15~35
連続使用時間約2時間
電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時)
到達距離(m)約150~200
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2)
ビーム径7~8mm(5m先)
レーザー波長(nm)532
取扱説明書(0.3MB)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
本体質量(電池込)はわずか39.5g。コンパクトでより手軽に使え、長時間の使用も快適です。クリップ付のペンタイプで胸ポケットにもスマートに収まります。
明るく見やすいグリーンレーザーなら、大会議室・ホールや明るい屋外でも優れた視認性を発揮します。
ワイヤレス(20m範囲)でPowerPoint、Keynote、PDFファイルなどをスライドショー操作できます。
「ダイレクトグリーン」出力方式を採用し、安定的な点灯制御を実現。低温環境下でも快適に使えます。
レーザー(発光部)ダイレクトグリーンレーザー
質量(g)本体/27.5(電池を除く)、USBレシーバー/39.5(電池を含む)
タイプペンタイプ
電源単四形乾電池1本
連続使用時間日常使用: 約13時間 / プレゼン機能のみ: 約34時間<約25℃環境時>
機能パワーポイント対応
到達距離(m)約200(夜間使用時)
ビーム径約17mm(距離15m時)
出力(mW)最大1(クラス2)
レーザー波長(nm)515
使用場所屋内・屋外
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/135×22×23、USBレシーバー/38×14×8.3
商品タイプペンタイプ
レーザー光色グリーン
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ
波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。
一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。
単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー赤色光
材質真鍮
質量(g)約60(電池含む)
タイプペンタイプ
種類高輝度赤色光(ドット)
外形寸法(mm)W120×Φ14(突起部除く)
波長(nm)635(赤色光)
使用電池単4形乾電池1本
電池寿命(連続時間)約5(アルカリ電池使用時)
到達距離(m)(夜間)100
ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)
出力(mW)1(クラス2)
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)
材質真鍮 他
形状照射:点型
寸法(mm)Φ13×137
質量(g)約40(電池を含まず)
電源単四乾電池 ×2本
連続使用時間23時間
照射部寸法(mm)直径約5/照射距離が3mの場合
電池単四乾電池
到達距離(m)最大100
表示LED通電:赤色
使用環境温度(℃)約10~40
防塵防水性能無
レーザー出力最大1mW
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー可視光半導体レーザー
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
レーザー到達距離(m)最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。
照射時間(時間)連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーポインターモード。
レーザーパルス
セット内容USBレシーバー/純正ポーチケース/単4電池×2本/取扱説明書(日本語)
質量(g)(本体)63、(USB レシーバー)2
タイプリモコンタイプ
電源単4形乾電池2本
到達距離(m)約200(夜間使用時)
ビーム径約17mm(距離15m時)
レーザー波長(nm)515
ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)35.1×14.3×6.3、(USB レシーバーサイズ)35.1×14.3×6.3
レーザー光色グリーン
最大出力(mW)1(クラス2)未満
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、赤色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は赤色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。
セット内容単4アルカリ電池
材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー
タイプペン型
電源単4アルカリ乾電池2本
本体寸法(mm)123×12×12
使用温度(℃)25±5
波長(nm)650~660
到達距離(m)100~150(使用環境により変化します)
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
使用時間(時間)連続使用で約30
レーザー光色レッド
ビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
赤色よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時など、使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質真鍮、鉄、ポリカーボネート
直径(Φmm)約6.5(レーザー)
電源単四乾電池 ×2本
LED色通電表示LED:黄色
使用環境温度(℃)約20~35
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)532
レーザー可視光半導体レーザー
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)最大1
レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります
照射時間(時間)連続約3※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
赤色光の約6倍、視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。夜間には約200m先まで緑色のレーザー光線が照射可能です。※使用環境により異なる場合があります。PCに接続すると、ワイヤレスでページ操作ができ、手に持ちながら操作可能なので、歩きながらのプレゼンに最適です。PowerPoint操作にも対応しており、スライドショーの「次のページ」「前のページ」に加え、「ブラックスクリーン」などもボタン一つで操作できます。高級感のあるスリムなアルミボディで、持ち運びに便利です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防ぎます。USBレシーバーは専用ドライバー不要で簡単に接続できます。USB充電式で、付属のケーブルを使用して繰り返し充電でき、電池交換は不要です。
仕様●レーザー照射:有●通信範囲:約30m※障害物のない見通しの良い場所●レーザー種類:可視光半導体レーザー
タイプリモコン
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
機能USB接続、Windows・macOS対応、2.4GHzデジタル帯電波方式、充電式ワイヤレス、パワーポインター、緑色レーザー、4ボタン搭載
レーザー出力最大1mW
レーザークラスクラス2
使用場所室内
レーザー光色グリーン
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
明るく見えるレッドレーザーなら、意図したポイントを的確に指し示すことができます。
USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。
軽量&コンパクトボディーで長時間の使用も快適。
各種ボタンも押しやすく、直感的に操作できます。
種別発光部/半導体励起固定レーザー
質量(g)本体/30(電池を除く)/53(電池を含む)、USBレシーバー/2.6
電源単4形乾電池2本
パルス幅連続波
ビーム径約8mm(距離5m時)
電池寿命日常使用の場合:連続使用約27時間、プレゼン機能のみ使用の場合:連続使用約240時間<約25℃環境時>
レーザー波長(nm)635
使用場所屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/115×29×24、USBレシーバーサイズ/33.8×14.0×6.8
レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
最大出力(mW)1(クラス2)
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。
コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。
また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより
直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。
【プレゼンターモード】
液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。
【レーザーモード】
指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。
【ワイヤレスのスライド操作】
USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。
※使用環境により変動する場合があります。
【タイマー機能】
ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
付属品USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語)
質量(g)本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0
タイプリモコンタイプ
電源単4形乾電池2本
機能パワーポイント対応、タイマー機能付
電池寿命(時間)レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180
ビーム径約8mm(距離5m時)
レーザー波長(nm)635
ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3
レーザー(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波
レーザー出力(mW)最大1(クラス2)
レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つける事ができます。グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は5m以下になります。ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
用途プレゼンにあわせてレーザー照射形状を4パターン変更できるグリーンレーザーポインター
付属品単四乾電池×2(テスト用)
色グレー
質量(g)50
タイプペンタイプ
電源単四乾電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.2×13.2×151.5
連続使用時間(時間)3
ボタン数1ボタン
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内
レーザー半導体励起個体レーザー
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)1
レーザー到達距離(m)点型レーザー/約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型レーザー/約5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。
業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。
※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて。
電池交換をLEDでお知らせします。電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。
緑色の光線が約200m先まで照射できます。
※夜間時、使用環境により異なります。
照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーン
タイプペンタイプ
セット内容本体、単四アルカリ乾電池×2(テスト用)、取扱説明書、保証書
材質真鍮
寸法(mm)直径13×146
質量(g)約37(電池含まず)
電源単四アルカリ乾電池×2(テスト用)
使用環境温度(℃)0℃~40℃
レーザー出力最大1mW
レーザー波長(nm)515(緑色光)±10
アズワン品番64-0905-56
クラスクラス2
連続照射時間(分)約4800
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)約100~150
種別スイッチ/ボタン式
材質(本体)プラスチック(ABS樹脂)
電源アルカリ乾電池単4×2本
本体寸法(mm)92×26×14.5
本体質量(g)40(電池2本含む)
使用温度(℃)25±5
波長(nm)650~655
電池寿命(連続時間)約30
レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所屋内・屋外
アズワン品番64-9372-81
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
赤色レーザーに比べて8倍明るく認識できます。
用途建築現場・屋外における作業指示に使用。
レーザー光色グリーン
タイプペンタイプ
トラスコ品番784-6703
材質アルミニウム
長さ(mm)143
直径(Φmm)14.6
質量(g)70
電源単四形乾電池×2本(付属テスト用)
連続使用時間2時間
到達距離(m)50以内
使用場所屋外
商品タイプペンタイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター。持ち運びに便利なストラップ穴付。先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます。安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に
仕様点到達距離(m):約50●矢印到達距離(m):約5
材質アルミニウム
質量(g)34
使用温度範囲(℃)-10~40
本体寸法(mm)Φ12×87
最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)
波長(nm)650
電池寿命(時間)約12
使用電池単四電池×1(付属)
色(本体)黒
レーザー光色赤
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。
明るい部屋でも使用が可能です。
業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。
※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて電池交換をLEDでお知らせ。
電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。
緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間 ※使用環境により異なります)
照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター(本体)、単四乾電池(テスト用)×2本
材質真鍮 他
寸法(mm)約Φ13×146
色シルバー
質量(g)約37(電池含まず)
電源単四アルカリ乾電池×2本
連続使用時間80時間
到達距離(m)最大200
使用環境温度(℃)0~40
レーザー出力最大:1mW未満
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)緑色/515
各種認証PSCマーク認証
レーザー発光部:可視光半導体レーザー
取扱説明書日本語取扱説明書あり
商品タイプペンタイプ
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)
照射時間(時間)連続:約80(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
携帯に便利なペン型
用途建設現場での作業指示などに、遠くからの作業指示に
付属品アルカリ乾電池 単4×2
材質(本体)アルミニウム
タイプペンタイプ
電源アルカリ乾電池 単4×2本
本体寸法(mm)約123×Φ13
本体質量(g)約46(電池2本を含む)
使用温度(℃)20~30
波長(nm)650~660
電池寿命(時間)連続使用で約30
到達距離(m)約100~150
ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm
アズワン品番64-4077-26
レーザー可視光赤色半導体レーザー
レーザー光色赤
レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
レーザー光色レッド
タイプペンタイプ
付属品単四乾電池×2(テスト用)
色ガンメタリック
質量(g)64.7
供給方式電池式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.9×12.9×144.5
連続使用時間(時間)23
レーザー波長(nm)635
アズワン品番64-0898-90
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。連続照射時間が50時間の長寿命設計で、経済性にも優れています。先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを最大4倍まで無段階で調整可能です。緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間など使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、照射形状:点型※照射サイズを最大4倍まで調整可能
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質真鍮他
直径(Φmm)5(レーザー)※5~20mmで調整可能/照射距離が3mの場合
電源単四乾電池 ×2本
LED色通電表示LED:緑色
使用環境温度(℃)約0~40
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)515
レーザー可視光半導体レーザー
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー出力(mW)最大1
レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります
照射時間(時間)連続50※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。
ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。
誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。
パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単5形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体:PC、クリップ:ステンレス
軸径(Φmm)18
質量(g)約40(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単5形乾電池2本
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約8時間
最大出力1mW(クラス2)
到達距離(m)50
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間
本体長さ(mm)80.5
使用場所屋内
ビーム距離(m)約50m(夜間使用時)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。
仕様●レーザー:class IM、EN60825-1●レーザー出力:<5mW●レーザー波長:635nm●測定精度:マグネット面に対して平行度 <0.5mrad●電源:単3乾電池×1本(付属)●セット内容/付属品:ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本●原産国:ドイツ●コード番号:379-4793
アズワン品番67-5602-39
1台
¥149,800
税込¥164,780
33日以内出荷
仕様小型・軽量・安価タイプ。機械などに組み込んでの使用可。 レーザー到達距離約100~150m。 通電状態を維持できないようにスイッチは押しボタンを採用。 購入しやすい単4乾電池採用です。 サイズ…97.6×26×14.5mm 質量…42g(電池含) 可視光赤色半導体レーザー 出力…1MW未満(JIS規格クラス2以下) JQA検査合格品 本体材質…ABS樹脂 使用電池…単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命…連続使用約30時間 ビーム径…5m先で8~10mm 日本製
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3Mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。
レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650NM)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635NM)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます
レーザー光色赤
タイプペンタイプ
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
軸径(Φmm)Φ13.5
質量(g)約58(電池含む)
最大出力1mW(クラス2)
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径〈ポイント最小~最大〉約5~20mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約24時間
本体長さ(mm)146.2
使用場所屋内
ビーム距離(m)約70m(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ