直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。
測定範囲(m)0.3~20
材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂
電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
使用温度(℃)0~40
測定精度±3.0mm
波長(nm)620~690
製品質量(g)95(電池含)
測定単位1mm
本体サイズ(mm)111×38×24
防塵防水性能保護等級:IP40
オートパワーオフ無操作状態で約3分
出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)
保管温度(℃)-20~70
アズワン品番64-3932-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
従来品より見やすくなったグリーンレーザー光採用モデル
長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます。
消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています。
距離・面積体積・ピタゴラス測定(3点測定/2点測定)の豊富な測定項目に対応しています。
デジタル水準器により、本体の水平角度も測定できます。
IP54準拠の防塵防水構造 連続測定で、移動しながら測定が可能です。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付
バックライト付きで、暗い場所の作業も捗ります。
同梱のNi-MH充電池を使用すると乾電池を使用した場合より約1.5倍の長寿命。
充電池は本体にセットしたままの充電も可能です。
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場 / 一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に
付属品取扱説明書、単4形Ni-MH充電池 × 3本、ソフトケース、ストラップ、充電用USBケーブル
質量(g)約 145(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4形Ni-MH充電池 × 3本、または、単4形乾電池 × 3本
測定精度±2.0mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×115×26
測定単位1mm
測定範囲(m)0.2~40
角度精度(°)± 1
電池寿命約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)/約2000回(アルカリ乾電池使用時)
レーザークラスクラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)80 以下(但し、結露のないこと)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます
消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています
連続測定で、移動しながら測定が可能です
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付
バックライト付
用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場、一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に
付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本
質量(g)約 80 (電池含む)
電源単4形乾電池 × 2本
測定精度±3.0mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×100×24
測定単位1mm
測定範囲(m)0.2~20
レーザークラスクラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
1000m(1093Y)の長距離を±1Yの誤差で距離測定が可能な「迷わず君」。ワンプッシュで瞬時に測定。その時間わずか0.3秒!最大20か所まで連続測定が可能で、ターゲットまでの距離を瞬時に把握できます。
実用的な測定モードは、通常モード(最大20カ所までの連続測定に加えPINを捉えるPINサーチ)、スロープモードは傾斜を考慮し測定し打つべき距離を表示。(競技対応ランプ付き)
寸法(mm)120×76×42
測定範囲5~1093yd.
質量(g)187
角度(°)スロープ対応:-20~20
レンズ径(Φmm)接眼:16
倍率(倍)6
連続使用時間(時間)約20
バッテリー3.7V1000mAh(USB充電)
測定範囲(m)5~1000
対物レンズ有効径(mm)24
レーザークラスclass1(不可視)
レーザー波長(nm)905
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
超軽量・超コンパクトな最長距離計測1000mの協議対応モデルのレーザー計測器です。
目標物までの距離をボタン1つで簡単計測、高低差計測とこれらを加味した「打つべき目安距離」も瞬時案内します。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。
目標物を狙って測るショット計測で、フェアウェイサイドのバンカーやドックレックコーナー付近の木など、目視だけではなかなか測れない距離やコースの起伏を目標物を定めて自由に計測。
ファインダーの照準に目標物を入れ「計測ボタン」を押すだけで直線距離と高低差、更に打つべき目安距離も自動計算されて表示されるので、適したクラブの選択に役立ちます。
ピン捜索を手助けするスキャン計測(連続計測)ならピンフラッグ付近奥の木や看板などの目標物に照準をあわせた後にボタンを押したままゆっくりとピンフラッグ方向に移動することでピンフラッグに照準が合うと本体が振動し計測完了します。
付属品キャリングケース、ストラップ、レンズクロス、CR2リチウム電池(動作確認用サンプル)、取扱説明書件保証書
測定範囲10~1093yd.
質量(g)138(電池含まず)
電源CR2リチウム電池×1(商品に付属の電池は動作確認用サンプル電池)
倍率(倍)6
外寸(mm)89×72×36
測定範囲(m)10~1000
動作/保管温度(℃)-10~50/-20~60
レーザー波長(nm)905
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー(規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Product
ひとみ径(Φmm)3.3
アイレリーフ(mm)21
防水IP4(生活防水程度)
タッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能なハンディタイプGRANZは、クレジットカードよりはるかに小さく、ゴルフボール並みの軽さのボディ。軽量・スリム・コンパクトで携帯性もバツグンの仕上がりです。
ピンポジション・スコア・3点間距離計測等もタッチ操作で楽々。ビューや機能の切替もスワイプで切替可能です。
国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域で59,331コースを収録し、海外でのプレーも快適にお楽しみいただけます。
付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
質量(g)54
電源リチウムポリマーバッテリー
外寸(mm)67.5×43.8×14
連続使用時間(時間)GPS使用時最大20
インターフェース(外部)microUSB type-C
ディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ
充電時間(時間)4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
日本語表記&操作ボタンで安心の使いやすいハンディタイプのショットナビNEO2 HP。準頂点衛生「みちびきL1S」に対応した高精度な測定が可能です。高低差情報に対応し、高低差に加え残距離と高低差の大きさに応じた目安の距離を表示します。
グリーンビュー、ハザードビュー、スコア管理、カウンター機能など多彩なナビと機能を搭載し快適なプレーをサポートします。また、音声ガイドを搭載しボタン一つでグリーンセンターまでの距離を案内します。
用途.
色ホワイト
質量(g)62
電源リチウムイオンバッテリー
外寸(mm)49×80×18
連続使用時間(時間)GPS使用時最大17
機能高精度みちびきL1S、シンプルビュー、グリーンビュー、ハザードビュー、どでか文字ビュー、スコアビュー、飛距離計測、2グリーン同時表示、音声ガイド、
インターフェース(外部)microUSB
ディスプレイ128×160ドット白黒液晶
充電時間(時間)3
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
世界最小最軽量のLaser Sniper nano(レーザースナイパーナノ)。クレジットカードより小さなボディは女性でも片手で楽に持てるコンパクトな設計でポケットにすっぽり収まるスマートサイズ。プレーに集中できるように持ち運んでも気にならないわずか112gの軽さを実現。
「ポイント計測」「ピンシーク計測」「スキャン計測」の3つの計測で状況に応じて最適な計測を選べます。
対象物までの正確な高低差とショットナビ独自のアルゴリズムで高低差を加味した目標距離の表示です。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。(高低差情報をOFFに設定可能なので、競技での使用も可能です)
電源は充電式を採用、USB(Type-C)充電でゴルフに行く途中の車内でも充電可能で便利です。
付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB type-Cケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)112
電源リチウムイオンバッテリー(充電式)
倍率(倍)6
外寸(mm)30×89×50
測定単位1yd.
測定範囲(m)0~1000
動作/保管温度(℃)-10~50/-20~60
レーザー波長(nm)905
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー(規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Product
ひとみ径(Φmm)3.3
アイレリーフ(mm)15.8
防水IPX4(生活防水)
「高さと距離が測れたら…」その悩みをエッジが解決。
仕様生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離)
寸法(mm)42×110×75
質量(g)180
電源CR2乾電池1本(付属)
倍率(倍)6
測定精度±1m
最大表示850m
測定単位1m
測定範囲(m)5~770
モード高さ、角度、スキャン
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
「EvolvaPRO」はショットナビのコンセプトである「スコアアップ・プレーファースト」を追求、視認性の向上を目指し、腕時計型GPSナビでは最大となるディスプレイサイズを実現しました。メーカー従来品に比べ画面サイズ36%アップ、重量は12%ダウンの65gの軽量を実現。
シリコン製ベルトの採用で装着感も向上。
機能面でも「レイアップナビ(得意な距離を設定することで常に得意なレイアップ場所までの距離をナビゲーションするショットナビオリジナルの機能)」や「グリーンディレクション」といった新機能を搭載し各段に使いやすくなりました。
収録コースは国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域59,331コース!業界最多6万コースを収録しています。
仕様(データ更新)Windows、Mac、スマートフォンアプリ(android、iOS)
付属品充電器、通信用USBアダプター、クイックスタートガイド兼保証書
質量(g)65
電源リチウムポリマーバッテリー
外寸(mm)Φ47.5×13.2(ベルト除く)
連続使用時間(時間)GPS使用時最大9、時計モード最大30日
機能レイアップナビ、グリーンディレクション、オートメジャー、高精度みちびきL1S、オートビュー、レイアップサークル、ドライビングサークル、グリーンビュー、高低差マップ、高低差測定、目安距離、アプリ連携、フェアウェイナビ、リアルディスタンス、推奨番手、歩数計、着信通知機能、どでかビュー、エイム機能、競技モード
ディスプレイMIP反射型カラー液晶1.4インチ
充電時間(時間)3
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
曲線、曲面を測れるホイールアダプターです。レーザー距離計ZAMO3に取り付けて、ホイールを転がすだけの簡単測定。0.1cm-20mまで測定できます。アダプター本体、化粧箱はリサイクル素材を使用したエコ商品です。
用途曲線、曲面の測定。木材などの加工材料の採寸。ソファなどのカバー製作に、曲面が正確に採寸できます。
適合機種ZAMO3
質量(g)16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×48×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)50~1000
分解能0.1r.p.m
連続使用時間(時間)約30
電源単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125
付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
保管温度(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード