全方向水平ライン(360°)照射
ラインを固定できる「固定モード」付
視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー
高精度±1.5mm/5m
屋内/屋外兼用
防じん、防水IP54
2Way電源(電池/AC100V)
キャリングケース付
付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース
質量(g)500(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~35
電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター
連続使用時間約7
自動補正範囲±4°
制動方式磁気制動方式
警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音
光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515
寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100
精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5
光出力(mW)1以下(クラス2)
照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等
仕様自動補正範囲(°):±3
付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR
トラスコ品番659-3624
電源リチウムバッテリー
精度±1mm/5m
保護等級IP54相当
光源緑色半導体レーザー
取付部(三脚)カメラ用1/4インチ
波長(nm)515nm±2%
縦(mm)101
横(mm)36
制動方式磁気制動方式
安全規格(レーザー)クラス2
光出力(mW)2.5mW以下
照射ライン4H
動作温度範囲(℃)-10~+45
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
関連キーワード