透湿防水素材Hiporaを内蔵したオーバーグローブスタイルのレイングローブ。
グローブの上から着用し、手首のアジャスターと裾のドローコードを絞るだけの簡単装着で突然の雨に即対処できるアイテムです。
材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ハイポーラ
機能透湿防水素材を使用/運動性を高める立体裁断
とにかく憂鬱になりがちな雨天のライディングを天気に煩わされずに使える全天候型のグローブ。透湿防水素材HIPORAで外からの雨を防ぎながら、体から発せられる蒸気(汗)を排出するという優れた性質に加え、内装を吸汗速乾素材のクールマックスにすることでサラサラな快適さをキープ。左手親指にはシリコンワイパー付きでシールドの水滴を弾き視界を確保し、雨天走行の負担を軽減、曇りがちな気分を晴れやかにしてくれるレイングローブです。
材質甲側/タスラン、クロロプレン 掌側/合成皮革、インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス
機能リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)
耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用したレイングローブカバー。
手首と袖口にラバーを配し、フィット性を向上。指部は3セパレートタイプで操作性が良く、人差し指から親指にかけて滑り止めテープを装備し、安定感抜群。
フィンガー部を親指、人指し指、中指・薬指・小指、と3分割にして操作性を向上。人差し指から親指にかけては滑り止めテープを装備し、安定感抜群。
手首と袖口にラバーを配し、フィット性が向上。走行中でもズレる心配が無く、雨の進入をブロック。
製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。
全長(cm)38
手のひらまわり(cm)14
付属品収納袋
セット内容左右1組
材質ポリエステル+PVCコーティング
サイズフリー
防水・透湿のオールシーズンレイングローブ。
防水・透湿のフィルムをインサートしつつ、操作性を損なうことなく指や掌への密着性を高めたレイングローブ。
材質表地/ナイロン・ネオプレン・合成皮革・山羊革・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能フォームプロテクション(掌)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
雨の日にこそ必要な安全安心プロテクショングローブ。雨天時のみならず、普段から快適に使えるレイングローブに、内蔵式ナックルガードを装備してプロテクション性を確保し、リフレクタープリントで視認性を高め、安全性をプラス。防水透湿HIPORAグローブインサートや、クールマックス裏地を使用した快適仕様で、防水性にも抜かりはありません。 雨の日のレギュラーグローブの登場です。
用途品番: RR8911。品名: ラフプロテクションレイングローブ。COLOR: ブラック、レッド。SIZE: M、L、LL、XL。MATERIAL: 甲側/タスラン、クロロプレン、ニットジャージ、コンフォートラバーナックルパッド。 掌側/合成皮革 インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス
雨天時にも安心な透湿防水素材HiPORAを内蔵。
ナックルにはインナー型のハードプロテクターを搭載。操作性を重視した新型レイングローブ。
こんなお得な商品も!

手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
プロテクション装備のレイングローブ。
操作性と防水・透湿性を両立したレイングローブにプロテクションをプラス。
材質表地/合成皮革・ナイロン・ネオプレン・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能新設計TPRプロテクター(甲)・フォームプロテクション(甲・掌・カフ)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
ご使用中のグローブの上から重ねることで、雨天時には雨風から、冬季は寒風から守ります。また、防水透湿インナー内蔵で蒸れを軽減。反射プリントで雨天や夜間の視認性を高めます。
※サイズ選びの際はご使用のグローブと同じサイズをお選びください。
ただし、ナックルパッド付のグローブや冬物のグローブの上には同サイズでは使用できない場合があります。
色ブラック
ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。雨滴が流れ落ちるように、フロントファスナーは斜めに配置。フラップ付きにすることで、ファスナーからの浸水を防ぎます。フロントファスナーを二重前立てにして、雨の跳ね返しによる浸水にも対応。雨滴のたまる腹部からファスナーをずらすことで、ファスナーから浸水する不安をなくしました。ヘルメットからつたう雨水を防ぐため、襟は高めに設定。ベルクロ調整で首への密着度を調整できます。ジャケットは二重裾で内側の裾をパンツインすることで浸水を防ぎます。グローブと袖の隙間からの浸水を無くすため、二重袖とサムホールを採用。ジャケットの生地は動きやすいストレッチTPUコート。耐水圧20,000mm、透湿度5,000mmで透湿・防水・軽量の高機能防水透湿素材。裏地はメッシュでベタつかず快適。背中に設けたエアベンチレーションはウエア内の空気を外に排出しムレを防止。フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。腕部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。ライディング姿勢にそったロングテール設計。ドローコードのストッパーはバイクの取り回し時タンクの干渉を考慮して左側のみ設定。バタツキ防止のベルクロは幅広仕様でグローブでも調整しやすくなっています。右側に装備された大型ポケットは雨返し付きで雨から守ります。
耐水圧(mm)初期20000(JIS L1092 B法)
素材ポリエステル100%/裏:TPUコート
透湿性(mm)初期5000(JIS L1099 B-1法)
Pパターン採用の冬用グローブ。白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮します。
色黒
機能防寒・防水
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)PVC
材質(インナー)PVC
視認性の高いカラーと反射材で夜間作業にも対応
シンサレート入り高性能透湿グローブ
材質ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート
入数(双)1
首元から手足まで雨水の侵入を徹底的にカバーする素材と機能をもつ、「雨の日の乗車を快適にする」ことを主眼に設計されたバイク用レインウェア。オレンジ・カーキ・シルバー・ネイビーの4色展開。高耐水・高透湿性能をもつYAMAHAオリジナル素材「CYBERTEX II」と雨が入りやすい襟・袖・腹部の3ヶ所を二重にカバーする「Wガードシステム」により、雨の日の快適なライディングを徹底的に追求。また、撥水加工にフッ素化合物を使用しない、「環境に配慮した」レインウェア。【ネックダブルガード】首元に密着する短めの内襟とその上からヘルメットとの間までを覆う大型のネックガードとの二重構造により、首元への浸水を防御します。【スリーブダブルガード】袖口は、グローブの中に入れるインナースリーブとその上から被せるオーバースリーブの二重袖になっています。外袖には水抜き用の穴を開け、万が一の浸水を逃がします。【ウエストダブルガード】ウエスト部分は、だぶついて裏返りしにくいよう上着の前身ごろを短めにし、その分、ボトムスの前側の股上を深くしているので、水たまりができにくく、またファスナーからの浸水が着衣に染み込むのを防ぎます。【サイバーテックス2】(1)撥水加工した表生地、(2)防水透湿素材を一体化した2層構造(2レイヤー構造)の生地と裏地からなる防水透湿素材です。【YAR30からの新機能】。袖アジャストタブ(ダブル)。腹部アジャストタブ(両脇下)。首ストームガードの収納固定機能。スマホも入る大型ポケット。微調整可能なパンツ裾。円筒形状の収納袋
耐水圧(mm)20000/cm2
素材表地:ナイロン100%(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)、防水透湿素材:サイバーテックスII
透湿性(g/m2・24hr以上)12000
透湿防水素材HIPORAで雨を、。クールマックスで汗を克服したレイングローブ。憂鬱になりがちな雨天のライディングでも天気に煩わされずに使える全天候型のグローブ。透湿防水素材HIPORAで外からの雨を防ぎながら、体から発せられる蒸気(汗)を排出するという優れた性質に加え、内装を吸汗速乾素材のクールマックスにすることでサラサラな快適さをキープ。左手親指にはシリコンワイパー付きでシールドの水滴を弾き視界を確保し、雨天走行の負担を軽減、曇りがちな気分を晴れやかにしてくれるレイングローブです。
用途品番: RR8912。品名: ラフレイングローブ。COLOR: ブラックカモ、ブラック、レッド。SIZE: S、M、L、LL、XL。MATERIAL: 甲側/タスラン、クロロプレン 掌側/合成皮革。 インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス。FUNCTION: リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)
機能リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)
フィッティングと操作性を向上させたプロテクトレイングローブ。
インナーナクルプロテクターを搭載。
スマートフォン操作も可能。
表地と裏地が密着したSuperFIT構造でフィッティングに優れるレイングローブ
拳部分にEN13594 level1のCE規格プロテクターを採用
握りやすい立体パターン採用
スマートフォン操作可能
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
[outshell]polyester・nylon・spandex[lining]polyester[membrane]polyurethane
【PROTECTOR】
knuckle
グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。
走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。
指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。
アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。
内側にボアを採用し保温力が向上。
色ブラック
サイズフリー
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。雨滴が流れ落ちるように、フロントファスナーは斜めに配置。フラップ付きにすることで、ファスナーからの浸水を防ぎます。フロントファスナーを二重前立てにして、雨の跳ね返しによる浸水にも対応。雨滴のたまる腹部からファスナーをずらすことで、ファスナーから浸水する不安をなくしました。ヘルメットからつたう雨水を防ぐため、襟は高めに設定。ベルクロ調整で首への密着度を調整できます。ジャケットは二重裾で内側の裾をパンツインすることで浸水を防ぎます。グローブと袖の隙間からの浸水を無くすため、二重袖とサムホールを採用。ジャケットの生地は動きやすいストレッチTPUコート。耐水圧20,000mm、透湿度5,000mmで透湿・防水・軽量の高機能防水透湿素材。裏地はメッシュでベタつかず快適。背中に設けたエアベンチレーションはウエア内の空気を外に排出しムレを防止。フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。腕とひざ部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。ライディング姿勢にそったロングテール設計。ドローコードのストッパーはバイクの取り回し時タンクの干渉を考慮して左側のみ設定。バタツキ防止のベルクロは幅広仕様でグローブでも調整しやすくなっています。右側に装備された大型ポケットは雨返し付きで雨から守ります。パンツ生地にはPVCコートを採用。耐水圧20,000mmで摩擦に強い高耐久生地のため丈夫で長持ち。お尻部分はシームレスで縫い目や継ぎ目からの浸水がない設計。パンツ裏地のメッシュはももまでの高さでもたつかず、幅広設計で脱ぎ履きしやすい。ライディング形状にそった長めのパンツは、裾のベルクロ調整でどんなブーツにも対応。パンツの裾には綿生地のマフラーガードを装備。完全防水の収納袋付き。緊急時、貴重品など防水小物バッグとしても使用できます。
耐水圧(mm)ジャケット:初期20000(JIS L1092 B法)、パンツ:20000(JIS L1092 B法)
素材ジャケット: ポリエステル100%/裏:TPUコート、パンツ: ポリエステル100%/裏:PVCコート
透湿性(mm)ジャケット:初期5000(JIS L1099 B-1法)
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格EN388
コーティング天然ゴム
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
”タッチパネル&グリップヒーター対応”。3レイヤーのウインドガードで防風&保温。ハンドルカバーとの併用に最適。内装をフリースボンディングを施したウインドガードにすることで防風と保温を一人二役でこなします。指先タッチパネルはもちろん、てのひらを一枚革仕上げにしグリップヒーターの熱伝導を妨げないグリップヒーター対応。3レイヤー(三層)構造をうまくグローブに生かした、通勤通学、バイク以外のシーンでもおすすめのデイリーグローブです。ハンドルカバーとの相性も抜群です。
用途MATERIAL: 甲側/ウインドガードフリース 掌側/牛革、スマートタッチレザー。FUNCTION: 両手タッチパネル対応、グリップヒーター対応
色ブラック/ホワイト
暖かさを逃さない。超保温5層レイヤーウインターグローブ。多層構造により保温性と断熱性をクリア。水を弾き、冷たい外気もブロック。着脱もスムーズなスリップオンタイプのウインターグローブ。保温性:高機能中綿素材の住友3Mシンサレートを2層採用。肌に触れる内側にはあたたかい空気の層を作る起毛素材を使用し、指先からの冷えを防ぎます。防水性:防水層には優れた耐水性のTPEフィルムを使用し、雨や冷気の浸入を遮断します。耐摩擦性:表地は摩擦に強い600デニールオックスフォードを採用。撥水加工により水を弾き、雨や汚れから守ります。操作性:手のひらは握りやすさを重視した柔軟性のあるPU素材を使用、滑り止め加工によりグリップ力も抜群。カッティングを工夫してフィット感と軽やかな操作性を実現。スマートフォン対応:スマートフォンなどの操作に便利なタッチパネル対応。※スマートフォンや保護フィルムによって利用できない場合があります。
材質平部:ポリウレタン(導電加工) / 甲部:ポリエステル100% 600Dオックスフォード( 撥水加工 )/ 中綿:PP+PU 3Mシンサレート 、フィルム:TPEフィルム / 内装:ポリエステル 起毛 / ベルト:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂 / コードアジャスター:POM樹脂
サイズフリー
質量(g)200
IDEAL初の本格レイングローブ。
見た目はシンプルなオートバイグローブですが、ストレッチ性のある防水、防風、透湿フィルムを搭載した3レイヤーの高機能モデルです。
手の甲にはインナータイプのナックルプロテクター、掌側にはクッション性に優れたウレタンパットを搭載し安全性を確保。
IDEALの特徴でもあるグリップを握った形状をパターンに取り入れた構造で、フィルムが入っていてもゴワつき等の不快感を軽減し、快適な操作性を実現しています。
雨天時の視界確保用に左手の人差し指にワイパーを設置、シールドについた水滴を落として視界を確保しやすくします。
アイディール特有の小指にリフレクターを配し視認性を上げて事故を未然に防ぎます。
人差し指、中指の先には、雨天時のレバー操作にもしっかりとグリップする滑り止め加工を採用。
手首部分のベルクロには雨にぬれててもつかみやすい大き目のベルクロを採用。
スマホタッチ対応。
XSサイズから3XLサイズまでの幅広いサイズ設定を設け、どなた様でも快適に使用できます。
ブラック・レッド・ブルー・グリーン・ホワイトの5色設定でウエアやバイクのカラーに合わせてコーディネート可能です。
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。IDI-002 WARM UP INNER GLOVE 【ウォームアップ インナーグローブ】。フィット感抜群の防風ストレッチ保温インナーグローブ。薄手でありながら冷たい風をシャットアウトする、防風フィルム採用の高機能ストレッチインナーグローブ。3レイヤーの極薄ストレッチジャージを採用し、防風フィルム採用生地にありがちなゴワつきを抑え、しなやかにフィットするのが特長です。冬場はもちろん、寒暖の差が激しい春秋もおすすめのシーズン。暖かい日中はバックに忍ばせておき、朝晩の冷え込みが厳しいときにインナーグローブを装着すれば、一日をより快適に過ごすことが可能。豊富なサイズ展開で、男性・女性問わずご使用いただけます。製品詳細。・防風フィルム採用の3レイヤー構造。・レディースサイズあり。-------------------------------------。商品番号:IDI-002。商品名:WARM UP INNER GLOVE 【ウォームアップ インナーグローブ】。サイズ:S,M,L,XL,LF。色:BLACK
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。特徴:防風フィルム採用の3レイヤー構造
色ブラック
構造防風フィルム採用の3レイヤー構造
特殊な防水用フィルムを入れること多層構造にした厚手タイプの防水防寒手袋です。
中綿に3M社製のシンサレートを使用しており防寒性抜群です。
人差し指のみタッチパネル対応の素材を使用しております。
手首部分は面ファスナー仕様なので手にフィットします。
手のひら部に吊り下げ保管に便利な引っ掛け付き。
用途防寒作業全般
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能タッチパネル可(人差し指のみ)
無駄をそぎ落としたパンチングメッシュグローブ
本革素材の最上級グレードに位置するフルグレインカウレザーのみを使用。
各指の全体にパンチングメッシュ加工を施し、夏でも快適な通気性を確保。
キルティング加工による追加補強で手のひら側の耐久性を向上。
中指と薬指の独立縫製にすることで、引っ掛かりや突っ張りを防止。
外縫い縫製で仕上げることで、革素材特有のごわつきのないフィット感を実現。
用途バイクグローブ
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品
成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG
使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
液色無色透明液体(原液)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65
臭気乾燥後、無臭
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手の甲、手のひら側にフルグレインゴートレザーを採用したSTUNT EVO2シリーズモデル
パンチング加工フルグレンゴートレザー ソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。レザーには通気性を良くし、汗の蒸発を助けるためにパンチング加工を施しより快適に。
親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。
AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。
ERGO PROTECH®パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。
指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。
NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。
Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。
用途バイクグローブ
3Dメッシュ採用、通気性に優れたSTUNT EVO2シリーズモデル
3Dエアメッシュ構造 手の甲部分を全面メッシュ素材で構成、大幅な通気性を確保。伸縮性も高くフィット感が向上。
手のひらにパンチング加工フルグレインゴートレザー 手のひらにソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。AIRFLOWモデルにはパンチング加工を施し、通気性を確保。
AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。
ERGO PROTECH®パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。
親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。
指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。
NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。
Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。
用途バイクグローブ
グランドツーリングを提供するための素材とデザインで構成された、最高峰グローブ
手のひら側にデジタルピタード加工したフルグレインゴートレザーを使用。高いグリップ力を発揮。
全天候型グローブのTFX1 GTXは、雨や雪でもグローブ内の環境を快適に整える透湿防水GORE-TEX®素材を使用。
高性能な耐摩耗性素材SuperFabric®を手の付け根から指先まで配置。転倒時におけるライダーのダメージを軽減。
人間工学に基づき開発したERGO PROTECH®ナックルプロテクターとメモリフォームの組み合わせで、ストレスを感じない装着感を実現。
ロングツーリングに対応するため手のひら側に幅広のSuperFabric®を採用。手のひらを保護しつつ、疲労感を軽減。
伸縮性ストラップを使用したダブルカフクロジャーは、精密な調整が可能で高いフィット感を実現。
各所に3D反射パッチを配置し、視認性・安全性を向上。
シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
快適な装着感と保護性能を進化させたSTUNT EVO2
AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。
ERGO PROTECH®パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。
ツイルスパンストレッチ 手の甲側に伸縮性、耐久性に優れた素材を採用。別次元のフィッティングを実現。
手のひらにフルグレインゴートレザー 手のひらにソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。縫製部分を少なくし、フィッティング性能を向上。
親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。
指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。
NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。
Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。
用途バイクグローブ
レースユーザーから公道レーサーまで高いニーズと幅広く使えるレーシンググローブ
ナックル部分にFIVE独自の2分割ナックルプロテクターを採用。プロテクション、通気性を向上。
ナックルプロテクターの素材はPUを採用し、その内側に配置された超低反発素材により、衝撃吸収とナックルプロテクションの違和感を最大限に軽減。
指には全て外縫いを採用、最高のフィッティングと操作性を実現。
手の甲に柔らかく・耐久性の高いフルグレインゴートスキンとストレッチCordura®を使用ししなやかさを追求。
手のひらには、TPRスライダーを採用し、転倒時の衝撃吸収とグローブ自体への損傷を最大限に軽減。
用途バイクグローブ
レースシーンからフィードバックされた本格仕様
主素材にフルグレインゴートレザーを使用 使い始めから柔らかくしなやかに手になじむ。フルレザー構成の高級感。随所にパンチング加工を施した通気性。
PVCナックルプロテクター スタイルを強調するパンチングレザー補強。
手首部分の伸縮ステッチ加工 手首の動きを妨げないストレッチ加工の軽い操作性。
レーシングモデル譲りのロングカフモデル 低反発素材入りカフが袖口までをしっかり保護。
ダブルベルトクロージャ―システム 手袋のままでもつかみやすい大小のベルクロで手首とカフ部分にしっかりとフィット。
TPRパームスライダー 転倒時の衝撃を緩和。滑る力に変換し、ケガを防止。
指先の外縫い縫製手法 縫い目をグローブの外側にすることで、指先の違和感を軽減しフィット感を向上。
用途バイクグローブ
本革を味わうヴィンテージスタイルグローブ
高級本革素材であるフルグレインカウレザーのみを使用。
外縫い縫製で仕上げることで、革素材特有のごわつきのないフィット感を実現
中指と薬指の独立縫製にすることで、引っ掛かりや突っ張りを防止
ステッチやロゴが際立たせるカスタムスタイルデザイン。
用途バイクグローブ
どんな道でも安心して走れる保護性能と快適性を備えたグローブ
手のひらに柔らかいフルグレインゴートレザーを採用。
透湿防水素材5_DRYTECHTMを使用し、グローブ内の状態を快適に保持。
PVCナックルプロテクターを採用。
大型ケブラーパームパッドを採用し疲労感を軽減しつつ安全性を確保。
シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。
伸縮性ストラップクロージャー。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
さらに快適な装着感と保護性能を進化させたSTUNT EVO2
指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。
AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。
ERGO PROTECH®パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。
ツイルスパンストレッチ構造 手の甲側に伸縮性、耐久性に優れた素材を採用。別次元のフィッティングを実現。
手のひらにフルグレインゴートレザー 手のひらにソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。縫製部分を少なくし、フィッティング性能を向上。
親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。
指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。
NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。
Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。
用途バイクグローブ(レディース)
指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。
主素材にフルグレインゴートレザーを使用 使い始めから柔らかくしなやかに手になじむ。フルレザー構成の高級感。随所にパンチング加工を施した通気性。
PVCナックルプロテクター スタイルを強調するパンチングレザー補強。
手首部分の伸縮ステッチ加工 手首の動きを妨げないストレッチ加工の軽い操作性。
レーシングモデル譲りのロングカフモデル 低反発素材入りカフが袖口までをしっかり保護。
ダブルベルトクロージャ―システム 手袋のままでもつかみやすい大小のベルクロで手首とカフ部分にしっかりとフィット。
TPRパームスライダー 転倒時の衝撃を緩和。滑る力に変換し、ケガを防止。
指先の外縫い縫製手法 縫い目をグローブの外側にすることで、指先の違和感を軽減しフィット感を向上。
用途バイクグローブ(レディース)
フルグレインレザーを惜しみなく使用した本革仕様
指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。
街乗りからツーリングまで幅広く使用可能なウインターグローブ。
手の甲、手のひら側にしなやかさのあるゴートレザーを採用。
GORE-TEX®フィルムによる、透湿防水機能完備。
Primaloft®素材が生み出す、水濡れにも強い温かさ。
手のひらにPrimaLoft® Grip Controlを採用し、操作性を追求
人間工学に基づき開発されたERGO PROTECH®プロテクター、スライダーを採用。
Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能。
用途バイクグローブ(レディース)
色BLACK/WHITE
甲側。1、TPRカフを採用。※1:TPR(サーモプラスチックラバー)とは、耐久性に優れ劣化がしにくい素材。カフ内側には転倒時の衝撃を軽減する形状記憶パッド採用。2、手の甲骨を保護する形状記憶パッドを革の内側に使用。3、手の甲に柔軟性を高めるアコーディオン状の牛革を採用。4、PUナックルプロテクション採用。5、薬指関節部にフィット感と安全性を高めるヤギ革と形状記憶パッドを採用。6、中指関節部にフィット感と安全性を高める牛革と形状記憶パッドを採用。7、人差指と中指関節部は操作性を高めるアコーディオン状の牛革を採用。8、親指関節部は柔軟性のあるヤギ革を採用。9、親指内側には、グリップ力と保護性能を高めるパンチング加工したクラリーノを使用。10、手首部分はパンチング加工を施したフルグレインヤギ革。11、フルグレイン牛革カフ。。掌側。12、安全かつ強力なベルクロを使用。13、転倒時のグローブ脱着防止のベルクロリストバンド。14、親指に、フィット感と安全性を高めるヤギ革と形状記憶パッドを採用。15、左手のみFIVEグローブの象徴である人差指と中指を赤くした「FIVE V サイン」。16、指先には、快適性のあるフルグレインヤギ革。17、最上級のフィット感を提供する立体裁断。18、小指側面は牛革のあて革。あて革は、高い耐久性を発揮するダブルステッチ縫製。19、掌上部には、グリップ力を高めるパンチング加工を施したクラリーノ素材使用。20、掌全体はフルグレインヤギ革を使用し、最上級のフィット感を実現。21、掌のあて革にフルグレインヤギ革を使用し、耐久性を強化。22、掌にTPRスライダーを採用し、衝撃や擦過傷から手を守る。23、安全性を高める為、リストバンドを保護するカバーを採用。24、パンチング加工を施したフルグレインヤギ革をカフ全体に使用。
関連キーワード
1
2
次へ