防水性、撥水性、透湿性に富んだ、耐水圧および透湿度共に高い機能を持ったレインスーツです。
上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。
前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。
ジャケットは両サイドにフタ付きの大き目ポケットを採用。ポケットフタには視認性を高める反射材を付けております。
ジャケット裾には、裾幅調整用のストッパー付コードを採用、パンツ裾は裾幅調節機能付き。
透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)3000
こんなお得な商品も!

レインスーツ 高機能
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
軽量な透湿防水素材を使用したレインウェアです。ムレを抑え、快適性をサポートします。用途に応じて取り外しが可能な、メッシュ付きフード。雨や風の侵入を抑えるダブル前立て付き。フラップポケットには、雨の日の視認性を確保し安全性を高める反射パイピング付き。ジャケットの裾幅を調節する、ストッパー付きドローコード。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。ムレを逃す背面ベンチレーションには安全性を高める反射パイピング付き。ウエストには調節用のスピンドルを装備し、エアー抜きハトメ穴が付いています。
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)3000
混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
機能フード、ダブル前立て、フラップポケット、ドローコード、裾巾調節機能、バックスタイル、ウエスト
耐水圧10000mm、透湿性3000g/m2・24hr、上下セット、上下セパレート、裾調整可能、フード取り外し可能、内側メッシュ、二重前立て、反射材付き。
用途通勤・通学、梅雨対策、雨対策、外作業
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)3000
業務用レインウェアとしては珍しい透湿性レインウェアです。
耐水圧性能は大雨の目安となる10,000mm以上をクリアし、透湿性能は3000g/m2/24hと非常にコストパフォーマンスに優れています。
豪雪地帯での除雪・雪かき作業を行う際は目立つ色をお選び下さい。
用途作業、通勤・通学、トレッキング、ホテル、警備業、除雪・雪かき(蛍光グリーン推奨)
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)3000
材質(表)ナイロン
セット内容透湿性レインウェア
ハイドロフィリック繊維使用。軽量で強度があり、柔らかい風合い。防水性に優れ、ムレにくく快適な着心地。水気をすばやく引き寄せ吸収することで、出る汗を放出させることが出来ます。ウエスト部は後ろを長めにし、屈んでも濡れにくい!。フードと上着の裾部は、絞りでサイズ調節可能。フードは襟裏に収納できます。前ポケット内側にマジックテープを使用。フロントはファスナーとホックによる二重構造。ズボンは前開きファスナーで脱ぎ履きしやすい。
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)3000
付属品収納袋
セット内容上下
混率(%)ポリウレタンコーティング(透湿素材)、(メッシュ)ポリエステル100
引き裂けに強い。リップストップ生地を採用(ジャケットのみ)
ビルトインフード!フードが必要のない時は襟に収納できます。
背部のベンチレーションでさらに快適な着心地に!
ズボン裾ボタン絞り付でフィット感をアップさせます。
色迷彩グリーン
耐水圧(mm)15000
透湿度(g/m2)3000
セット内容上下
混率(%)表:ポリエステル100(PUコーティング/透湿性)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
機能強力防水、メッシュ付、フロントフラップ、ビルトインフード、裾絞り、ドローコード付、ベンチレーション、ポケット付き
耐水圧(mmH2O)10000以上
透湿度(g/m2)3000
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
関連キーワード