商品豆知識
最大13%の伸縮性を実現したストレッチレインスーツ。
耐水圧10000mmH2O以上。透湿:8000g/m2・24hrs以上。
背中に反射材を採用。
ズボンは立体裁断を施し体の動きをサポートします。
袖口マジックテープ。裾ボタン調整式。フードは一体型。収納袋付。
用途雨天時の野外作業。レジャーに。
セット内容上下
混率(%)ポリエステル100(PUラミネート)
機能ストレッチ
耐水圧(mmH2O)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿度(g/m2)8000
ゆったりもすっきりも。重ね着できるワイドシルエット
耐水圧(mm)10,000H2O
透湿度(g/m2)8000-24h
全方向へ伸縮する生地を使用しているからヒザ、ヒジが突っ張らない超伸縮。巻込み収納フード。腰部反射プリント入り。パンツはチャコールグレーになります。上下1セット。
材質(表)ポリエステル100%/TPUラミネート
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)8000
全方向へ伸縮する4wayストレッチ素材を採用した次世代レインウェア。
袖を通した瞬間に分かる異次元の着心地。
用途軽作業・レジャー
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)8000
混率(%)ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き)
機能透湿素材、4way伸縮素材、反射プリント、止水ファスナー、収納袋付き、ロール収納式フード
材質(裏)TPUラミネート
工具やワークウェアに求められる「タフ・機能性・実用性」といった要素を伴いつつ、エヴァンゲリオンの世界観を取り入れたファッショナブルなワークブランドです。第二弾は新世紀エヴァンゲリオン作中の組織をイメージしてデザインされたレインジャケットです。タウンユースで活躍するカジュアルなテイストを纏った一着となっております。
材質表地:ポリエステル100%タフタ(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100%メッシュ
機能防水加工、撥水加工、透湿素材、伸縮素材、収納袋付、止水ファスナー、衿内収納フード(調節付き)、裏地メッシュ、袖口調節(マジックテープ)、裾調節(ゴム紐)、反射機能
耐水圧(mm)10000(初期値)
透湿度(g/m2)8000/24h(初期値)
関連キーワード