5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期間の雨弾き効果!40km/hから雨を弾き、耐久性能を従来品の約2倍にパワーアップしました。 ワイドなフェルト面ですばやく、一度塗りで強力な撥水被膜ができる塗り込みタイプです。 従来品の50%増量タイプですので、1本で長期間使えます。
タイプ塗り込みタイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.105L 危険物の性状水溶性
1本(105mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

04107 ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99 動画あり
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7781 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL 危険物の性状水溶性
1本(120mL)
999 税込1,099
当日出荷

04146 超ガラコ SOFT99 動画あり
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7820 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性耐砂塵 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

蓋を開ければそのままガラスに撥水剤の塗りこみ可能。 片手で握りやすい形状。 効果は3か月以上持続(※使用環境により期間は前後します。)
用途自動車フロントガラスの撥水コーティング タイプ塗り込みタイプ 液性酸性 施工可能台数約1台 形式ボトルタイプ 成分イソプロピルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、シリコーン化合物 使用方法1. 使用前に、ガラスをきれいにしてください。2.中蓋部分を握り、反時計回りに外蓋をひねり、蓋を開けます。3. ガラスが完全に乾燥した後、円を打つようにガラスに均一に塗り、できるだけすきまを残さないでください。4. 5分後、水にぬらした後固く絞ったタオルでガラスをきれいに拭きます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
399 税込439
当日出荷

4951 ぬりぬりガラコハヤデキ SOFT99 動画あり
乾燥待ち不要の時短コーティングです!。塗布後、瞬時にガラス面へ定着する「高反応性シリコン」を採用。従来5~10分間必要だった拭き取りまでの乾燥時間が不要になりました。施工作業もますますカンタンになりました!。ガラスの隅から隅までボ卜ルを使ってキッチリ塗り込む必要はありません。塗った液を、乾いたタオルで全面に塗り広げながら、透明に仕上げていくだけのラクラク施工です。油膜溶解成分を配合し、多少の油膜が残ったガラス面にもはじかず定着します。雨ハジキは強力です!。ウインドーに降りかかる雨を瞬時に水玉にはじき、吹き飛ばします。ノーワイパー走行可能速度は約45Km/h~。市街地走行時でもクリアで快適な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ 仕様塗布時間/約70秒(フロントガラス1枚) トラスコ品番773-6355 質量(g)127 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×55 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性油膜溶解 乾燥時間不要 危険物の性状水溶性
1本(75mL)
679 税込747
当日出荷