ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。
左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。
パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。
シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。
洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
用途軽作業、デリバリー
耐水圧(mmH2O)30000以上
仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系
セット内容上下セット
質量(g)約700/Lサイズ
混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。
混率(%)本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100
働く方向けにつくられたワーキング用レインコート。ポケットや反射材は現地の声を盛り込んだ耐久撥水※生地のレインウェア。※100回洗濯しても撥水性を維持
材質ナイロン
耐水圧(mm)30000以上
透湿度(g/m2)16000(24h)
防水膜にPEFEメンブレンを採用し、雨や雪のみならず、様々な薬品や防塵をシャットアウト。ウィルスバリア性能も最高レベルに達します。シームレスパンツ。二重防水ヒヨク。上下1セット。
耐水圧(mm)30000
透湿性(g/m2・24hr以上)25000
ゴアテックス(R)三層構造生地の採用により、最高度の透湿性・防水性・防風性を実現。
制電仕様の生地を採用することにより、JIS T8118適合品。(静電気帯電防止作業服)
業界初のヘルメット対応型の専用インナーフードを採用。
ヘルメット着用時の後頭部・側面からの水の侵入を抑え、視界の確保と音の確保(フードで耳を遮らない)により、高い安全性を実現。
グローブ着用時に袖からの水の侵入を防ぐ仕様になっており、外袖には水抜き穴はあり内袖と外袖の間にたまった水を速やかに排出します。
防雪長靴対応で裾幅を広めに設定。
マジックテープにより、しっかりと裾を固定できる仕様。
耐洗濯性に優れ家庭用洗濯機で洗濯が可能です。
洗濯をすることにより製品を清潔に保ち、衛生面にも配慮することができます。
用途軽作業、デリバリー
色ブルー
耐水圧(mmH2O)30000以上
材質(表)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロン
仕様防水・透湿・防風・三層構造・メットインフード・ダブルフラップ・シームレスヒップ・二重袖・アジャスター・袖面ファスナー・収納袋・洗濯機・ドライ石油系・制電
セット内容上下セット
質量(g)約740/Lサイズ
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。
材質ナイロン100%
耐水圧(mm)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)約16000
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えたゴアテックスワークウェア。
寸法は作業性を高める動きやすいゆったりサイズに設定しており、9サイズの広いサイズ展開で様々な体格の方にお選びいただけるのが特徴です。
高輝度の50mm反射帯で高い視認性を確保しました。両袖、両胸計4か所に便利なループ付きです。洗濯機で丸洗いOK。
用途軽作業・デリバリー
セット内容上下セット
色ブルー
質量(g)約850(Lサイズ)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、防風、3層構造、ダブルフラップ、反射付、広口納袋 洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
JIS T8127 Class3適合品。全方向360度に高視認性材料を使用。3層構造生地で長期耐用年数を実現。2種類の反射素材使用で雨天時の視認性が凄い。ヘルメット対応大型フード。上下1セット。
材質(裏)ナイロントリコット
材質(表)ポリエステル100%
耐水圧(mm)30000
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。
防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
用途軽作業、デリバリー
耐水性(mm)30000以上
セット内容上下
質量(g)740 (Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。家庭用洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単です。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。サイドにフックを設けることでタオル等を引っかけることが可能です(フック上部がマジックテープで着脱可能)。内股は内はぎ線を後ろにもってきていることにより生地摩耗を軽減する仕様になっています。フロントはファスナー式で脱ぎ着も容易です。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色ストロングブラック
質量(g)265(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ナイロン 100(ePTFEラミネート)/ナイロントリコット
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
世界最高基準の「防水・透湿・低結露素材」。モイスチャーバッファリング機能により、水蒸気が水滴化する結露を防ぎ、常に衣服内をドライに保ちます。
更にディアプレックスは、最前線で起こりうる、飛沫・体液・血液・ウイルスなどの浸透を高いレベルで防御するバリア性も保持しています。
レフレクター(反射材)は、表面が濡れても輝度が変わることが少ない超高輝度マイクロプリズム反射素材(EN471認証品)を使用することにより、最前線で働く人の安全性を高めます。
フードは立体設計でフィット感が高く、良好な視界が確保できます。
用途工事現場、整備現場、宅配業務、施設管理、倉庫作業、清掃作業、産業廃棄物業など
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
耐水圧(mmH2O)30000以上
混率(%)ナイロン100
機能防水、透湿、低結露、撥水、収納式フード付、左右胸ポケット、スルーポケット、袖口/ゴム、マジックテープ、裾/ドローコード付
JIS規格JIS T 8060D(人工血液バリア性):クラス6、JIS T 8061D(ウイルスバリア性):クラス6
生地ディアプレックス(3層ミニリップ)
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。ウエストはベルト付きで簡単に調整が可能です。フロントにはファスナーがあり、脱ぎ着が容易になっています。裾のドローコードを絞ることによって引きずりを防止します。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色ブラック
質量(g)260(Lサイズ基準)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/止水ファスナー
耐水圧(mmH2O)30000
混率(%)ナイロン100
機能スルーポケット、脇ゴム仕様、裾/ドットボタン付
生地3層ミニリップ
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。ゴアテックス パックライト2.5レイヤー生地にすることで着心地も軽やかです。左右に大きなポケットを装備、フロント・ポケット部分には止水ファスナー(YKK)を使用しています。カジュアルなデザインにより天候に関係なくアウターウェアとして着用可能です。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容ジャケットのみ
質量(g)415(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/パックライト加工
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。前身頃には大きなポケットがついています(二重ポケット付き)。ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容ジャケットのみ
質量(g)380(Lサイズ基準)
混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上
働く方向けにつくられたワーキング用レインウエア。ポケットや反射材は現地の声を盛り込んだ耐久撥水※生地のレインウェア。※100回洗濯しても撥水性を維持
材質ナイロン
耐水圧(mm)30000以上
透湿度(g/m2)16000(24h)
働く方向けにつくられたワーキング用レインパンツ。ポケットや反射材は現地の声を盛り込んだ耐久撥水※生地のレインウェア。※100回洗濯しても撥水性を維持。動的機能裁断・機能素材選定など、運動時の動きやすさを追求したウエア設計。
材質ナイロン
耐水圧(mm)30000以上
透湿度(g/m2)16000(24h)
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色チャコール
質量(g)300(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ポリエステル100%(ePTFEラミネート)/ポリエステルメッシ
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
関連キーワード