235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順












直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
119 税込131
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)





精密レギュレータ IRシリーズ IR3222 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル(-) 上向き 排気方向(2) 背面排気 設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3220 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3212 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル(-) 上向き 排気方向(2) 背面排気 設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3200 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル(-) 上向き 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3010 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
設定感度0.2%F.S.以内。 省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) 繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) 逆流機能付(ARP20K30K40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

レギュレータ (AR25K-~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)


レギュレータ AR-Bシリーズ AR60K SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30K SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ IR3000 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06G SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)