86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







AR40-06E4-B AR-B - レギュレータ(AR40-60000) SMC CADデータあり
取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ40 ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)0.05~0.85 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

AR40-06-NRY-B-X425 レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06 SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 仕様(-X425) 高圧 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc ハンドル(Y) 上向き 流れ方向(R)右→左 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
用途一般空圧機器用 取付ブラケット付き ボディサイズ30 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa ドレン排出口ドレンコック付き ろ過度(μm)10 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.82MB) ケース金属ケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06G SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)



AR625-F06-R パイロット式レギュレータ AR425~1149 SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83 仕様準標準仕様 ボディサイズ(6) 1 ねじの種類(F) G 流れ方向右→左 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷


6.0MPa対応 直動レギュレータ SMC CADデータあり
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




AR40-F06GH-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06GH SMC CADデータあり
ボディサイズ40 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
7,798 税込8,578
16日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06BG SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ40 ねじの種類(F) G 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
7,798 税込8,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AW60-06E-12-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-06E SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ60 ねじの種類(-) Rc ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケース(2) 金属ケース 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷

AW60-06BDE-1-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-06BDE SMC CADデータあり
取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06G SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)






レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06 SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 ボディサイズ40 ねじの種類(F) G ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(-) 圧力計なし
1個
6,298 税込6,928
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06BG SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR625) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AR40-N06E4-Z-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06E4 SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ40 ねじの種類(N) NPT ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi 圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

AW60-F06BD-18-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-F06BD SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2 流れ方向(-)左→右 ボディサイズ60 ねじの種類(F) G 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ケース(8) レベルゲージ付金属ケース 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷


AR40-06M-1-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06M SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
7,798 税込8,578
16日以内出荷