141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順








用途エアマネジメントシステム構成部品 リード線取出方法M12コネクタ 定格電圧(V)DC24 取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ハンドル位置ハンドル上向き リード線取出方向背面
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)






AR40-06E4-B AR-B - レギュレータ(AR40-60000) SMC CADデータあり
取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ40 ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)0.05~0.85 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
設定感度0.2%F.S.以内。 省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) 繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) 逆流機能付(ARP20K30K40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

AR40-06-NRY-B-X425 レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06 SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 仕様(-X425) 高圧 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc ハンドル(Y) 上向き 流れ方向(R)右→左 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷


レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06G SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AR40-03E4-B AR-B - レギュレータ(AR40-30000) SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 設定圧力(MPa)0.05~0.85 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 流れ方向(-) 左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BG SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BM SMC CADデータあり
ボディサイズ40 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03H SMC CADデータあり
ボディサイズ40 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AR40-03BM-RY-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03BM SMC CADデータあり
ボディサイズ40 ハンドル(Y) 上向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03B SMC CADデータあり
ボディサイズ40 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-02H SMC CADデータあり
ボディサイズ40 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AR-B - レギュレータ(AR40-200) SMC CADデータあり
取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ40 ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)0.05~0.85 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR-B - レギュレータ(AR40-20) SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 設定圧力(MPa)0.05~0.85 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



AR40-04E4-R-B AR-B - レギュレータ(AR40-40000) SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 設定圧力(MPa)0.05~0.85 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 流れ方向(R) 右→左 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

AR40-03E2-R-B AR-B - レギュレータ(AR40-300) SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)0.05~0.85 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 流れ方向(R) 右→左 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

6.0MPa対応 直動レギュレータ SMC CADデータあり
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
219 税込241
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

AR40-04BE4-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BE4 SMC CADデータあり
ボディサイズ40 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BG SMC CADデータあり
ボディサイズ40 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(B) ブラケット付
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)