35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 材質(本体)亜鉛合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最大流量(L/min)2500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径R1/8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途エアー流量調整用 トラスコ品番857-1125 質量(g)50 管接続口径R1/4・Rc1/4 ねじの種類R・Rc 使用流体空気
1個
989 税込1,088
当日出荷

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 仕様低圧用 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)129 質量(kg)0.55 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

コンパクトシリーズ
用途圧縮空気を安定した圧力に調圧します トラスコ品番103-4405 全長(mm)79 質量(kg)0.3 取付方式ブラケット(別売) 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 圧力計接続口径Rc1/8 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ 圧力計圧力計付 仕様チェック機構内蔵 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1 全長(mm)244 質量(kg)0.9 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。 プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)0.29 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケット無し 使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体) 最高使用圧力(MPa)0.73 感度0.001MPa 使用流体空気 空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時) 保証耐圧力(MPa)1.03 設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)250 全幅(mm)72 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)75 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.85 圧力計圧力計付
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニコントロールズレギュレーター
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
接続口径R1/4 質量(g)350 ねじの種類R 外径(Φmm)【エアインポート】6
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 給油不要
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニコントロールズ精密レギュレーター
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。 精密タイプはコンスタントブリード方式のため、標準タイプと比べ敏感で高い設定精度が得られます。
接続口径R1/4 質量(g)800 ねじの種類R 外径(Φmm)【エアインポート】6
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




レギュレータ (AR25K-~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)



小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷