ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
圧力計なし
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可)
内部ロック付、安定した性能を実現
作動性向上、優れた圧力特性
標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
ろ過精度5μm、40μm二種類対応
多様なバリエーション
ブラケットで取付が選択可能
種類標準型
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ40
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)0.05~0.85
取付け方法取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
エスコ品番EA153C-26
質量(g)1200
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1.0以下
全高(mm)198
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)90
設定圧力単位MPa
1個
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
用途一般空圧機器用
取付ブラケット付き
ボディサイズ30
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口ドレンコック付き
ろ過度(μm)10
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.82MB)
ケース金属ケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
管接続口径(06) 3/4
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
仕様(-X425) 高圧
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(Y) 上向き
流れ方向(R)右→左
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
管接続口径(06) 3/4
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
管接続口径(06) 3/4
設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83
仕様準標準仕様
ボディサイズ(6) 1
ねじの種類(F) G
流れ方向右→左
圧力計圧力計なし
排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
リリーフリリーフ機構付
ボディサイズ40
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥7,798
税込¥8,578
16日以内出荷
管接続口径(06) 3/4
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(F) G
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
管接続口径(06) 3/4
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ60
ねじの種類(-) Rc
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
ケース(2) 金属ケース
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83
圧力計圧力計なし
排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
管接続口径(06) 3/4
ボディサイズ40
ねじの種類(F) G
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(-) 圧力計なし
管接続口径(06) 3/4
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2
関連キーワード
1
2
3
次へ