コンパクト&ライトウエイトで操作性も抜群です。
リリーフ機構も装備しており、調整も容易な本格派です。
リングダイヤルのロック、オンオフ機能付です。
用途圧力計、メーターなしで作業のパートナーに
仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグ
トラスコ品番763-7969
材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮
全長(mm)117
質量(g)148
使用圧力(MPa)0~2.5
耐圧(MPa)3.7
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9
設定圧力単位MPa
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。
小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁
材質アルミ
適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ
継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーターです。2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用できます。圧力調整のハンドルが軽いので、圧力の変更が楽に素早く行えます。任意の圧力にダイアルを合わせて、ロックができます。
用途建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。
仕様ロック付、圧力ロックボタン付、変換可能圧:2.5Mpa以下の高圧
材質(本体)鋼鉄
質量(g)154
使用流体空気
設定圧力単位MPa
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
国内最小、圧力を操作出来ます。
超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさです。
小型でもしっかり圧力制御します。
リリーフ機構も装備してます。
用途圧縮空気を安定した圧力に調整
使用圧力(MPa)0~2.5
仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグ
トラスコ品番763-7977
材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮
全長(mm)75
質量(g)126
管接続口径1/4
ねじの種類G(メネジ)
耐圧(MPa)3.8
接続高圧専用プラグ
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~0.8
設定圧力単位MPa
排気機構リリーフタイプ
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
圧力計なし
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・最高供給圧力:5.0MPa
・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空気,N2,O2,Ar
・接流体部:フッ素系グリース使用。
ねじの種類(-)Rc
単位(-)MPa
圧力計の出っ張りを抑えています。
圧力計、ブラケット付です。
空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)129
質量(kg)0.55
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
圧力調整範囲(MPa)1.2~2.3
関連資料(2.06MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
排気機構リリーフタイプ
管接続口径(06) 3/4
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用
流体窒素、空気
適合N2
トラスコ品番434-6700
質量(kg)2.1
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3
最高使用圧力(MPa)3
接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
標準流量(Nm3/h)140
適合ガス窒素
適合N2
質量(kg)1.4
ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
使用範囲0.2~0.99
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。
ワンタッチで接続できます。
ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
トラスコ品番838-7347
材質鉄
質量(g)180
設定圧力単位MPa
入力圧力(MPa)最大:2.5
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
圧力調整範囲(MPa)0.3~0.9
関連資料(2.06MB)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
・寿命:1000万回
ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。横型ダイヤル式。
建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
仕様ダイヤル、安全装置付き
色アルマイトレッド
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~45
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
設定圧力単位MPa
圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
エアツールに合わせて手元で圧力調整が可能です。高圧(2.5MPa)→低圧(0.3~0.9MPa)への減圧が可能です。残圧を抜くリリーフ機構搭載で着脱も楽で安全です。吐出圧力の目安目盛付で圧力計がなくても調整が可能です。
用途エアツールに合わせた圧力調整に
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体空気
ノズル口径(Φmm)3.5
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9
プラグタイプ高圧
設定圧力単位MPa
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,。2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。
用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000
能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6
仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時)
付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース
使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)
アズワン品番64-8549-31
使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体窒素、空気
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)8
接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
一次側圧力(MPa)4~15
二次側圧力(MPa)1~8
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。
常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
設定圧力単位MPa
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高圧洗浄機用アクセサリー・フローレギュレーター
手元での水の圧力調整を可能にします。
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)135
流体圧縮空気
温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
圧力調整範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。
塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。
日本の高圧洗浄機メーカーが多く採用しているPA社製。
サイズイン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ
耐圧力(MPa)28
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。
塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。
サイズイン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ
耐圧力(MPa)28
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

レギュレータ 小型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
トラスコ品番254-9590
全長(mm)71.5
質量(kg)0.25
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1以下
使用流体空気
主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・寿命:1000万回
ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ