21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4 ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ3 設定方式(1)エアオペレート
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(02)1/4 設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ2 設定方式(1)エアオペレート
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ3 設定方式(0)基本(ハンドル)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3022 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(2) 背面排気 設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2020 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3021 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル(-) 上向き 排気方向(1) 正面排気 流れ方向(-) 左→右 設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1020 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8 排気方向(2) 背面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8 ボディサイズ3 ねじの種類(-) Rc 排気方向(1) 正面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


I Series(IR3020) SMC CADデータあり
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

I Series(IR1020) SMC CADデータあり
1個
特価
5,490 税込6,039
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)