115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







用途エアマネジメントシステム構成部品 リード線取出方法M12コネクタ 定格電圧(V)DC24 取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ハンドル位置ハンドル上向き リード線取出方向背面
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)






レギュレータ (AR30K-~) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30K SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

AR-B - レギュレータ(AR30-300) SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 設定圧力(MPa)0.05~0.85 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR-B - レギュレータ(AR30-30) SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AR30-02E4-B AR-B - レギュレータ(AR30-20000) SMC CADデータあり
取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ30 ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)0.05~0.85 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ30 排気機構ブリードタイプ
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03E SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
特価
4,011 税込4,412
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30 SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

AR30-03EH-RY-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03EH SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc ハンドル(Y) 上向き 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 流れ方向(R)右→左 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02G SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




AR30-02E2-ZA-B AR-B - レギュレータ(AR30-200) SMC CADデータあり
取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ30 ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)0.05~0.85 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷


6.0MPa対応 直動レギュレータ SMC CADデータあり
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



AR30-03E4-B AR-B - レギュレータ(AR30-30000) SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 設定圧力(MPa)0.05~0.85 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 流れ方向(-) 左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BE1 SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 ボディサイズ30 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) 下向き 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N03G SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ30 ねじの種類(N) NPT ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR30-N02GH-Z-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-N02GH SMC CADデータあり
ボディサイズ30 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷