17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


圧力を下げまたは一定に保ち、空気圧機器を安定した状態で作動させます。
質量(kg)0.108 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7 材質(パッキン)合成ゴム 表面処理(本体)ニッケルめっき 設定圧力単位MPa
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1 使用流体空気 設定圧力単位kPa
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 設定圧力単位MPa
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計なし
1個
2,298 税込2,528
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、クリーンエア、ガスの圧力制御など、ノングリス、ノンオイルを必要とするラインに最適。
設定圧力単位MPa
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。
使用流体空気/N2/CO2/He/Ar 設定圧力範囲(MPa)0.01~0.25 設定圧力単位MPa
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レギュレータ AR-Aシリーズ AR10 SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
使用流体空気 設定圧力単位MPa
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310F) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC CADデータあり
・小形、軽量(本体65g) ・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm ・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
ボディサイズ3 排気機構リリーフタイプ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)