用途エアー流量調整用
トラスコ品番857-1125
質量(g)50
管接続口径R1/4・Rc1/4
ねじの種類R・Rc
使用流体空気
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
接続口径R1/4
質量(g)350
ねじの種類R
外径(Φmm)【エアインポート】6
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
精密タイプはコンスタントブリード方式のため、標準タイプと比べ敏感で高い設定精度が得られます。
接続口径R1/4
質量(g)800
ねじの種類R
外径(Φmm)【エアインポート】6
圧力を下げまたは一定に保ち、空気圧機器を安定した状態で作動させます。
質量(kg)0.108
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7
材質(パッキン)合成ゴム
表面処理(本体)ニッケルめっき
設定圧力単位MPa
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。
最高使用圧力(MPa)1.5
管接続口径1/4
ねじの種類R/Rc
常用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計なし
スパナサイズ(mm)19
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途エアー流量調整用
トラスコ品番857-1828
質量(g)50
使用流体空気
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1
全長(mm)65
材質(本体)アルミニウム
質量(g)42
接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4
温度範囲(℃)0~60
ねじの種類G、R
用途エアー流量調整用
トラスコ品番857-1826
質量(g)50
管接続口径R1/8・Rc1/4
ねじの種類R・Rc
使用流体空気
1個
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
全長(mm)65
材質(本体)アルミニウム
質量(g)42
接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):R1/4
温度範囲(℃)0~60
最高圧力(MPa)1
関連キーワード