こんなお得な商品も!

レギュレータ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)1
流量(L/min(ANR))300
形状レギュレータ
使用温度範囲(℃)5~50
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
排気機構ノンリリーフタイプ
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
排気方向(2) 背面排気
設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(0) 下排気
設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
排気方向(2) 背面排気
設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
排気方向(0) 下排気
設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
管接続口径(03) 3/8
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
設定圧力(MPa)0.05~0.85
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ25
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能なし
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ25
ハンドル(-) ハンドル下向き
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)0.05~0.85
取付け方法取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85
設定感度0.2%F.S.以内。
省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
逆流機能付(ARP20K30K40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ40
排気機構ブリードタイプ
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40
排気機構ブリードタイプ
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa
排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
管接続口径(06) 3/4
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
仕様(-X425) 高圧
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(Y) 上向き
流れ方向(R)右→左
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
ボディサイズ20
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
リリーフリリーフ機構付
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ