21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1 材質ポリオレフィン 連続使用温度(℃)-55~125 特性難燃性 収縮率2:1
1パック(10本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB 付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド エコマーク認定認定 本体質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234 コントラスト比16000:1 解像度WXGA(1280×800) 主な用途ビジネス用 入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA スピーカー有り アズワン品番64-6465-83 明るさ(Lm)3700 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) エコマーク認定番号20 145 007
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

A4モノクロレーザービームプリンター LBP122。有線・無線LAN、USB標準対応。 両面印刷も搭載し、小規模利用にも最適なコンパクトモデル。連続印刷29枚/分の高速印刷と、無線LAN・ダイレクト接続・省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間12ヶ月(引取修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4 給紙容量(64g/m2)150枚 使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6 インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5620C007 適合トナートナーカートリッジ071/071H 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 046
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】。店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】。プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】。顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】。幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】。最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】。オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】。置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱 質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7 外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193 エコマーク認定認定 解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数1~99枚 液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル) プリント方式インクジェット インク5色ハイブリッド 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき 使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm) 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096 色数5色(独立インクタンク) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号18 155 029
1台
40,980 税込45,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホで使いやすい、丸みのあるカジュアルデザインモデル。働き方や学習方法が多様化し、自宅での家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしたいというニーズが高まっています。 在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。 プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示。読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。 大きなスマホ画面を操作パネルに代用することでスマートなデザインに。操作に迷ったら、画面に表示されたQRコードをスマホで読み取り、解決法を確認できます。 本製品に対応している新開発のWindows PC用アプリ”Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。 また、スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」の画面に表示されるガイダンスに沿って操作するだけで、迷うことなく簡単に本体のセットアップを行うことができます。 なくなった色だけの交換ですむ経済的な独立インクタンクなので、各インクをムダなく使えて経済的です。またパソコン画面でインク残量が表示されるので、急なインク切れで困る心配もありません。
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター、【種類】後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、アイロンプリントシート、カセット:普通紙 商品タイプ複合機 シリーズPIXUS 色数5色(独立インクタンク) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×350×142(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず) 質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクボトルを含む) 付属品セットアップ用インクタンク(BCI-301C/301M/301Y/301BK/300PGBK) 、設置・基本操作マニュアル(紙) ノズル数計4096ノズル 最大解像度4800(横)×1200(縦) 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター) 給紙方式後トレイ/カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 液晶モニター1.44型有機EL プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・レター・はがき・L判・2L判・六切・KG・名刺・スクエア(127mm×127mm)・スクエア(89mm×89mm))【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能ドットカウント方式 動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと) 消費電力(W)コピー時(USB接続時):約12、待機時(USB接続時):約0.9 電源(V)AC100~240(50/60Hz) グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号21 155 021 プリントヘッドC/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル 稼動音(dB(A))約44.5 プリント方式インクジェット方式 複写サイズA4/レター 連続印刷可能枚数1~99
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量印刷を一度に「大容量給紙」。 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」。 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応。置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」。 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」。 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」。 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」。 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり。接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応。 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」
プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm) 商品タイププリンター ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く) 本体質量(kg)約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む) 付属品セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ) プリントヘッド(総ノズル数)4096 最大解像度4800(横)×1200(縦)(dpi) 用紙後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙 給紙方式後トレイ、カセット 液晶モニター2行液晶 対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBK プリントマルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 インク残量検知機能ドットカウント方式 稼動音(dB(A))約50.5 動作温度範囲(℃)5~35 動作湿度(%)10~90(但し結露しないこと) 消費電力(W)プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9 TEC値約0.14kWh 電源(V)AC100(50/60Hz) 仕様【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm) エコマーク認定認定 インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可 エコマーク認定番号18 155 074
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

使用頻度の高いテープをセレクトしました。
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)5 テープ地色白、黄 文字色 仕様2色3巻セット セット内容TZe-231S×2本、TZe-631S×1本 エコマーク認定認定 アズワン品番64-3784-01 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 090
1箱(3巻)
2,198 税込2,418
当日出荷

A4毎分38枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。 A4毎分38枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーは6.4秒以下と迅速。 1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 大量印刷ニーズに応える最大990枚大容量給紙。 オプションのペーパーフィーダー装着により、大量印刷ニーズに応えます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。 一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。 また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。 ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。 ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。 Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。 さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。 スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。 モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 大きな画面で見やすく快適操作、5インチカラー液晶タッチパネル。 印刷やFAX、スキャナーなどを5インチの大画面タッチパネルで直感的に操作できます。 チルト式パネルの採用により、設置場所や使う人の目線に合わせてパネルの角度調整が可能となり、より操作性が向上しています。 アプリケーションライブラリー。 使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。 繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。 ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。 クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。 uniFLOW Onlineに対応。クラウド型デバイス機能拡張プラットフォーム「uniFLOW Online」連携により、認証によるセキュア印刷、集計レポートなどのドキュメント管理機能を強化できます。
仕様【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【連続コピー枚数】最大999枚、【インターネットFAX対応メールサーバー】Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0、【連続複写速度枚数】38分(モノクロ)(片面)(A4等倍)、【スキャナー読取速度】約1.8枚/秒(モノクロ)(A4)、【ファーストプリント:A4】5.4秒以下、【ウォームアップタイム】14秒以下、【リカバリータイム(スリープからの復帰時間)】4秒以下、【印字領域】上下左右5mm(封筒10mm)、【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【ファーストコピータイム(原稿台)】6.4秒以下、【ADF原稿セット可能枚数(80g/m2)】最大50枚、【ADF原稿交換速度(コピー時)】約20ページ/分(モノクロ/片面)・約34ページ/分(モノクロ/片面)、【走査線密度】8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン)8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)、【ファックス/送信機能】ワンタッチ19件(ベストメンバー)/短縮ダイヤル281県/グループダイヤル最大299件/同報送信最大310件 付属品トナーカートリッジ057、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド 適合回線:一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz) 型式送受信兼用機 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)7.9A 規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマーク シリーズSatera 消費電力(W)最大1200以下/動作時平均約520/最小約0.9 エコマーク認定認定 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)、Windows:8.1/10(TWAIN、WIA2.0)、Mac: OS X 10.11以降(ICA) 本体質量(kg)約16.2(カートリッジを除く) 対応【メールサーバー】Microsoft Exchange Server2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0 紙厚(g/m2)カセット・60~120、手差しトレイ・60~163 用紙普通紙/厚紙/再生紙/ラベル紙/郵便(往復)はがき/封筒 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)(USB/ネットワーク/拡張スロット)、【SEND/SEND Lite機能】1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n メモリー1GB、送信30件/受信90件、最大約512枚(送受信の総ページ数) 読取複写機能(原稿サイズ)に準ずる、【A4/モノクロ】約1.8秒/枚、【A4/カラー】約3.8秒/枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約453×464×392 解像度(最大プリント)2400dpi、【複写/コピー時/読み取り(原稿台)】300dpi×600dpi/600dpi×600dpi、【複写/コピー時/出力/】600dpi×600dpi、【スキャナー/原稿台】600dpi×600dpi、【スキャナー/ADF】600dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/原稿台】300dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/ADF】300dpi×600dpi、【インターネットFAX】204×196dpi 使用温湿度範囲10~30℃/20~80%(相対湿度/結露不可) 印刷速度モノクロ A4:38枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 31.9ページ/分 電送時間(秒)約2.6(スーパーG3時) 動作モードCARPS2(ページ記述言語) モード【ファクス/通信】スーパーG3/G3、【インターネットFAX/通信】Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠) 対応フォーマットPDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF、JPEG(シングルページのみ)、TIFF プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量標準:カセット250枚/手差しトレイ100枚、オプション給紙:640枚×1段、最大(64g/m2)150枚 排紙容量最大150枚(64g/m2) 連続複写スピード38枚/分(A4等倍/片面)、15.9枚(36ページ)/分(A4等倍/両面) 連続複写枚数最大999部 複写方式間接静電転写方式 複写倍率【等倍】1:1±1.0%、【拡大】400%/200%/141%(A5→A4)/122%(A5→B5)/115%(B5→A4)、【縮小】86%(A4→B5)/81%(B5→A5)/70%(A4→A5)/50%/25%、【ズーム】25~400%(1%刻み) 画像欠け幅(mm)先端左右5.0±3.0(コピー時) 使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/ユーザー定義サイズ(幅105~216mm×長さ148~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm×長さ127~355.6mm) プロトコルSMTP(送信)/POP3(受信) 通信速度スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き) 表示色・階調256、【スキャナー(入力/出力)】モノクロ8bit/8bit・カラー24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit) 符号化方式MH、MR、MMR、JBIG グリーン購入法適合 作動音(dB)動作時:53、待機時:無騒音 商品タイプ複合機 対応プロトコルSMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(送信)、POP3(受信) 読取方式CIS エコマーク認定番号21 155 016
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

写真も文字もくっきり、高画質ハイスペックモデル。【L判写真の印刷スピードが約10秒】。印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」】。スマホから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。写真のレイアウトや加工ができる「Easy-PhotoPrint Editor」や「Creative Parkアプリ」など、使い方次第で多彩なプリントを楽しめます。【写真も文字も、はっきりくっきり「6色ハイブリッドインク」】。グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」の搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【使った色だけ交換できるからムダが少ない「独立インクタンク」】。6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意しており、プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる「2WAY給紙」】。背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。シボ仕上げを施したスタイリッシュなコンパクトボディは置き場所を選ばず、優れた使いやすさをあわせ持ちます。【使いたい機能をカスタマイズ Switch UI】。仕事・学習・趣味などシーンごとに、機能にすばやくアクセスできるショートカットボタンを自由にカスタマイズ可能。また、チャイルドロック機能も備えています。【便利な機能】。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」など便利な機能を搭載。その他、QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」、SDカードを差し込んでダイレクトプリントできる「カードダイレクト」、スマートスピーカーによる音声でのプリントなどにも対応。また、「Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON+スマートトレイ」で、本体に触れずに自動で電源オン。、そのままプリントすることも可能です。自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。
仕様連続コピー枚数:1~99枚 付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む) シリーズPIXUS エコマーク認定認定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×345×142 最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi 液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル) プリント方式インクジェット プリントヘッド(総ノズル数)6656 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき 使用可能用紙サイズ(カセット)A4、A5、B5、(後トレイ)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm) 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 色数6色(独立インクタンク) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号23 155 013
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TR8630A インクジェット複合機 TR8630a Canon 動画あり
有線LANに対応したファクス&ADF付きコンパクト複合機。普通紙対応&高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。誤送信・誤接続防止機能により、機密度の高いビジネス文書を保護します。前後2か所から給紙できる「2WAY給紙」。前後で2種類の用紙を同時にセット可能。置き場所や用途に合わせて選べます。写真にも文字にも強い「5色ハイブリッドインク」。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクを搭載。豊かな表現力と、高コントラストで細かな文字もにじみにくいシャープな描写を可能にしています。用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」。枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。また、同じ情報量で枚数を削減できるので保存用のファイルスペースの削減にもつながります。2面割り付けができる2 in 1コピーや4面割り付けができる4 in 1コピーも可能で、大量の原稿のコピー時でも、枚数をさらに節約できます。多様な機能を一台に「コンパクトボディ」。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。QRコードダイレクト接続や、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Easy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。便利な機能。SDカードを差し込むだけのダイレクトプリントや、用紙が節約できる自動両面プリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応、ワークフローを短縮できる定型フォーム印刷など、便利な機能を搭載しています。自動で電源ON、プリントまでできる「Wi-Fi & 自動電源ON」。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。また、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)にも対応しており、かんたん便利なWi-Fi接続とプリントで、オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能です。
グリーン購入法適合 プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/商用10号封筒/DL封筒/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/7"×10"/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm)、【自動両面プリント】普通紙(A4/A5/B5/レター) 商品タイプ複合機 色数5色 ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×351×190(トレイ類/突起部を含まず) 質量(kg)約7.9(プリントヘッド/インクタンクを含む) 付属品セットアップ用インクタンク(BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル インク色5色(独立インクタンク) ノズル数総4096(プリントヘッド) 最大解像度4800(横)×1200(縦) 給紙方式後トレイ/カセット 連続印刷可能枚数1~99枚 液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル) 消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約1.3(待機時/USB接続時) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと) 騒音レベル(dB(A))約45.5 インターフェースIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB (Wi-Fiと有線LANは同時使用不可) 対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK、【小容量】BCI-381sC/381sM/381sY/381sBK/380sPGBK エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20 155 012
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

カラー・モノクロA4毎分21枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。カラー・モノクロともに、A4毎分21枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーはカラー10.5秒以下、モノクロ10.4秒以下と迅速。1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 カラーで見やすく、直感的に操作できる5インチカラータッチパネル。5インチのカラー液晶タッチパネルに直接タッチしたり、フリック操作で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができます。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。 アプリケーションライブラリー。使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
仕様階調:256、連続コピー枚数:最大999、インターネットFAX対応メールサーバー:Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.7、Qpopper 4.1.0 付属品トナーカートリッジ067(C/M/Y)スターター各1本/トナーカートリッジ067(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:870以下、動作時平均:約370、最小:約0.8 電源AC100V、5.3A、50Hz/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降) 本体質量(kg)約20.5(カートリッジを除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約451×460×413 最大解像度(プリント)9600dpi相当 使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷(両面)A4、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅182~216mm×長さ257~355.6mm) 動作モード(ページ記述言語)CARPS2 プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量(標準)カセット:250枚、手差しトレイ:1枚 排紙容量最大100枚 連続複写スピード(A4等倍/片面)カラー・モノクロ:21枚/分、(A4等倍/両面)カラー・モノクロ:6.3枚(12.7ページ)/分 読み取り速度(スキャナー)A4モノクロ 約1.8秒/枚、A4カラー 約3.8秒/枚 給紙可能枚数最大251枚 使用可能用紙サイズ(給紙カセット)A4、B5、A5、レター、はがき、往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、(手差しトレイ)A4、B5、A5、レター、はがき、往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm) インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)31(区分名:a) エコマーク認定番号21 155 009
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷

カラー・モノクロA4毎分21枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。カラー・モノクロともに、A4毎分21枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーはカラー13.4秒以下、モノクロ11.4秒以下と迅速。1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 カラーで見やすく、直感的に操作できる5インチカラータッチパネル。5インチのカラー液晶タッチパネルに直接タッチしたり、フリック操作で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができます。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。 アプリケーションライブラリー。使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
仕様階調:256、連続コピー枚数:最大999、インターネットFAX対応メールサーバー:Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.7、Qpopper 4.1.0 付属品トナーカートリッジ067(C/M/Y)スターター各1本/トナーカートリッジ067(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:870以下、動作時平均:約370、最小:約0.8 電源AC100V、5.3A、50Hz/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降) 本体質量(kg)約20.5(カートリッジを除く) インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約451×460×413 最大解像度(プリント)9600dpi相当 使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷(両面)A4、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅182~216mm×長さ257~355.6mm) 動作モード(ページ記述言語)CARPS2 プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量(標準)カセット:250枚、手差しトレイ:1枚 排紙容量最大100枚 連続複写スピード(A4等倍/片面)カラー・モノクロ:21枚/分、(A4等倍/両面)カラー・モノクロ:6.3枚(12.7ページ)/分 読み取り速度(スキャナー)A4モノクロ 約1.8秒/枚、A4カラー 約3.8秒/枚 給紙可能枚数最大251枚 使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4・B5・A5・レター・はがき・往復はがき・封筒・ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、【手差しトレイ】A4・B5・A5・レター・はがき・往復はがき・封筒・ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)31(区分名:a) エコマーク認定番号21 155 009
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

PIXUSXK130 インクジェット複合機 XK130 Canon 動画あり
コストがお得!機能に納得!家族みんなで気軽に使えるプレミアムモデル。【写真も文書ももっと気軽に、低ランニングコスト】。A4普通紙はモノクロ1枚約1.6円(税込)、カラー約4.1円(税込)、L判写真約10.0円(税込)と低ランニングコストを実現。写真も文書も気軽にプリントできます。【写真も文字もくっきり、5色ハイブリッドインク】。写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】。それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。【見やすく、使いやすい、4.3型タッチパネル】。大型4.3型タッチパネルを採用。ボタン面積が大きいので操作性に優れます。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】。原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。【便利な機能】。置き場所や用途で選べる2WAY給紙、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」など便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】。スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン※。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。
付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ 質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約6.6 外形寸法(mm)横幅×奥行×高さ:約372×345×142 エコマーク認定認定 解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数1~99枚 液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル) インク5色(独立インクタンク) 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき 使用可能用紙サイズ●カセット:A4、A5、B5●後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm) 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096 グリーン購入法適合 商品タイプインクジェット複合機 エコマーク認定番号23 155 012
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

インクジェット複合機 TS8830 Canon 動画あり
写真も文字もくっきり、6色ハイブリッドインク搭載、高画質ハイスペックモデル。【写真も文字も、はっきりくっきり、6色ハイブリッドインク】。グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】。6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙】。背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】。原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。【L判写真の印刷スピードが約10秒】。印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。【便利な機能】。出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」など便利な機能を搭載。【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】。スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン※。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。
付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ 質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約6.6 外形寸法(mm)横幅×奥行×高さ:約372×345×142 シリーズPIXUS エコマーク認定認定 解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数1~99枚 液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル) プリント方式インクジェット方式 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき 使用可能用紙サイズ●カセット:A4、A5、B5、 レター●後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm) 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):6656 色数6色(独立インクタンク) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号23 155 013
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質写真を低コストで、写真プリントに便利なホーム画面で家族でうれしいプレミアムハイスペックモデル。写真プリントに便利なホーム画面。写真プリントに便利なホーム画面を採用。トリミングや加工をプリンター本体で行えます。かんたんモードへの切り替えも可能です。ワンランク上の写真画質「プレミアム6色ハイブリッドインク」。光沢紙における色域の拡大により、発色性がさらに向上し、風景写真などでより自然で鮮やかなプリントを実現。また、フォトブルーインクにより粒状感が低減し、さらなる繊細な描写が可能です。写真プリントをもっと気軽に「低ランニングコスト」。 L判写真が1枚約10.8円と、大容量インクタンクにより従来モデルから大幅なコストダウンを実現。写真をたくさんプリントする方にオススメです。 ※キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド使用時のインク・用紙合計コスト、詳細はホームページよりご確認ください。ワンランク上の上質感「プレミアムデザイン」。シックで特別感のあるダークシルバーメタリックをテーマカラーに、デザインのこだわりを細部まで徹底しました。便利な機能。給紙口が前後2か所で置き場所や用途が選べる「2WAY給紙」や、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、用紙をセットするだけでサイズを検知する自動紙幅検知、SDカードを差し込むだけのダイレクトプリント、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。かんたん便利なWi-Fi搭載。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまでできる「Wi-Fi 5GHz 対応 & 自動電源オン+スマートトレイ」や、Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続、ワイヤレスで直接プリントできるPictBridge(Wi-Fi)に対応しています。スマホからの多彩なプリントが楽しめる「おうちでスマホプリ」。スマートフォンの写真はもちろん、文章やSNSをはじめいろんなものがプリント可能。Canon PRINT Inkjet/SELPHYやEasy-PhotoPrint Editor、Creative Parkなどのアプリ、PIXUSトークプリントなど、便利な機能で多彩なプリントが楽しめます。L判写真を約10秒※でプリント。印刷スピードを従来モデルより約4秒短縮。写真をより快適にプリントできます。※印刷スピードはメーカー測定環境下における参考値であり、詳細はホームページよりご確認ください。
グリーン購入法適合 プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4/A5/B5/レター/リーガル/洋形封筒4号/6号/長形封筒3号/4号/はがき/郵便往復はがき/名刺/スクエア(127mm)/スクエア(89mm)/六切/2L判/L判/KG/ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm/長さ89~676mm)、【カセット】A4/A5/B5/ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm/長さ210~297mm) 商品タイプ複合機 シリーズPIXUS 色数6色 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約372×345×142 質量(kg)約6.6(プリントヘッド/インクボトルを含む) 付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ インク色6色(独立インクタンク) ノズル数総6656(プリントヘッド) 最大解像度4800(横)×1200(縦) 給紙方式後トレイ/カセット 連続印刷可能枚数1~99枚 液晶モニター4.3型TFT(タッチパネル) 消費電力(W)約15(コピー時/USB接続時)、約0.9(待機時/USB接続時) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 動作温湿度範囲5~35℃/10~90%(ただし結露しないこと) 騒音レベル(dB(A))約44.5 インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB 対応インクタンク/カートリッジXKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N21PB/N20PGBK エコマーク認定認定 仕様【最大複写サイズ】A4/レター エコマーク認定番号21 155 056
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

写真がカンタン、とってもキレイ。楽しさ満載の、新カラリオ ミー。デジカメの写真は、SDカードを差し込んでダイレクトプリント。2.7型液晶パネルで写真を選び、用紙サイズや印刷方法を設定するだけで、カンタンにプリントできます。スマホの写真は、無料のプリントアプリケーション「Epson iPrint」を使ってプリント。Wi-Fi Directにも対応しているので、アクセスポイントが無くてもスマホから無線でプリントできます。4色インク搭載で写真をキレイにプリントできます。新しくなった「オートフォトファイン!EX」が写真を自動で見分けて、自然で好ましい色に自動色補正します。また、カードサイズから2L判まで、さまざまな用紙サイズで写真をプリントできます。さらに、A5サイズにも対応しているので、Webページのプリントにも活用できます。無料のスマホ向けアプリケーション「Epson マルチロールプリント」とシールタイプのロール紙を使って、お名前シールやデコレーションシールなど、いろいろなシールづくりが楽しめます。また、「Epson Creative Print」と専用用紙を使えば、自分だけのオリジナルのフォトブックを作ることができます。
使用可能用紙サイズ最大A5 プリント方式MACH方式 セット内容セットアップ用インクカートリッジ(4色一体型×1個:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、取扱説明書(ソフトウェアディスク非同梱)、ロール紙ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター、メンテナンス用普通紙(A5)、SDカードスロットキャップ、無線LAN活用冊子(プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう!)、保証書 シリーズカラリオ エコマーク認定認定 色数4 商品タイププリンター エコマーク認定番号15 155 050
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

大きな写真も文書も得意なA3フォトプリントモデル。染料インクと顔料インクを搭載「6色ハイブリッド」。写真がキレイ!文字もにじまずくっきりキレイに!グレー染料インクの採用により、カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現しました。また、ブラック顔料インクの採用により、小さな文字もくっきりにじみにくくシャープに仕上げます。A3ノビ対応なのに「コンパクトボディー」。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現、リビングに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。L判からA4、四切、A3、A3ノビまで「多彩な用紙サイズ」に対応。スマホ/タブレットでいろいろできる無料スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」を使えば、スマホの写真はもちろん文書も直接プリントできます。その他、スマホ & PCアプリ「Easy-PhotoPrint Editor」にも対応しており、スマホから写真を単純にプリントするだけでなく、パソコンで作業するように写真のレイアウトや加工ができます。気になる印刷コストをグッと減らせる「大容量インクタンク」対応。印刷コストを削減でき、インク交換の回数も減らせます。標準容量も用途に合わせて選べます。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。面倒な調節もなく、自動的にプリント位置を調整し、レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントしてくれます。その他、ダイレクトプリントや、スマートスピーカーによる音声プリントへの対応など、便利な機能を搭載しています。家族みんなで楽しめるピクサスだけの「プリントコンテンツ」。家族みんなで楽しめる、カードやペーパークラフトなど無料の印刷素材を豊富にご用意しています。本体に触れずにプリント※できる「Wi-Fi&自動電源ON」。パソコンやスマホ・タブレットからプリント指示をすると、プリンターの電源が自動的にオンになります。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。プリンターの設定より変更してご利用ください。※プリントする場合は、排紙トレイを手動でオープンする必要があります。
プリント方式インクジェット方式 使用可能用紙サイズ【カット紙/メーカー純正用紙】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅89~329mm、長さ127~676mm)、【メーカー純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、四切 商品タイププリンター シリーズPIXUS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ類を含まず)590×331×159 質量(kg)(プリントヘッド、インクタンクを含む)約8.5 付属品セットアップ用インクタンク(BCI-351C/351M/351Y/351BK/351GY/350PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、スタートガイド他(紙)、ディスクトレイ インク6色ハイブリッド(独立インクタンク) プリントヘッド(総ノズル数)6656 最大解像度9600(横)×2400(縦)(dpi) レーベルプリントBD/DVD/CD:12cmメディア(プリンタブルディスク)対応 給紙方式後トレイ 給紙可能枚数普通紙150枚、郵便はがき 40枚 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 ブラック インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB(パソコン側が対応している必要あり) アズワン品番64-9618-52 色数6色 エコマーク認定番号16 155 103
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

A4毎分43枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力 A4毎分43枚の高速出力を実現。 独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーは6.3秒以下と迅速。 1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 最大2660枚大容量給紙。 オプションのペーパーフィーダー装着により、最大4段・2660枚の大量給紙を実現。 最大4段のカセットにA4/B5/A5など異なるサイズの用紙を一度にセットでき、幅広い業種の大量出力ニーズに応えます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。 一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。 また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。 ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。 ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。 Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。 さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットを本体にタッチしてプリントできるNFC対応。 近距離無線通信技術「NFC」を搭載。 専用アプリケーションCanon PRINT BusinessをインストールしたAndroid端末をかざすだけで、データや写真などをプリントすることができます。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。 スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。 モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 大きな画面で見やすく快適操作、5インチカラー液晶タッチパネル。 印刷やFAX、スキャナーなどを5インチの大画面タッチパネルで直感的に操作できます。 チルト式パネルの採用により、設置場所や使う人の目線に合わせてパネルの角度調整が可能となり、より操作性が向上しています。 アプリケーションライブラリー。 使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。 繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。 ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。 ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。 クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。 uniFLOW Onlineに対応。クラウド型デバイス機能拡張プラットフォーム「uniFLOW Online」連携により、認証によるセキュア印刷、集計レポートなどのドキュメント管理機能を強化できます。
仕様【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【連続コピー枚数】最大999枚、【インターネットFAX対応メールサーバー】Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0、【スキャナー読取速度】約1.8枚/秒(モノクロ)(A4)、【ファーストプリント:A4】5.7秒以下、【ウォームアップタイム】14秒以下、【リカバリータイム(スリープからの復帰時間)】4秒以下、【印字領域】上下左右5mm(封筒10mm)、【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【ファーストコピータイム(原稿台)】6.3秒以下、【ADF原稿セット可能枚数(80g/m2)】最大50枚、【ADF原稿交換速度(コピー時)】約20ページ/分(モノクロ/片面)・約34ページ/分(モノクロ/片面)、【走査線密度】8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン)8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)、【ファックス/送信機能】ワンタッチ19件(ベストメンバー)/短縮ダイヤル281県/グループダイヤル最大299件/同報送信最大310件 付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド 適合回線:一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz) 型式送受信兼用機 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)7.9A 規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマーク シリーズSatera 消費電力(W)最大1300以下/動作時平均約590/最小約0.9 エコマーク認定認定 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)、Windows:8.1/10(TWAIN、WIA2.0)、Mac: OS X 10.11以降(ICA) 本体質量(kg)約19(カートリッジを除く) 対応【メールサーバー】Microsoft Exchange Server2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0 紙厚(g/m2)カセット・60~120、手差しトレイ・60~199 用紙普通紙/厚紙/再生紙/ラベル紙/郵便(往復)はがき/封筒 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)(USB/ネットワーク/拡張スロット)、【SEND/SEND Lite機能】1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n メモリー1GB、送信30件/受信90件、最大約512枚(送受信の総ページ数) 読取複写機能(原稿サイズ)に準ずる、【A4/モノクロ】約1.8秒/枚、【A4/カラー】約3.8秒/枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約494×464×452 解像度(最大プリント)2400dpi、【読み取り(原稿台)/コピー時】300dpi×600dpi/600dpi×600dpi、【出力/コピー時】600dpi×600dpi、【スキャナー/原稿台】600dpi×600dpi、【スキャナー/ADF】600dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/原稿台】300dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/ADF】300dpi×600dpi、【インターネットFAX】204×196dpi 使用温湿度範囲10~30℃/20~80%(相対湿度/結露不可) 印刷速度モノクロ A4:43枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 36ページ/分 電送時間(秒)約2.6(スーパーG3時) 動作モードLIPS LX(ページ記述言語) モード【ファクス/通信】スーパーG3/G3、【インターネットFAX/通信】Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠) 対応フォーマットPDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF、JPEG(シングルページのみ)、TIFF プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量標準:カセット640枚/手差しトレイ100枚、オプション給紙:640枚×3段、最大2660枚(64g/m2) 排紙容量最大250枚(64g/m2) 連続複写スピード43枚/分(A4等倍/片面)、18枚(36ページ)/分(A4等倍/両面) 連続複写枚数最大999部 複写方式間接静電転写方式 複写倍率【等倍】1:1±1.0%、【拡大】400%/200%/141%(A5→A4)/122%(A5→B5)/115%(B5→A4)、【縮小】86%(A4→B5)/81%(B5→A5)/70%(A4→A5)/50%/25%、【ズーム】25~400%(1%刻み) 画像欠け幅(mm)先端左右5.0±3.0(コピー時) 使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/ユーザー定義サイズ(幅105~216mm×長さ148~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm×長さ127~355.6mm)、【複写/原稿台】A4/B5/A5/A6/レター(最大215.9×355.6mm)、【複写/ADF(自動原稿送り装置)】A4/B5/A5/A6/レター/リーガル(最大215.9×355.6mm、最小105×128mm)、【SEND/SEND Lite】A4、A5、B5、A6、【ファックス/最大送信】A4、【ファックス/受信】A4/B5/A5/A6/レター/リーガル、【インターネットFAX】A4、B5、A5、A6 プロトコルSMTP(送信)/POP3(受信) 通信速度スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き) 表示色・階調256、【スキャナー(入力/出力)】モノクロ8bit/8bit・カラー24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit) 符号化方式MH、MR、MMR、JBIG グリーン購入法適合 作動音(dB)動作時:54、待機時:24 商品タイプ複合機 対応プロトコルSMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(送信)、POP3(受信) 読取方式CIS エコマーク認定番号21 155 017
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

『消防防災フルカラーエコのぼり旗』は、生地に再生ポリエステル繊維100%エコポンジを採用している、消防防災をPRするのぼり旗です。サイズ規格は縦1500mm横450mmです。上下三巻縫製補強で仕立てられており、風の影響による劣化に強く、耐久性があります。Wチチテープが10箇所に左付で縫製されています。イラストはオリジナルのもので、浸透式ダイレクト昇華という特色フルカラー印刷で印刷されています。また、旗にはエコマークも付いています。
用途火災や災害の注意喚起に。 仕様【Wチチテープ場所】10箇所左付、【仕立】上下三巻縫製補強 寸法(mm)450×1500 エコマーク認定認定 印刷特色フルカラー印刷(浸透式ダイレクト昇華) エコマーク認定番号21 105 006
1枚
3,898 税込4,288
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

A4連続印刷毎分38枚、ファーストプリント5.3秒の高速プリント。従来のA3モデルと同等の機能を備え、カラーもモノクロも毎分38枚の高速出力を実現。さらに、両面印刷機能を標準装備し、片面時とスピードが変わらない両面生産性100%を達成しています。最大4段・2,660枚の大量給紙。オプション装着により2,660枚の大容量給紙を実現。最大4段の多段給紙で、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、大量のプリント業務も効率的に行えます。高画質カラープリント。カラー写真などもクリアに、より表現豊かにプリント。色域拡大やシャープネスコントロールの活用により、さらなる高画質を実現しました。チルト式ワイドLCDパネル。液晶にアニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの操作手順をわかりやすくお伝えします。チルト式パネル採用で、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を3段階に調整できます。テンキーを搭載。 認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行えます。簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができます。本機で本人確認を行ってからしか印刷できないよう設定することも可能で、重要な文書も安心して印刷することができます。マルチOS対応。 Windows、Mac OSやLinuxなどの多様なOSに対応。異なるOSが混在したネットワーク環境の共有プリンターとして、オプション不要で導入できます。Citrixの仮想化ソリューションなどにも対応しています。
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅:101.6~216.0mm×長さ:148.0~297.0mm)、質量:60~163g/m2、【手差しトレイ】幅:76.2~216mm×長さ:127.0~355.6mm、質量:60~216g/m2 商品タイププリンター シリーズSatera 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×464×388 本体質量(kg)約25(カートリッジを除く) 電源AC100V、15A、50Hz/60Hz 使用環境温度 10~30℃、湿度 20~80%RH(相対湿度・結露しないこと) 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022、Mac OS X(10.11以降) 付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、ユーザーソフトウェアCD-ROM、電源コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、コールセンターシール ※USBケーブル、保証書は同梱されていません。 最大解像度プリント:9600dpi相当 動作モードページ記述言語:LIPS Ⅴ(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)、標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 印刷両面:A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅148.0~216mm×長さ210.0~355.6mm) メモリー2GB エコマーク認定番号21155004 ファーストプリント時間(秒)(A4)カラー:6.3、モノクロ:5.3 印刷速度モノクロ A4:38枚/分、カラー A4:38枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 38ページ/分 給紙容量【標準】カセット:640枚、手差しトレイ:100枚、【オプション給紙】 640枚(カセット)、640枚(1段カセットぺディスタル)※最大3段まで、【最大給紙枚数】2660枚 排紙容量フェイスダウン:200枚 消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約736、最小:約1.1 エネルギー消費効率(kWh/年)73(区分名:A) 仕様256階調 インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

モノクロA3レーザープリンター ECOSYS P4140dn。高い生産性、基幹業務との親和性、低ランニングコスト。業務プリンターに求められる条件を、ハイレベルなクオリティーで実現するモノクロA3プリンターです。。A4用紙1ページあたり0.8円の低ランニングコストを実現しています。※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。本体寿命100万ページのロングライフ設計。 長寿命アモルファスシリコンドラムをはじめ、交換する消耗部品を少なくすることで、廃棄物とコストを大きく軽減いたします。分速40枚でスピーディーに連続印刷。ファーストプリントタイムも、6.3秒とスピーディー。クラス初、Wi-Fi Direct無線LAN対応。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。本体は、幅469×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。動作時52dB(A)の静音性を実現。静音モードを使用すると、さらに快適にご利用いただけます。マルチエミュレーションで基幹システムから印刷可能。PCLをはじめ、IBM5577やNEC PC-PR201等のエミュレーションを標準搭載。 レガシーなシステムで稼働しているドットプリンターの置き換えなども可能です。「PostScript3」の互換エミュレーションを標準搭載。Macからの印刷やPDFダイレクト印刷も可能。。メールでジョブの完了をお知らせ。大量の資料印刷など、時間のかかるジョブは、終了したらプリンターからEメールでお知らせします。USBメモリーだけでプリント。手差しトレイから最大1,220mmまでの長尺プリントに対応可能。トナー交換が簡単。レバーを引くだけで簡単にロック解除。取り外しができます。さまざまな特殊紙印刷に対応。手差しトレイは、60~220g/m2までの用紙に対応しています。「AirPrint」、「Mopria Print Service」からのダイレクトプリントが可能。京セラデバイス専用のモバイルアプリ「KYOCERA Mobile Print」を利用することで、両面・集約などの基本設定はもちろん、部門管理などの詳細機能の設定も可能です。「国際エネルギースタープログラム」「エコリーフ」など環境保全に役立つ製品につけられる各種環境ラベルを積極的に取得しています。省エネ性にすぐれた最新のコントローラー搭載により、スリープ時にかかる電力を0.5Wに抑えます。
質量(kg)約21(同梱トナーコンテナを含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~) 型番1102Y49JP0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×410×343(突起含む) インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェース×2、オプションインターフェース×1 解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi 寿命100万ページ ウォームアップ時間18秒以下(23℃/60% RH環境下において) 保証期間納入後6ヵ月(消耗品・定期交換部品は除く) 印刷両面印刷:標準装備 印刷速度40枚/分(A4ヨコ)、22枚/分(A3タテ) プリント方式半導体レーザーによる乾式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)6.3以下(EcoFuser ON/Ready時) 用紙サイズ【カセット】A3(タテ)、B4(タテ)、A4、B5、A5、A6(タテ) 297×431.8(mm)~ 105×148(mm)、手差し:297×450(mm)~70×148(mm)、長尺紙(最大1220mm) 給紙容量(80g/m2相当)カセット:500枚、手差し:100枚 排紙容量フェイスダウン:500枚 印刷コスト0.8円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算) グリーン購入法適合 プリント【エミュレート】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS 適合トナーTK-7311 商品タイププリンター エコマーク認定番号19 155 071
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷